カテゴリ

  • 作業服(1,169)
    • 作業帽(12)
    • フード・キャップ 食品工業向け(21)
    • メッシュキャップ(1)
  • パソコン/周辺機器(3,981)
  • 作業工具(704)
  • 安全保護具(485)
  • 物流用品(466)
  • 機構部品(365)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(292)
  • 科学研究・開発用品(223)
  • ねじ・ボルト・釘(167)
  • 切削工具(161)
  • 手袋(159)
  • 電動工具(156)
  • 安全靴・作業靴(121)
  • 制御機器(117)
  • 測定用品(115)
  • 塗装・養生・内装用品(115)
  • 清掃用品(111)
  • 配管・水廻り設備部材(99)
  • 溶接用品(87)
  • 空調・電設資材(86)
  • 農業・園芸資材(79)
  • 電気材料(71)
  • 安全標識(70)
  • 防災用品(68)
  • 農業機械(63)
  • 整備工具・収納(55)
  • オフィス家具(54)
  • 医療(54)
  • 研磨材(54)
  • はんだ関連・静電気対策用品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 農具(53)
  • 事務用品(52)
  • 塗料(49)
  • 保管用品(48)
  • 建築金物(47)
  • 梱包用品(46)
  • 安全用品(46)
  • マスク(45)
  • スプレー・オイル・グリス(44)
  • トラック輸送・安全用品(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
  • メカニカル部品(37)
  • クリーンルーム用品(37)
  • テープ(36)
  • 卓上消耗品(35)
  • 接着剤・補修材(34)
  • 救急・衛生(29)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 洗剤・除去剤(23)
  • 厨房用品(22)
  • 空圧工具(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 照明(19)
  • 洗車・清掃(19)
  • 防犯用品(17)
  • カー用品(17)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • エンジン工具(13)
  • ヘルスケア(12)
  • バイク部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 家電(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 日用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 縫製用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 介護用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 理美容(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「作業用防止」の検索結果

10,831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCキープSX金具 昭和コーポレーションSCキープSX金具昭和コーポレーション
699税込769
1パック(4個)
4日以内出荷
M10ボルト1本のカンタン施工です。金具本体の伴回り防止機能で作業がラクラクです。ナット脱落防止機構の採用で、施工時のボルトナットの脱落の心配がありません。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)55適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
旭バイツテープ 昭和コーポレーション旭バイツテープ昭和コーポレーション
2,598税込2,858
1巻
4日以内出荷
熱収縮による保温材接続部のすき間発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。保温材一体型の為、テープ巻きつけ時の締め付けによる、保温材痩せを防ぎます。アクリル系粘着剤を使用しており、手離れが良く、作業環境を汚しません。粘着剤付き保温材が、エンボス表皮の凹凸に食い付き、粘着力を発揮します。
用途空調用被覆銅管等の保温材の接続用テープです。厚さ(mm)1アイボリー巻数(m)10
井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型 井口機工製作所井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型井口機工製作所
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
クイックリフターはボールトランスファーの上下動の切り替えを可能にしたユニット品です。 ・ワーク搬送時は軽いレバー操作でボールを上げワークとボールの接触によりワーク搬送が可能です。 ・ボールを下げれば天板面でワークを受けることにより、台車移動中の落下防止対策になります。 台車走行中はボールダウン ・ワークがボールトランスファーと接触していないため落下しません。 軽いレーバー操作によってボールアップ搬送可能になります。 レバー操作荷重は15kgf以下
グミテープ 小泉製麻グミテープ小泉製麻
739税込813
1巻ほか
3日以内出荷
特殊樹脂配合により高いグリップ力を備えた業務用梱包テープです。従来のPPテープやクラフトテープに比べ、荷物を積み重ねてもズレにくく、物流現場の安全性と作業効率の向上に貢献します。優れた滑り止め効果独自配合の特殊樹脂により高摩擦性を実現。積み上げても崩れにくい柔軟で密着性が高い段ボールにしっかり密着し、安定した梱包が可能荷崩れ防止で安全性向上輸送中や保管中の事故リスクを軽減幅広い用途に対応物流・工場・イベント現場など多様なシーンで活躍(屋内向け)
用途段ボール梱包の固定倉庫での荷物積み上げ・長期保管運搬時の荷崩れ防止工場での仮止め・作業用固定展示会・イベントでの簡易固定材質特殊ポリオレフィン+アクリル系粘着剤半透明ホワイト寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
太丸剪定(本体のみ) ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ)ニシガキ工業
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。
付属品充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8
太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業太丸剪定(バッテリー、充電器付)ニシガキ工業
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。16.8V/2.5Ahバッテリーを2個付属で長時間の作業にも体操できいます。
付属品16.8Vバッテリー×2、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8充電時間(時間)2
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Precisionモバイルワークステーション シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品 メディアカバーマーケットノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Precisionモバイルワークステーション シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
特長・Precisionモバイルワークステーション シリーズのノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・学校や研究機関の常設端末管理・店舗や展示会でのデモ機器保護・受付や共有スペースでの端末セキュリティ対応機種(Precisionモバイルワークステーション シリーズ)Precisionシリーズ(モバイルワークステーション)3470 // 3480 // 3490 // 3520 // 3530 // 3540 // 3541 // 3550 // 3551 // 35603561 // 3570 // 3571 // 3590 // 3591 // 5470 // 5480 // 5490 // 5530 // 5530 2-in-15540 // 5550 // 5560 // 5570 // 5690 // 5750 // 5760 // 5770 // 7530 // 75407550 // 7560 // 7670 // 7680 // 7730 // 7740 // 7750 // 7760 // 7770 // 7780ブラック×シルバー直径(Φmm)約4質量(g)約160寸法(m)約1.8
軽量フルハーネス「タフライト」フロントD環付き軽量バックル【本体のみ】背中Y型 腿V型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」フロントD環付き軽量バックル【本体のみ】背中Y型 腿V型谷沢製作所
59,980税込65,978
1本
32日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#526Aシリーズ(フロントD環付ハーネス)の軽量バックル作業ベルトタイプ(付属)タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。昇降作業時にはフロントD環にリトラクタ式墜落防止器具を取り付けて頂く事でストラップが邪魔にならず移動がしやすくなります。通常作業時には背中のD環を使用するなど使い分けで使用する事が可能です。
仕様作業ベルト:軽量バックル付属品デュアルホルダーST#5803:2個、エンドクリップST#5804:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋形状腿ベルト:V型、背中:Y型質量(g)1120使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」フロントD環付きワンタッチバックル【本体のみ】背中Y型 腿V型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」フロントD環付きワンタッチバックル【本体のみ】背中Y型 腿V型谷沢製作所
61,980税込68,178
1本
32日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#526Aシリーズ(フロントD環付ハーネス)のワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。昇降作業時にはフロントD環にリトラクタ式墜落防止器具を取り付けて頂く事でストラップが邪魔にならず移動がしやすくなります。通常作業時には背中のD環を使用するなど使い分けで使用する事が可能です。
仕様作業ベルト:ワンタッチバックル付属品デュアルホルダーST#5803:2個、エンドクリップST#5804:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋形状腿ベルト:V型、背中:Y型質量(g)1120使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中Y型 腿水平型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中Y型 腿水平型谷沢製作所
42,980税込47,278
1本
12日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#523Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:ワンタッチバックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋形状腿ベルト:平行型、背中:Y型質量(g)1070使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル【本体のみ】背中X型 腿V型谷沢製作所
32,980税込36,278
1本
12日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズの軽量バックル作業ベルトタイプ(付属)タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:軽量バックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個エンドクリップ ST#5804:4個バックストラップ ST#5805:1本フック掛け-P ST#5806:2個作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個絡み防止ロープ:1本収納袋形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)950使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型谷沢製作所
35,980税込39,578
1本
12日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:ワンタッチバックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)1010使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型谷沢製作所
29,980税込32,978
1本
12日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#522KAのワンタッチバックルタイプ(付属)タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:ワンタッチバックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個エンドクリップ ST#5804:4個バックストラップ ST#5805:1本フック掛け-P ST#5806:2個作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個絡み防止ロープ:1本収納袋形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)910使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿水平型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿水平型谷沢製作所
42,980税込47,278
1本
12日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#521Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:ワンタッチバックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋形状腿ベルト:平行型、背中:X型質量(g)1070使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」谷沢製作所
24,980税込27,478
1本
12日以内出荷
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズのワンタッチ作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途ワンタッチバックルが付属しているタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本質量(g)1390ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:ワンタッチバックル背タイプX型腿バックルワンタッチ
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」谷沢製作所
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズの軽量作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途軽量バックルが付属しているタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本質量(g)1330ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:軽量バックル最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ)ツヨロン(藤井電工)
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
ランヤードはロック機構を内蔵し、最短距離で停止する常時巻取式のロックリトラダブル仕様です。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルフック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。
用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番656-2954サイズMベルト色フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400最大使用荷重(kg)100胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(幅)(mm)15
防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2 オーム電機防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
防滴設計IPX2、屋外での作業や多少の雨でも安心屋内での漏電、ショートによる事故防止にタップにホコリなどがたまりにくく火災の予防にプラグ抜け防止にタップをプラグにセットするだけの簡単な取り付け
材質本体:ポリプロピレン、パッキン:CRゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×290×60
電気チェーンブロック キトーセレクト KITO(キトー)電気チェーンブロック キトーセレクトKITO(キトー)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能メカニカルブレーキ付強力ロードチェーンを使用軽量タイプで持ち運びに最適過巻防止装置付上限リミットスイッチ付高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
寸法(mm)a:409、b:187、e:222、f:205、h:125、i:80、g:25、k:340、m:92質量(kg)12揚程(m)15定格電流(A)6反復定格負荷時間率60%ED/最大始動頻度360回/時ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4×1時間定格(min)50モータ出力(W)300
ETホルダー KITO(キトー)ETホルダーKITO(キトー)
4,498税込4,948
1セット(20個)
5日以内出荷
トラックのロープフックからの脱落を防止します。端末ET仕様の必需品で作業性がアップします。
250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
99,800税込109,780
1台
3日以内出荷
充電式250ミリチェンソー40Vmax仕様MUC031GRDバッテリ充電器付◆27mLエンジン式クラスで軽快作業進化した最適バランスと納得の切断性能で、枝打ち作業を快適・スピーディにこなします。手元の負担軽減&軽快な取回し◆最適バランス設計手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。◆縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減クラス最軽量3.0kg(ガイドバー250・300mm装着時)※。作業時の負担を軽減。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。◆クラス最速※の切断能率[小型・軽量]な高回転アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブにより、チェーンスピードは24.0m/秒[1,440m/分]とスピーディな切断を実現。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。◆エンジン式同等の優れた加速性能トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。◆「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動できない事があります。◆新型スイッチ採用厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。◆クイック着脱フックカラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。◆高い防水性能雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません(メーカー基準)。水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆薄刃 80TXL仕様ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。◆スプロケットノーズバー先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。◆高所の枝払い作業、入り組んだ枝のせん定に◆その他特長・脱落防止ナット・「収納式」大型オイルタンクキャップ・オイルタンク残量窓・金属製チェーンキャッチャ・トリガ変速
質量(kg)3電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525l×188×203チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式80TXL-46E関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(3.4MB)ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50mm 約280本※BL4025装着時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
ダイヤル付スピードコントローラ CKDダイヤル付スピードコントローラCKD
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から69日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~10周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプCKD
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から94日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
【JICHODO】 11100 エコ製品制電ストレッチジャンパー 自重堂【JICHODO】 11100 エコ製品制電ストレッチジャンパー自重堂
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
植物由来PET繊維「エコディア」を使用。SDGs達成と環境配慮に貢献し、動きやすさと反射パイピングによる安全性も兼ね備えたワークウェア。★SDGsを考慮した植物由来PET繊維45%素材を使用★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品★エコマーク&グリーン購入法対応商品★ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率22%)使用素材エコディアボディーフィール交織ツイル(伸長率22%) ※植物由来PET繊維45%ポリエステル80% 綿20%
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
【JICHODO】 11101 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂【JICHODO】 11101 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ自重堂
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
植物由来PET繊維「エコディア」を使用。SDGs達成と環境配慮に貢献し、動きやすさと反射パイピングによる安全性も兼ね備えたワークウェア。★SDGsを考慮した植物由来PET繊維45%素材を使用★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品★エコマーク&グリーン購入法対応商品★ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率22%)テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)使用素材エコディアボディーフィール交織ツイル(伸長率22%) ※植物由来PET繊維45%ポリエステル80% 綿20%
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ 自重堂【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ自重堂
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
植物由来PET繊維「エコディア」を使用。SDGs達成と環境配慮に貢献し、動きやすさと反射パイピングによる安全性も兼ね備えたワークウェア。★SDGsを考慮した植物由来PET繊維45%素材を使用★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品★エコマーク&グリーン購入法対応商品★ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率22%)テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)使用素材エコディアボディーフィール交織ツイル(伸長率22%) ※植物由来PET繊維45%ポリエステル80% 綿20%
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
【JICHODO】 11116 エコ製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ 自重堂【JICHODO】 11116 エコ製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ自重堂
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷
植物由来PET繊維「エコディア」を使用。SDGs達成と環境配慮に貢献し、動きやすさと反射パイピングによる安全性も兼ね備えたワークウェア。★SDGsを考慮した植物由来PET繊維45%素材を使用★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品★エコマーク&グリーン購入法対応商品★ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率22%)テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)使用素材エコディアボディーフィール交織ツイル(伸長率22%) ※植物由来PET繊維45%ポリエステル80% 綿20%
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
【JICHODO】 11102 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂【JICHODO】 11102 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ自重堂
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷
植物由来PET繊維「エコディア」を使用。SDGs達成と環境配慮に貢献し、動きやすさと反射パイピングによる安全性も兼ね備えたワークウェア。★SDGsを考慮した植物由来PET繊維45%素材を使用★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品★エコマーク&グリーン購入法対応商品★ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率22%)テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)使用素材エコディアボディーフィール交織ツイル(伸長率22%) ※植物由来PET繊維45%ポリエステル80% 綿20%
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スマホ マグネットバンド ブラック L JTTスマホ マグネットバンド ブラック LJTT
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
脱着わずか1秒!スマホを簡単に着脱できるスマホ用マグネットバンド。付属のメタルリングで様々な機種でご利用いただけます。バンド部分はやわらかシリコンで快適なつけ心地を実現。冷蔵庫など金属面に吸着させ、簡易スタンドになる2WAY仕様。製品の特長【強力マグネットでスマホを瞬時に脱着】マグネットを内蔵した本体により、スマートフォンの着脱がワンタッチで完了。作業中でもすばやく操作が可能で、取り外しにも手間がかかりません。対応マウントにしっかり吸着し、ストレスのない使用感を提供します。【金属リング付属で全スマホに対応可能】マグネットに非対応のスマートフォンでも、付属の超薄型金属リングを背面に貼るだけで使用可能。機種やケースを選ばず、幅広い端末で活用できます。将来的な機種変更後も安心して継続使用できます。【両手が使えるので作業効率アップ】手首に固定することで、スマホを視界内に保持しつつ両手を自由に使えます。現場作業や屋外撮影、DIY、整備作業などで活躍。必要な情報をすぐに確認でき、効率的なワークスタイルをサポートします。【金属面に吸着できる2WAYマグネット設計】バンド内蔵のマグネットは両面構造で、スチール製の棚や作業台にしっかり吸着。本体を取り外して簡易スタンドとしても使用できます。仮置きや共有画面表示に便利な多用途設計です。【肌にやさしくフィットする高品質素材】リストバンド部はシリコン樹脂製で、柔らかく快適な装着感を実現。長時間の作業でもムレにくく、汗による不快感を軽減。ベルトは調整可能で、手首の太さに合わせてしっかりフィットします。【専用落下防止ストラップで安心の安全設計】万が一マグネットが外れても、専用ストラップでスマートフォンを落下からガード。本体とスマホをしっかり繋げて、安全性を確保。屋外作業や移動中の使用時にも安心してご利用いただけます。
付属品メタルリング 2個、落下防止ストラップ 1個寸法(mm)約300×58×14ブラック質量(g)約67適合機器マグネットマウント対応のスマホ、付属のメタルリングを装着したスマホプレート寸法(Φmm)58適合腕周(cm)約12~23
スマホ マグネットバンド ホワイト M JTTスマホ マグネットバンド ホワイト MJTT
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
脱着わずか1秒!スマホを簡単に着脱できるスマホ用マグネットバンド。付属のメタルリングで様々な機種でご利用いただけます。バンド部分はやわらかシリコンで快適なつけ心地を実現。冷蔵庫など金属面に吸着させ、簡易スタンドになる2WAY仕様。製品の特長【強力マグネットでスマホを瞬時に脱着】マグネットを内蔵した本体により、スマートフォンの着脱がワンタッチで完了。作業中でもすばやく操作が可能で、取り外しにも手間がかかりません。対応マウントにしっかり吸着し、ストレスのない使用感を提供します。【金属リング付属で全スマホに対応可能】マグネットに非対応のスマートフォンでも、付属の超薄型金属リングを背面に貼るだけで使用可能。機種やケースを選ばず、幅広い端末で活用できます。将来的な機種変更後も安心して継続使用できます。【両手が使えるので作業効率アップ】手首に固定することで、スマホを視界内に保持しつつ両手を自由に使えます。現場作業や屋外撮影、DIY、整備作業などで活躍。必要な情報をすぐに確認でき、効率的なワークスタイルをサポートします。【金属面に吸着できる2WAYマグネット設計】バンド内蔵のマグネットは両面構造で、スチール製の棚や作業台にしっかり吸着。本体を取り外して簡易スタンドとしても使用できます。仮置きや共有画面表示に便利な多用途設計です。【肌にやさしくフィットする高品質素材】リストバンド部はシリコン樹脂製で、柔らかく快適な装着感を実現。長時間の作業でもムレにくく、汗による不快感を軽減。ベルトは調整可能で、手首の太さに合わせてしっかりフィットします。【専用落下防止ストラップで安心の安全設計】万が一マグネットが外れても、専用ストラップでスマートフォンを落下からガード。本体とスマホをしっかり繋げて、安全性を確保。屋外作業や移動中の使用時にも安心してご利用いただけます。
付属品メタルリング 2個、落下防止ストラップ 1個寸法(mm)約240×58×14ホワイト質量(g)約62適合機器マグネットマウント対応のスマホ、付属のメタルリングを装着したスマホプレート寸法(Φmm)58適合腕周(cm)約12~19
スマホ マグネットバンド ホワイト L JTTスマホ マグネットバンド ホワイト LJTT
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
脱着わずか1秒!スマホを簡単に着脱できるスマホ用マグネットバンド。付属のメタルリングで様々な機種でご利用いただけます。バンド部分はやわらかシリコンで快適なつけ心地を実現。冷蔵庫など金属面に吸着させ、簡易スタンドになる2WAY仕様。製品の特長【強力マグネットでスマホを瞬時に脱着】マグネットを内蔵した本体により、スマートフォンの着脱がワンタッチで完了。作業中でもすばやく操作が可能で、取り外しにも手間がかかりません。対応マウントにしっかり吸着し、ストレスのない使用感を提供します。【金属リング付属で全スマホに対応可能】マグネットに非対応のスマートフォンでも、付属の超薄型金属リングを背面に貼るだけで使用可能。機種やケースを選ばず、幅広い端末で活用できます。将来的な機種変更後も安心して継続使用できます。【両手が使えるので作業効率アップ】手首に固定することで、スマホを視界内に保持しつつ両手を自由に使えます。現場作業や屋外撮影、DIY、整備作業などで活躍。必要な情報をすぐに確認でき、効率的なワークスタイルをサポートします。【金属面に吸着できる2WAYマグネット設計】バンド内蔵のマグネットは両面構造で、スチール製の棚や作業台にしっかり吸着。本体を取り外して簡易スタンドとしても使用できます。仮置きや共有画面表示に便利な多用途設計です。【肌にやさしくフィットする高品質素材】リストバンド部はシリコン樹脂製で、柔らかく快適な装着感を実現。長時間の作業でもムレにくく、汗による不快感を軽減。ベルトは調整可能で、手首の太さに合わせてしっかりフィットします。【専用落下防止ストラップで安心の安全設計】万が一マグネットが外れても、専用ストラップでスマートフォンを落下からガード。本体とスマホをしっかり繋げて、安全性を確保。屋外作業や移動中の使用時にも安心してご利用いただけます。
付属品メタルリング 2個、落下防止ストラップ 1個寸法(mm)約300×58×14ホワイト質量(g)約67適合機器マグネットマウント対応のスマホ、付属のメタルリングを装着したスマホプレート寸法(Φmm)58適合腕周(cm)約12~23
スマホ マグネットバンド ブラック M JTTスマホ マグネットバンド ブラック MJTT
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
脱着わずか1秒!スマホを簡単に着脱できるスマホ用マグネットバンド。付属のメタルリングで様々な機種でご利用いただけます。バンド部分はやわらかシリコンで快適なつけ心地を実現。冷蔵庫など金属面に吸着させ、簡易スタンドになる2WAY仕様。製品の特長【強力マグネットでスマホを瞬時に脱着】マグネットを内蔵した本体により、スマートフォンの着脱がワンタッチで完了。作業中でもすばやく操作が可能で、取り外しにも手間がかかりません。対応マウントにしっかり吸着し、ストレスのない使用感を提供します。【金属リング付属で全スマホに対応可能】マグネットに非対応のスマートフォンでも、付属の超薄型金属リングを背面に貼るだけで使用可能。機種やケースを選ばず、幅広い端末で活用できます。将来的な機種変更後も安心して継続使用できます。【両手が使えるので作業効率アップ】手首に固定することで、スマホを視界内に保持しつつ両手を自由に使えます。現場作業や屋外撮影、DIY、整備作業などで活躍。必要な情報をすぐに確認でき、効率的なワークスタイルをサポートします。【金属面に吸着できる2WAYマグネット設計】バンド内蔵のマグネットは両面構造で、スチール製の棚や作業台にしっかり吸着。本体を取り外して簡易スタンドとしても使用できます。仮置きや共有画面表示に便利な多用途設計です。【肌にやさしくフィットする高品質素材】リストバンド部はシリコン樹脂製で、柔らかく快適な装着感を実現。長時間の作業でもムレにくく、汗による不快感を軽減。ベルトは調整可能で、手首の太さに合わせてしっかりフィットします。【専用落下防止ストラップで安心の安全設計】万が一マグネットが外れても、専用ストラップでスマートフォンを落下からガード。本体とスマホをしっかり繋げて、安全性を確保。屋外作業や移動中の使用時にも安心してご利用いただけます。
付属品メタルリング 2個、落下防止ストラップ 1個寸法(mm)約240×58×14ブラック質量(g)約62適合機器マグネットマウント対応のスマホ、付属のメタルリングを装着したスマホプレート寸法(Φmm)58適合腕周(cm)約12~19
ギャザーキャップ クリーンキャップ 白 100枚セット 不織布 クリーンルーム 工場 使い捨て 帽子 メディアカバーマーケットギャザーキャップ クリーンキャップ 白 100枚セット 不織布 クリーンルーム 工場 使い捨て 帽子メディアカバーマーケット
989税込1,088
1セット
4日以内出荷
軽量・通気性に優れた不織布製の使い捨てキャップです。棒状に折り畳まれており、コンパクトで保管や持ち運びも簡単。髪の毛やホコリの混入を防ぎ、衛生が求められる作業現場に最適です。二重バンド仕様により脱落やずれを防止し、ゴムの伸縮性にも優れているため圧迫感が少なく、長時間の使用でも快適に装着できます。糸くずが出にくいポリプロピレン素材を採用し、使い捨てタイプで常に衛生的にご利用いただけます。
用途工場・研究施設・医療現場から清掃・イベント・介護まで、衛生管理や抜け毛・ホコリ防止が必要な幅広いシーンに最適です。来客・見学者用としてもおすすめです。材質ポリプロピレン/合成ゴムホワイトサイズフリー入数100枚
ギャザーキャップ クリーンキャップ 青 100枚セット 不織布 クリーンルーム 工場 使い捨て 帽子 メディアカバーマーケットギャザーキャップ クリーンキャップ 青 100枚セット 不織布 クリーンルーム 工場 使い捨て 帽子メディアカバーマーケット
989税込1,088
1セット
4日以内出荷
軽量・通気性に優れた不織布製の使い捨てキャップです。棒状に折り畳まれており、コンパクトで保管や持ち運びも簡単。髪の毛やホコリの混入を防ぎ、衛生が求められる作業現場に最適です。二重バンド仕様により脱落やずれを防止し、ゴムの伸縮性にも優れているため圧迫感が少なく、長時間の使用でも快適に装着できます。糸くずが出にくいポリプロピレン素材を採用し、使い捨てタイプで常に衛生的にご利用いただけます。
用途工場・研究施設・医療現場から清掃・イベント・介護まで、衛生管理や抜け毛・ホコリ防止が必要な幅広いシーンに最適です。来客・見学者用としてもおすすめです。材質ポリプロピレン/合成ゴムブルーサイズフリー入数100枚
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。コンポーネントをしっかりと保持する必要がある用途に適しています。ハンドルにローレットがあり滑りを防止します。
材質ステンレス(SUS316L)高さ(mm)12表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
8,698税込9,568
1本
翌日出荷
視認性を確保しながら小物部品をしっかり保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)140高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.09材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング先端幅(mm)0.15開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
8,898税込9,788
1本
翌日出荷
視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭幅(mm)10高さ(mm)11表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
8,798税込9,678
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
全長(mm)120表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.11材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状曲・鋭幅(mm)12全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)14.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.09先端長(mm)30材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング先端幅(mm)0.1開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
9,798税込10,778
1本
翌日出荷
最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状曲・鋭幅(mm)10表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら