カテゴリ

  • 物流用品(107)
  • テープ(30)
  • 作業工具(18)
  • 測定用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 塗料(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「作業用階段」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 階段片手すり付TRUSCO
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 階段片手すり付TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 階段片手すり付TRUSCO
159,800税込175,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)500×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 4段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 4段 階段片手すり付TRUSCO
179,800税込197,780
1台
当日出荷
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 階段片手すり付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 階段片手すり付TRUSCO
93,980税込103,378
1台
当日出荷から翌日出荷
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり付TRUSCO
229,800税込252,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
アルミ製作業用踏台 4段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 4段 階段片手すり付TRUSCO
179,800税込197,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 3段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 3段 階段片手すり付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーションZARAX 滑り止めテープタカハラコーポレーション
4,498税込4,948
1巻
翌々日出荷
優れたグリップ力により様々な床面で滑り止め機能を発揮、耐候性があり屋外・屋内使用可能、雨などで濡れた床面でも防滑性をキープ、どのような床材(石・タイル・アスファルト・コンクリートその他)でも貼ることができます。
用途屋内屋外問わず通路・階段・スロープ・作業場など、滑りやすい場所に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10芯材紙芯材使用場所屋内・屋外
カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼三角定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル厚さ(mm)3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機)フック付スケール 快段目盛SK(新潟精機)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)174材質(本体)ステンレスピッチ(mm)(目盛)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×175×0.5目盛種別上下段cm目
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINESK(新潟精機)
459税込505
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
1.09m/5段 セーフティーステップ ノーブランド1.09m/5段 セーフティーステップノーブランド
55,398税込60,938
1個
5日以内出荷
快適さを追求して設計されています階段を上り下りしているかのように感じられるデザインになっています。ステップに滑り止めが付いているのでバランスを崩すのを防ぎます建設現場や溶接作業など一時的に踏み台が必要な場合に適しています。幅広ステップで脚にゴムも付いているので滑りやすい場所での作業に役立ちます。手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。安全バー上部には作業時に便利な工具トレー付き。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。移動に便利なキャスター付。
材質アルミ合金製(耐食材質)寸法(mm)踏みざん:230質量(kg)14.01段数5最大使用荷重136kg天板寸法(mm)360×230脚立の高さ(m)1.09設置寸法(幅W×奥行D)(mm)510×890収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×100×1570アズワン品番60-2848-07高さ(m)設置時:1.71
フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機)フック付スケール 快段目盛 両面SK(新潟精機)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に材質本体:ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体寸法(mm)W20×H175×D0.5本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
カッティングT型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティングT型定規 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体寸法(mm)W58×H112.2×D2本体質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi30/4 ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi30/4ケルヒャー
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットの日常清掃や汚れを効率的に洗浄できるカーペットリンスクリーナーです。持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます。洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。操作も簡単なので誰でもすぐにカーペット清掃ができます。作業内容に合わせてダイヤルを回すだけで清掃モードを選択出来ます。工具を使わずにパーツの着脱やメンテナンスが可能です。大型タイヤで移動しやすく、持ち手を掴んで階段も乗り越えることが出来ます。作業しながら洗浄効果を確認でき、洗いムラを防ぐことが出来ます。汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量が、カバーを開けずに確認出来ます。
用途オフィスやレストラン、ホテルなどの、カーペットについた足跡や飲み物をこぼしたシミなどの清掃に。仕様吐出圧力 :4bar寸法(mm)長さ590×幅470×高さ783質量(kg)26(アクセサリーを含まない)アンスラサイトグレー出力(W)ポンプ:70電源(V)100(50/60Hz共用)タンク容量(L)汚水:15、清水:30モーター出力(W)1200清掃能力(m2/h)60-75真空度(kPa)25.4噴霧量(L/min)3吸引風量(L/s)74
階段ゲージ SK(新潟精機)階段ゲージSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
別売の曲尺に取り付けて、階段寸法などの連続した墨付け作業に便利な階段ゲージです。カラビナ付の携帯用ホルダで持ち運びに便利です。
用途曲尺に取り付け、階段寸法などの墨付け用ガイドに適合機種新潟精機製品材質●本体:アルミニウム合金厚さ(mm)保持可能:0.5-2.0質量(g)78本体サイズ(mm)W18xH48ホルダー寸法(mm)W65xH4×15関連資料チラシ(1.32MB)取扱説明書(0.17MB)
丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付モノタロウ
399税込439
1個
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。材質ABS寸法(mm)Φ69×37ブラック質量(g)57表面処理ラバーコート全光束(Lm)90使用電池単4形電池×3本(別売)連続点灯時間4フックフック付マグネットマグネット付取扱説明書(4.6MB)電球の種類LED
屋外用すべり止めテープ(クリア) MYST屋外用すべり止めテープ(クリア)MYST
979税込1,077
1個
当日出荷
ザラザラ面がすべりをおさえる柔軟素材で凸凹面にもなじむ片面ノリ付きで貼り付けるだけすべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に脚立や階段などのすべりやすい足元に材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム)幅(mm)50厚さ(mm)1クリア長さ(m)3粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用使用場所屋外特性屋外使用可
はしご兼用脚立 RYRE-a型 長谷川工業はしご兼用脚立 RYRE-a型長谷川工業
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
階段で使える片側ショートタイプ高さ調整最大45cm特徴最大階段有効高さ75cm平地でも使用できますしゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質/仕上アルミ/アルマイト処理最大使用質量(kg)100
反射テープ TMC反射テープTMC
849税込934
1巻
当日出荷
光を反射して夜間でも目立つトラテープ仕様
用途作業場や工場内、ブロック壁の角、シャッターの下、段差、天井が低い箇所、階段等に貼付け安全の見える化を材質PE系フィルムトラテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10
ブルーステップNEXT 20枚入り 結一産業ブルーステップNEXT 20枚入り結一産業
11,980税込13,178
1ケース(20枚)
3日以内出荷
建築現場等の階段養生用 階段のキズ防止+本体のずれ防止+タフな踏み場で作業を効率よく進めることができます。 滑り止め効果の段差がついているので、段差の上り下りが楽になり、事故を未然に防ぐこともできます。
仕様●縦(mm):220●横(mm):900●厚さ(mm):5●高さ(mm):45●材質:PP/発砲PE●色:青●蹴込みあり●滑り止め付アズワン品番67-8192-34
階段ポリッシャー AV-61B フルセット 本体・ブラシ・バッテリー・充電器 日本マルセル階段ポリッシャー AV-61B フルセット 本体・ブラシ・バッテリー・充電器日本マルセル
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー式の階段清掃用ポリッシャーです。 階段の蹴込(立面)清掃作業が省力化できます。 付属のタイネックス製ブラシが特殊構造で、奥まで届きやすい仕様です。 リチウムイオンバッテリーの連続稼働時間は160分です。 電源コードの管理が不要なので、どこにでも持ち運んで使用できます。 電源コード不要の階段清掃用ポリッシャーです。
仕様●回転数(min^-1)(50/60Hz):200●ブラシ径(インチ):9●幅(mm):235●奥行(mm):325●高さ(mm):800~1195●消費電力(W):60●回転数(rpm):200●電源:リチウムイオンバッテリー●本体、ブラシ、バッテリー、充電器のフルセットになります。●バッテリータイプ:リチウムイオン●ブラシサイズ:9インチ●重量:16.2kg●稼働時間:160分●充電時間:300分●セット内容/付属品:本体、タイネックスブラシ、リチウムイオンバッテリー、充電器●原産国:日本●コード番号:368-5370アズワン品番67-5522-65
階段ポリッシャー AV-61B ブラシ付 日本マルセル階段ポリッシャー AV-61B ブラシ付日本マルセル
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー式の階段清掃用ポリッシャーです。 階段の蹴込(立面)清掃作業が省力化できます。 付属のタイネックス製ブラシが特殊構造で、奥まで届きやすい仕様です。 リチウムイオンバッテリー(別売り)の連続稼働時間は160分です。 電源コードの管理が不要なので、どこにでも持ち運んで使用できます。 電源コード不要の階段清掃用ポリッシャーです。
仕様●ブラシ径(インチ):9●幅(mm):235●奥行(mm):325●高さ(mm):800~1195●消費電力(W):60●回転数(rpm):200●電源:リチウムイオンバッテリー●本体、ブラシのみ●使用には別売りのバッテリーと充電器が必要です。●リチウムイオンバッテリー:LV-9N(別売り)●充電器:CLC-6261(別売り)●ブラシサイズ:9インチ●重量:12.4kg●稼働時間:160分●充電時間:300分●充電時間:300分●セット内容/付属品:本体、タイネックスブラシ●原産国:日本●コード番号:353-0690アズワン品番67-5522-66
電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメント サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメントサンコー(電子機器)
58,980税込64,878
1個
予約販売
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車専用アタッチメント階段をラクに昇り降りできる電動階段のぼれる台車/電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプの専用のアタッチメントです。 電動階段のぼれる台車に取り付ければ、運搬が大変な建具や建材、畳みなどを安定して運べるようになります。 建材や建具などをラクに運搬畳や建具などの背の高い荷物を電動階段のぼれる台車で、ラクに階段の運搬ができるようになるアタッチメントです。 簡単に組み立て可能プレートを台車に取り付けて、アタッチメントをネジで固定するだけ。 高さ2m、重量100kg程度までの荷物を運搬可能に。 電動階段台車への取付は簡単です。 ※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。 本製品には台車用のプレートが付属していますので、プレートのみの使用も可能です。
仕様●サイズ(mm):アタッチメント/幅580×高さ750×奥行85、プレート/幅440×高さ25×奥行600●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ×8本、蝶ナット×8本、アイボルト×4本、プレート小×4本、プレート大×1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m、重量100kg程度までを推奨●▼※重量バランスを保つため●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。●▼※取付作業時は怪我に注意して行って下さい。●▼※製品の特性上、細かな傷がございますがご了承下さい。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。●パッケージ込み重量:7.76kgアズワン品番67-9274-08
ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 日進ゴムハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載日進ゴム(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1足
4日以内出荷から13日以内出荷
・耐滑性に優れたHyperV氷雪用スタッドレスソール搭載の2本マジックタイプ安全スニーカーです。・積雪した屋外作業、冷凍車、冷凍コンテナでの作業に最適です。・柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します・「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!・ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります・雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!・かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。
ネイビー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底(非耐油)機能氷雪用スタッドレスソール搭載(耐滑)足幅3E材質(先芯)樹脂先芯
ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めテープ ロールタイプTRUSCO
919税込1,011
1巻
当日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1ブラック
滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズエスコ
17,600税込19,360
1巻
翌日出荷
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黄●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用アズワン品番65-9315-96特性耐久性
滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズエスコ
17,600税込19,360
1巻
翌日出荷
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黒●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用アズワン品番65-9315-95特性耐久性
60mm ハンマーヘッド ラバー・ミディアムハード エスコ60mm ハンマーヘッド ラバー・ミディアムハードエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
仕様●頭径:60mm●材質:合成ゴム●重量:200g●硬さ:ミディアムハード●適合品番:EA575HC-23、EA575HC-71●用途:造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業アズワン品番65-9265-59
タイガーL棒 グリーンクロスタイガーL棒グリーンクロス
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2付属品タイガーカバー1枚
100mmx5m 滑止テープ 屋内外・平面/蛍光黄/黒 エスコ100mmx5m 滑止テープ 屋内外・平面/蛍光黄/黒エスコ
5,000税込5,500
1巻
翌日出荷
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
仕様●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.8●カラー:蛍光黄/黒●材質:基材/PVC、表面/鉱物粒子、粘着剤/アクリル系●シマの幅:80mm●表面に滑り止め加工●屋内外兼用●平面用●通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に●粘着式アズワン品番65-5659-67
滑止テープ 50mmx5m エスコ滑止テープ 50mmx5mエスコ
2,500税込2,750
1巻
翌日出荷
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
クランピング・スクエアズ スタックスツールスクランピング・スクエアズスタックスツールス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
引き出しを作る場合など、角度のゆがみを補正しながら精度の高い作品が出来ます。ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用でき、歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。正確な角度で安定的な固定が可能なので、ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事ができます。スコヤの代わりとしてお使いいただけます。両サイドには200mmスケールを装備しており、定規としても利用できます。超硬樹脂を使用しておりますので、変形が無く利用していただけます。
用途箱(BOX)、抽斗、階段等作製作業での角度のゆがみ補正。寸法(mm)(外側)200・(内側)160角度(°)メモリ:45・22.5・90
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
伸縮脚(mm)50幅(mm)500仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
幅(mm)1020
防炎シートロール 大塚刷毛製造防炎シートロール大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
超軽量型防炎クロスにコンパクトサイズが登場! 現場でのカットの手間を削減、養生時間も大幅短縮でき作業性が抜群! コンパクトだから現場への持ち運びも容易。焼却時においてもダイオキシンが発生せずに安心して使用可能。 橋梁の床壁面、手摺りや階段養生等、建築・建設工事での養生カバーなどに最適です。 切り口がキレイだからホツレが少ない。
用途橋梁の床壁面・手摺り養生や建築、建設工事での養生カバーなどに最適です。材質防炎クロス(ポリエチレン)形状ロール厚さ(mm)0.15ホワイト特性超軽量、防炎
ダイヤモンド剛彩ビット ベッセルダイヤモンド剛彩ビットベッセル(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
最高硬度HRC62ダイハード鋼採用最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!
用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工両頭機能両頭
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら