COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。
付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブル
セット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式
容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max
質量(g)バッテリー:405、ファン:125
本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9
風量【最大(32V)】102L(連続稼働時、約2時間)
充電時間約2.8時間(付属充電器)
保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
1セット
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデルは、24V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。直径90mmの穴EFウェアに対応しております。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。シリーズ最大風量103L/秒でミネベアミツミブラシレスモーターを使用。15カ月間の長期保証付きです。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書
モーターブラシレスモータ
使用環境温度(℃)0~40
サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90
適合バッテリーGB424
適正電圧(V)DC6V~24V
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデルは、15V対応の簡単に水洗いができるファンです。最大風量83L/秒と大風量にもかかわらず80gと軽量です。企業導入率、シリーズナンバーワンの15Vベーシックモデルです。Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書
モーターブラシレスモータ
使用環境温度(℃)0~40
サイズ(mm)本体:直径105×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90
適正電圧(V)DC6V~15V
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ファン付きウェア用 ファン GF4-18V 18Vモデルは、18V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。最大風量93L/秒の長大風量量、直径90mmの穴EFウェアに対応しております。80gと軽量で薄型、Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書
モーターブラシレスモータ
使用環境温度(℃)0~40
サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90
適正電圧(V)DC6V~18V
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用ファン。こちらの商品は、ファンが1組(2つ)、バッテリーまでのコードが1本同梱してあります。※バッテリーとACアダプタは別売りになります。
セット内容ファン 2個 バッテリー接続用ケーブル 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
胸スイッチ付きウェア専用ファンユニット。ファンとバッテリー、充電器のセット。
用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器
寸法(mm)バッテリー:72×92×22
色黒
質量(g)バッテリー:220
対応胸スイッチ付きウェア
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)7.4
風量調整強/中/弱
稼働時間(時間)[強]約8 [中]約12 [弱]約15
1個
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
用途熱中症対策用として。
トラスコ品番433-6005
セット内容ファン×2、バッテリー
品名ファン2個バッテリーセット
バッテリー3350mAh、24.32Wh
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
涼気が行渡る高衿仕様、フォークリフト向けベスト。フード付き。運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取付けています。背中リフレクター付、風気路メッシュ、フードアジャスターゴム、右裾シリコンネーム、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材ドビーポリエステル100%
ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア
混率(%)ウェア:ポリエステル100
質量(g)バッテリー:175
使用温度範囲(℃)0~40
定格出力DC5.0V-2.4A
定格入力DC5.0V-2.0A
バッテリーリチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25
バッテリー容量(mAh)6700
使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25
羽根枚数ファン:9
バッテリー電圧(V)3.6
ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア
混率(%)ウェア:ポリエステル100
質量(g)バッテリー:175
使用温度範囲(℃)0~40
定格出力DC5.0V-2.4A
定格入力DC5.0V-2.0A
バッテリーリチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25
バッテリー容量(mAh)6700
使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25
羽根枚数ファン:9
バッテリー電圧(V)3.6
18V高出力長寿命のブラシレスモーター。風量4段階調節可能。接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。ファンとバッテリーを一体化。過充電・過放電の保護回路付き。手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。充電時間:目安約4~5時間。ファンの寿命:目安約3,000時間。充放電回数:目安約300回。服穴径90mm対応。
セット内容18Vケーブルレスファン×1・18Vケーブルレスファン専用バッテリー×1・本体充電用ケーブル×1
質量(g)【バッテリー】140【ファン】122/個
最大風量(m3/min)5.1
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
涼気が行渡る高衿仕様、フォークリフト向けベスト。フード付き。運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取付けています。背中リフレクター付、風気路メッシュ、フードアジャスターゴム、右裾シリコンネーム、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材ドビーポリエステル100%
涼気が行渡る高衿仕様、フォークリフト向けベスト。フード付き。運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取付けています。背中リフレクター付、風気路メッシュ、フードアジャスターゴム、右裾シリコンネーム、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。
用途ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材ドビーポリエステル100%
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
混率(%)交織トロピカル(ポリエステル75・綿25)
12V 胸スイッチ付き 空調ウェア(BR-1201、BR-1202、BR-1203) 専用ファンユニット ファンの羽根は9枚で、強力な風を起こせます。軽量なので、作業の邪魔になりません。 カラーも黒でどんなウェアに装着しても違和感がありません。個装箱に入っているので保管等にも便利です。
用途空調ウェア用ファンユニット
セット内容ファンユニット(ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器)
寸法(mm)バッテリー:約72.3×22.4×110.5
色黒
質量(g)充電器:86、バッテリー:242
適合品番BR-1201、BR-1202、BR-1203
コード長さ(mm)充電器:約115
連続使用時間(時間)[強]約6 [中]約10 [弱]約16
1セット
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
混率(%)交織トロピカル(ポリエステル75・綿25)
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
材質【交織トロピカル】ポリエステル75%・綿25%
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
材質【交織トロピカル】ポリエステル75%・綿25%
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
材質【交織トロピカル】ポリエステル75%・綿25%
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
材質【交織トロピカル】ポリエステル75%・綿25%
タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
色チャコール
混率(%)綿100
機能脇ファン使用、背中保冷ポケット付き、首、背中風気路付き
タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
色チャコール
機能【1】脇ファン使用【2】背中保冷ポケット付き【3】首、背中風気路付き
素材綿100%
タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
色チャコール
混率(%)綿100
機能脇ファン使用、背中保冷ポケット付き、首、背中風気路付き
関連キーワード