32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル 種類コントローラー付USB給電ケーブル 入力USBプラグ(Aオス/L型/黄) 出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2 風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
1個
889 税込978
8日以内出荷

取り外ししやすい取っ手の付いた、エアセンサー1専用二股ケーブル
セット内容ケーブル
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

ウェアから飛び出ないフラット設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容フラットハイパワーファン2個、ファンケーブル1個 厚さ(mm)ファン:38 質量(g)約95(ファン1個) 最大風量(m3/min)約4.1 最大風量(L/sec)約68.3 直径(mm)ファン:102
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン 厚さ(mm)47 質量(g)(ファン/個)85 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値) 動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上 適合バッテリーBT23211のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,200 税込5,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、本取扱説明書1冊 材質ABS強化プラスチック 質量(g)158(ファン2個) 風量弱・中・強・最強 稼働時間(フル充電での連続稼動)弱(約20時間)・中(約14時間)・強(約11時間)・最強(約8.5時間)
1式
5,990 税込6,589
当日出荷

GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発された空調ファンセット 送風量は毎秒約47L 対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働 スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません) バッテリーは『GLADIATOR』『VOLTCOOL』ブランドロゴ入りのものをご使用ください
用途VOLTCOOL空調ウェア専用 セット内容ファン×2個、ファンケーブル×1本、取扱説明書、保証書 型式ネジ式ファン ブラック サイズF 質量(g)約98×2 使用環境温度(℃)0~40 生産国中国 製品サイズ(mm)縦:107、高さ:48
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

ULファン接続用ケーブル
用途快適ベスト・快適ウェア ULファン用 セット内容ケーブル バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨) ブラック
1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷

空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容ケーブル1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用ファンユニット セット内容ファン 外径(Φmm)104 取付径(Φmm)90 厚さ(mm)46 質量(g)208
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の給電用USBケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
セット内容ケーブル 種類USB給電ケーブル 入力USBプラグ(Aオス/L型/黄) 出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
1個
719 税込791
5日以内出荷

流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発 径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました フィンガーガードは、本製品の最大の特徴である高回転・大風量を実現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い80gを実現しました ウェアの取付時に、はめ込む位置が分かりやすいガイド付 楕円型のプラグ差込口の為、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます
厚さ(mm)41 寿命3000時間(公称値) 最大風量(L/sec)14.4V時:76.0、11.0V時:62.0、8.2V時:48.8、6.0V時:36.0 バッテリーBT01411のみ セット内容ファン
1個
2,890 税込3,179
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空調服保守パーツ
厚さ(mm)47 寿命2000時間(公称値) 最大風量(L/sec)7.2V時:48.8、6.0V時:42.2、5.0V時:36.8、3.3V時:25.8(バッテリー使用時) セット内容ファン
1個
3,690 税込4,059
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調服保守パーツ
厚さ(mm)53 寿命800時間(公称値) 最大風量(L/sec)7.2V時:60.0、6.0V時:51.8、5.0V時:44.8、3.3V時:32.0(バッテリー使用時) セット内容ファン
1個
4,290 税込4,719
3日以内出荷

空調風神服シリーズ史上最大風量の風でプロユーザーはもちろんライトユーザーも存分に涼感を感じられます。 衣料とファンを接続するケーブルが付属
用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦 サイズF 使用時間(時間)強:約2.5・中:約5・弱:約12 質量(g)約95(1個) 風量(L/sec)最大約81 ブラック セット内容ファン
1セット
4,980 税込5,478
当日出荷

空調風神服24Vバッテリーとファン専用ファンケーブル。
セット内容ファン用ケーブル24V仕様(2023) 全長(mm)1023 ファン24V仕様 適合バッテリー24V仕様
1個
900 税込990
当日出荷

KS-100(ファン・バッテリーフルセット)専用のファン接続用二股ケーブルになります。
セット内容ファン接続用二股ケーブル1本
1本
1,490 税込1,639
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)清涼ファン風雅パッド ケーブル
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用ケーブル セット内容ケーブル 質量(g)33
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル 種類コントローラー付DCケーブル 入力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黄) 出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2 風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
1個
889 税込978
5日以内出荷

用途熱中症対策に セット内容ファン×2、ケーブル、シリコンアタッチメント×2 質量(g)約166(ファン2つ) 出力電圧(V)最大:15 風量調整4段階 最大風量(L/sec)78 適合バッテリーLX-6700BAⅢ 稼働時間(時間)連続:約3(※15Vで使用した場合)
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

セット内容ファン 厚さ(mm)最大41 質量(g)80/個 寿命動作:3000時間(公称値) 最大風量(L/sec)14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調風神服24Vバッテリーとファン専用ロングファンケーブル。
セット内容ファン用ロングケーブル24V仕様(2023) 全長(mm)1183 ファン24V仕様 適合バッテリー24V仕様
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

各社空調ウェアに使える(服穴径90mm)ファンキット。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。LEDで3色に点灯、点滅!暗所での視認性アップ!
用途空調ウエア用ファンキット セット内容ケーブルレス一体式大ファン×2個、3.7V3200mAhバッテリー×1台、W充電用ケーブル×1本 穴径(Φmm)服:90 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)3200 電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5風量弱:約8
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

とにかく涼しく!パワーを求める方向け。赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。JIS IPX5(完全防水)規格準拠。※ただし水没等の侵入による故障を保証するものではありません。落下防止ヒモ付き。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット、ワンタッチパワーファン×2個、ケーブル ファン:ブラック×ブルー アズワン品番65-3751-93
1個
13,900 税込15,290
13日以内出荷

空調ウェア自作キット(ワッペン・ポケット・ループ+ファンユニット) ブレイン 動画あり
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
1セット
15,900 税込17,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合
セット内容ファン 厚さ(mm)40 ブラック 質量(g)110 ※ファン1個の値 定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値) 動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値) 適合バッテリーBTSP1/BT23221 RoHS指令(10物質対応)対応 風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
1個
3,000 税込3,300
5日以内出荷

バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ セット内容ケーブル トラスコ品番770-5972 種別ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

快適ウェア用バッテリーとファンを接続するケーブル、総長110cm。
セット内容ケーブル×1 ブラック 対応機種V1901/V1903/V1902/V1912 全長(cm)110
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ 材質(本体)ポリエステル100% 質量(g)約45(本体のみ) 消費電力(W)強:約1、弱:約0.2 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時) 使用電池単三電池×4本 材質(ベルト)取付:塩化ビニール 送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒 寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32 ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応) 本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890 税込7,579
欠品中

丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル 質量(g)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,000 税込1,100
5日以内出荷

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ イエロー 材質(本体)ポリエステル100% 質量(g)約45(本体のみ) 消費電力(W)強:約1、弱:約0.2 連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時) 材質(ベルト)取付:塩化ビニール 送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒 寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32 ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応) 本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890 税込7,579
5日以内出荷