仕様マジックテープ留
材質綿
質量(g)約50
ベルト幅(mm)32
ベルト長さ(mm)1000
ベルト厚(mm)2
日々の安全作業に欠かせない。
マジック式だからどこでも簡単、素早く固定。
仕様マジックテープ式、2つ一組
サイズF
ベルトの端にマジックテープ付
バックルは耐荷重907kgの強力タイプ
材質ナイロン
色カモフラージュ
ベルト幅(mm)45
バックルワンタッチ式
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。
ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。
丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途腰具などの取付用として。
長さ(mm)約1300
幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60
材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック
質量(g)約165
ベルト厚(mm)3
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
シーンを選ばないスタイリッシュ高視認性ウエア。
職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
仕様携帯電話専用ポケット、右側ファスナーポケット、パンツ配色裾仕様、滑り止めシリコン・パイピング、マジックテープ、ポケットフラップ、反射材、脇ゴム仕様、後ベルト部分シリコンストッパー仕様
種別ノータックパンツ
材質交織ストレッチツイル綾織り、ポリエステル80%・綿20%、(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(ポケットファスナー)金属、(前カン)金属
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
立体裁断バンザイカットで肩、腕の動きがスムーズ、作業性も大幅にUP。高品質&低価格を実現。
種別長袖ブルゾン
シリーズ1480・1490シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
寸法(cm)(胸ポケット)巾15.5×深さ17.5
機能帯電防止素材
生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)
袖丈長袖
ズボンの裾止めやソックス止めなどに。足元スッキリデ作業効率アップ!マジックテープで靴を履いたまま簡単に着脱できます。安心の日本製。
サイズフリー
材質ナイロン・ポリエステル・天然ゴム
質量(g)30(1足)
幅(cm)3.5
全長(cm)44
簡易結束用の面ファスナー止めです。
任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。
幅(mm)25
長さ(m)1.5
テープ幅(mm)25
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル65、綿35
JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止
生地デュアルアクションクールポプリン
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果
名入れ可
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
テレフォンポケットも付いています。
女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。
仕様左胸・左袖ペン差し、ファスナー付ポケット、両胸フラップポケット、裾ゴム
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル90、綿10
生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
仕様マジックテープ留
種別カマーバンド
混率(%)ポリエステル100
前中心丈(cm)18
性別男女兼用
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
・熱中対策に最も重要な個所、背中と脇を同時に冷却!
・ウェアを身体に固定させる胸ベルト付き、アクティブ性を高めました。
・生地には速乾素材ダブルラッセルを使用。
クッション性もあり快適な着け心地を実現。
表面はハチの巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地です。
保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。
・背中部分はダブルラッセル、その他の部分はメッシュ素材となっています。
・背中には上下に2か所。両脇の2か所。
保冷剤ポケットがあり、それぞれアルミ保冷剤を入れて使用。
4つの保冷剤で効率的に身体を冷却。
・フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、レジャー、スポーツ、イベントスタッフ
セット内容アイスバック、保冷剤×4
材質ポリエステル・ダブルラッセル
色ブラック
質量(g)ウェア:約130、保冷剤:約200
個装ジッパー付袋
サイズ(mm)ウェア:フリー(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
制服のベルト・エプロンに直接取り付けられます。マジックテープで簡単着脱(4.5cm幅までのベルト・紐に対応)
材質本体=ナイロン(裏PVCコーティング)、ハトメ=アルミ
外寸(mm)95×255
前後130万画素の画質で特にフロントは200万画素に近い画質で録画できます。
LED信号対応・電波干渉対応済など、安価商品の中では品質に拘ったドライブレコーダーです。
記録媒体microSDカード
画素数前後:130万、フロント:200万
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式分離型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(3.9MB)
音声ON/OFF可能
画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分
モニターサイズ3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フック付の長方形タイプの伸縮式のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止します。リヤゲートを開けた時の荷物の落下防止に最適です。
用途荷崩れ防止や車の天井に設置し軽い荷物のチョイ置きネットとして
価格を超えた、高機能防寒パンツ。
マジックテープ付前立て2重ファスナー/脇ポケット(左右)/ファスナー付脇ポケット(左右)/脇シャーリング/ベルト通し/マジックテープ付ポケット
材質ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステルツイル ポリエステル100
黒革ベルト付。牛床革使用のため柔軟性に優れており、火が移りにくいので安全対策にご使用下さい。マジックテープ付。
材質牛床革
長さ(mm)甲:130
厚さ(mm)革:約1.5~1.7
全長(mm)220
取付脇:マジックテープ止め式、底:ベルト式
サイズL
質量(g)360
ふくらはぎ周り(cm)最大:約38
1足
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載。袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット
素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載。袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット
素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
チャコールグレーに組み合わせた個性豊かな色。制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。前ボタン(比翼)、袖口ゴム(ボタン付)、後ろベンツ。両脇2段階ボタン調整ベルト、左胸はマジックテープ留めポケット。
混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)
機能ポケット位置:両脇、右内側、左胸、制電、ストレッチ
釣りだけでなくタウンユースにも使えるシンプルなデザイン。合わせやすいアース系のカラーを採用。 。サイドにはNatural Oneロゴを配置。 。シルエットはやや深めのシルエットが特徴的なワーク。ミリタリーテイストの定番キャップ。 。マジックテープのベルトで自由なサイズ調整が可能。 。後頭部のメッシュは通気性に優れているので、キャップ内がムレにくい。
材質ポリエステル100%
サイズ(cm)57~59
自重(g)70
正面上段には、フラップ付モバイル(タバコ)ポケット、筆記用具や小物の収納に便利なファスナーポケット付、ラウンドファスナー立体ポケット。正面下段には30センチ定規も収納可能なマジックテープポケット、折りたたみ傘の収納にも使える、ラウンドファスナーポケットを完備。背面にも大きめなホックポケットが付いています。メイン層の前後には、クッションが入っているので、外からの衝撃を和らげてくれます。ショルダーベルト付の2WAY仕様です。
材質ポリエステル
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×40×7
特性2WAY
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
上半身全体に強化素材のバネが入っており、背中から腰にかけての曲げ伸ばしを強力にサポートします。ムレないメッシュ素材で通気性がよく、夏場の使用も快適です。内部で交差するベルトで身体に合わせて簡単調整。強力マジックテープでワンタッチでしっかり固定します。膝サポーターは取り外しもできます。身体にフィットする設計なので、シャツや制服・作業着の下に着たままで一日中過ごせます。装着は強力なマジックテープとバックルだけ。毎日の脱ぎ着が簡単です。中性洗剤で手洗いができます。汗をかいても安心。男女兼用です。
用途お仕事や作業の時の、腰への負担軽減に。建設業・製造業・物流業・農業・整備業などに携わる方々に。介護・保育士の方々に。引っ越し、雪かきなど現場作業の際に。
本体高さ(mm)30
本体質量(g)750
材質ストレッチメッシュ(ナイロン80%、ポリウレタン20%)
オールメッシュ仕様で通気性が抜群。 。熱がこもりにくく、不快な蒸れを徹底的に防ぎ、長時間の着用でも快適な被り心地を実現。 。長めのツバが紫外線から肌を守り日焼け防止。夏場の熱中症対策にも効果的。 。マジックテープのベルトで自由なサイズ調整が可能。
材質ポリエステル
サイズフリー
自重(g)100
少し長めの丈でさらっと羽織れるユーティリティーカーゴベスト。収納力のある大きめのフラップポケットを3つと「瞬時にバッグやサコッシュに変身」する取り外し可能なポケットを装着。Dカン部にカラビナを付けてパンツのベルトループに引っ掛けたり、紐を出して斜め掛けのサコッシュとして独立して使用できます。こまかなギミックをたくさん散りばめた他にないユニークな1着。仕事から趣味やカジュアルスタイルまで幅広いシーンで着用できます。
用途1スタンドカラー/オープンカラー2フラップポケット3プリーツポケット4プリーツポケット5着脱式ポケット6マジックテープ止め7サコッシュに8身にバック
色11.ブラック
素材ポリエステル100%
軽量透湿素材
透湿度:15000g/m2・24h、耐水圧:10000mm
本体一体型フード
襟裏のループとマジックテープでまとめることでフードが固定でき、フードを使用しない事によるバタつきを防止
水の侵入を防ぐ止水ファスナー使用
袖口は、マジックベルトによる調整が可能
ウエストは、ドローコードでの調整可能
パンツ裾は、ボタンにて裾絞り機能
パンツヒップ部分は、二重補強を施した高耐久仕様
用途レジャー・アウトドア・作業などに
耐水圧(mm)10000
混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート
機能ストレッチ、スポーティーデザイン、フロント止水ファスナー、本体一体型フード、両脇ポケット、袖口マジックベルト、足もと裾ベルクロ、パンツヒップ二重補強
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。スタンダードなレインウェア。
レインウェアの定番!雨やどりシリーズ!テフロンコーティングでより撥水性UP。
ジャケット・パンツとも裏地は、抗菌防臭メッシュ+ジャケット襟裏部分は、吸湿速乾。
フードは立体型フード+口元フラップ(マジックテープ付)で頭部をジャストフィット。
アウターフラップ+インナーフラップ+ファスナーの三重重ねにより正面から吹き付ける雨の侵入を防ぎます。
ジャケット袖口は、内側(ゴム入り)と外側(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を防ぎます。
ジャケット裏地メッシュ装着で快適仕様。※パンツはメッシュ非装着
口元フラップ(ボタン付)により、頭部をジャストフィット、さらに、視界の悪い左右方向も、透明リムで安全性を確保。
ボタンによる着脱も可能なフード。
ジャケット裾は、ドローコード(絞り紐)でフィット感UP。
パンツの裾はボタンで二段階絞り調節可能。
ポケット付。
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能抗菌防臭総裏メッシュ、フードボタン脱着式、ズボン裾はボタンで裾しぼり可能
耐水圧(mmH2O)20000
バックルが無いので、しゃがんでもお腹まわりが窮屈でなく快適で動きやすい。ズボンのベルトループに引っ掛けて止めるだけ。本体はゴムなので腰周りにピタッとフィットしてズレを防止。ベルトループ止め部分の幅 : 35mm ゴムの幅 : 30mm
サイズF
材質レーヨン、鉄、ポリウレタン
適応胴囲(cm)約62~約112
夏の新定番、GE-585シリーズは、天然素材の綿麻使いで好評を得たGE-925シリーズの後継モデル。特長的な綿麻素材のストライプ柄を細目に調整し、緩すぎないシルエットに変更。スマートフォン等の小物が収納し易い胸ポケットに改良する等、シンプルな印象とワークシーンの実用性を追求した最新作。マジックテープ:胸ポケット、袖口、ベルトにスムーズな脱着ができるマジックテープを使用。ペン差し(左袖・左胸):邪魔にならず取り出しやすい位置に収納ができる。左胸袋ポケット(スマホ収納):大画面のスマートフォンも楽々収納。(※使用されているカバーによっては入らない場合があります。)。ファスナー付き胸ポケット(右側):収納物の落下を防ぐファスナー付き。小物収納ポケット:自然な動作で素早く取り出せる位置に、独立したポケットを装備。股クライミングカット:股のカッティングにより、スムーズな開脚と股部分の擦れを軽減。ウエスト(シャーリングゴム・アジャスター機能):ウエスト左右の内部に搭載したゴムとボタン留めにより、自在に伸縮調整が可能。春夏向き
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット(右のみ)、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト
素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
ヨコ伸び伸長率約9%のストレッチ素材を使用。軽量・薄手素材を使用しているので春夏を中心に幅広いシーズンで快適な着心地を実現。紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用。左胸ペン差し付ポケット。幅広の左袖マルチポケット。袖口マジックテープ仕様。フロント帯部分は持ち出し付き。前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ。ウエスト周りを調節できる腰内側ボタンアジャスター仕様。右脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。右脇コインポケット(アメリカンネーム付き)。工具を入れられる右サイドツールポケット。ハンマーをかけられる左サイドハンマーループ。SS・Sはユニセックスサイズ
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般。農作業。自動車整備。カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ可
裾上げ可
高機動性を誇る風合い豊かなサマー続き服
ソフトな風合いに防縮防シワ加工を施し、パリッと着こなせる定番のサマー続服。ゆとりをもたせたデザインには、プリーツロンやXEカットなどを採用。激しい動きに対応する機動力を誇ります。帯電防止作業服。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
激しい動きにも対応するプリーツロン
腰部分にセットされたプリーツは体の動きを助けます。
袖口にセットされたテープでロールアップ。
脇部分には風通しの良いメッシュ素材を採用。
内側には手帳などを入れるのに便利なポケット付き。
雨ブタ、カフス、ベルトはマジックテープで調整可能。
種別長袖続服
機能帯電防止、通気性
素材ポリエステル65%・綿35%
生地ソフトサマーツイル
材質(ファスナー)樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16
袖丈長袖
フック付のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止し、しっかりキープします。リヤゲートを開けた時の荷物がこぼれ落ちるのを防止できます。
用途荷崩れ防止に
材質ネット:ゴム/PP、フック:PP
寸法(mm)1000×1000
質量(g)本体約796
網サイズ(mm)約96
伸長率(%)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
夏の新定番、GE-587シリーズは、天然素材の綿麻使いで好評を得たGE-928シリーズの後継モデル。特長的な綿麻素材のストライプ柄を細目に調整し、緩すぎないシルエットに変更。スマートフォン等の小物が収納し易い胸ポケットに改良する等、シンプルな印象とワークシーンの実用性を追求した最新作。マジックテープ:胸ポケット、袖口、ベルトにスムーズな脱着ができるマジックテープを使用。ペン差し(左袖・左胸):邪魔にならず取り出しやすい位置に収納ができる。左胸袋ポケット(スマホ収納):大画面のスマートフォンも楽々収納。(※使用されているカバーによっては入らない場合があります。)。ファスナー付き胸ポケット(右側):収納物の落下を防ぐファスナー付き。小物収納ポケット:自然な動作で素早く取り出せる位置に、独立したポケットを装備。股クライミングカット:股のカッティングにより、スムーズな開脚と股部分の擦れを軽減。ウエスト(シャーリングゴム・アジャスター機能):ウエスト左右の内部に搭載したゴムとボタン留めにより、自在に伸縮調整が可能。春夏向き
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット(右のみ)、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/袖口
素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
生地は横伸長率25%以上あるストレッチ素材「AMAZING STRETCH(アメイジングストレッチ)」を使用。フライトメカニックタイプ。右胸ボタン付きポケット。左胸ペン差し付ポケット。左袖マルチポケット。前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ。袖口マジックテープ仕様。ウエスト周りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様。右脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。右脇コインポケット付き。腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き。SS・Sはユニセックスサイズ
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般。農作業。自動車整備。カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ可
裾上げ可
関連キーワード
1
2
3
次へ