こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
こんなお得な商品も!
化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
機能粉体防護
JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式外縫い
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に
JIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品
規格EN規格
仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫
形状フード形状
EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色ホワイト
仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用
種別つなぎ
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
規格EN規格
機能通気性、粉体防護、ミスト防護
取付方式穴4
材質エコユニボード(穴4スミ)
厚さ(mm)1
工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。
3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
用途粉体防護に
色白
規格JIS規格
JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品
仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
製法SMS製法
構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造
機能通気性、粉体防護
RoHS指令(10物質対応)対応
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
伝声器で会話や指示の伝達が可能。
アスベスト除去作業用マスク「区分3」。
ダイオキシン類対策レベル1。
種別取替式防じん
仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)
区分RL3
質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)
粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)
国家検定合格番号第TM645号
機能伝声器
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)
排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)
排気ゴム弁(交換部品)T-1K
吸気ゴム弁(交換部品)丸型
頭ひもタイプXDB
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
機能粉体防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式内縫い
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
機能静電気防護、通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式外縫い
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
ポケットなし
縫い目形式縫い目にテープシーム
0.5μmの粉塵を99.4%捕集。信頼の三層構造防護服。
アスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服。体にしっかりフィットするデザインで快適性と作業性を向上します。
サイズフリーサイズ
トラスコ品番815-1814
材質高機能不織布(ポリプロピレン)
区分使い捨て
質量(g)38
タイプブーツカバー
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業
色ホワイト
仕様フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム
規格JIS規格
機能微粒子防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
耐水圧(mm)2000以上
こんなお得な商品も!
防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
通気性96cm3/cm2・s
仕様裾口シームレス化による軽量化
種別セパレート服 上衣ファスナー付き
材質ポリプロピレン100
色ホワイト
こんなお得な商品も!
化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業
色ホワイト
仕様フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、メルトブロー
規格JIS規格
機能微粒子防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
3層構造の不織布(SMS)を使用しており、通気性、透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
上部ゴムバンド入り(締めヒモ付き)
生地は、JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品の帯電防止加工品を使用しています。
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質ポリプロピレン不織布
色ホワイト
構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
全長(cm)40
高さ(cm)40
1袋
¥969
税込¥1,066
当日出荷
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
材質ポリプロピレン
種別つなぎ
規格JIS規格
機能通気性、粉体防護
JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品
通気性96cm3/cm2/s
耐摩耗性Class1
耐突刺し性Class1
透湿度(g/m2・h)400
引裂強度Class3
着用快適性を低価格で実現したベーシックモデル。適度な通気性と耐水性を持ち合わせた化学防護服です。WBGT着衣補正値0℃素材使用、化学防護服タイプ5/6適合。
用途アスベスト除去 。ウレタン吹付 。メンテナンス 。一般製造業 。汚れ作業
JIS規格JIS T 8115、タイプ5・6、適合
通気性26cc/cm2・sec
耐水圧(mmH2O)500以上
関連資料(1.9MB) (1.9MB)
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別つなぎ
仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造
機能粉体防護、ミスト防護
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式内縫い
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業
仕様上部ゴム入、足首部分紐付
性能帯電防止加工
色ホワイト
サイズフリー
1袋(10足)
¥1,590
税込¥1,749
欠品中
粒子状物質およびミストを防ぎます。
静電気からの防護も可能です。
独自の2層構造で涼しく快適です。
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。
製薬、樹脂加工、木材・金属加工。
色ホワイト
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.18/着
規格JIS規格
機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
使い捨てシューズカバー(ロングタイプ)
左右兼用
フリーサイズ
クリーンルームで使用不可です。
アスベスト対応品
仕様●材質:ポリエチレン不織布(デュポン社タイベック使用)●サイズ:カバー:345×465mm、紐:25×50mm(2本)●装着方法:ゴムと紐の併用●入数:10組入り
アズワン品番65-2118-26
1箱(10足)
¥6,380
税込¥7,018
当日出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム
規格JIS規格
機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
耐水圧(mm)2000以上
EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を使用。
暑さ・ムレ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。
夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合
仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状
種別つなぎ
色ホワイト
混率(%)ポリプロピレン100
通気性フード、胸、背中、上腕部は96cm3/cm3/s、その他部位は14cm3/cm3/s
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。
JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。
廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。
※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布
※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。
※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など
JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合
通気性8cm3/cm2・s
耐水圧(mmH2O)1000以上
加工帯電防止加工
仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状
種別つなぎ
材質ポリプロピレン100
色ホワイト
軽量だから長時間の溶接作業も快適です。
飛んでスパッタも弾く、耐熱・耐火にすぐれた養生用スパッタシート生地を使用しています。
従来の皮製品の1/2の重量で、作業が楽に行えます。
皮のようにごわつかない薄手の素材なので体を曲げた時でも動きやすいです。
耐炎繊維にシリコンを塗布しており、石綿は使用していません。
用途溶接用足カバー
材質特殊アクリル繊維
寸法(mm)340×300
1枚
¥7,088
税込¥7,797
当日出荷
シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。
材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼
トラスコ品番231-6200
サイズフリー
質量(g)260
長さ(cm)38
機能遮熱
耐熱温度(℃)0~180
下幅(cm)16
上幅(cm)20
特性遮熱
1組
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
底が厚く破れにくいです。
アスベストや鳥インフルエンザ、環境汚染された場所での使用に適しています。
サイズフリー
材質EVA(酢酸ビニル)
エスコ品番EA355A-51
全長(mm)305
区分使い捨て
タイプロング
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、ファスナー付、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
色ホワイト
仕様裾口シームレス化による軽量化
種別セパレート服 上衣ヤッケ
材質ポリプロピレン100%
通気性96cm3/cm2/s
SMMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの4層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業
色ホワイト
仕様フード・袖口・裾部分ゴム入
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、メルトブロー
規格JIS規格
機能微粒子防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。
色白
機能粉じん対策
規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ
材質ポリプロピレン(SMS)
タイプ使い捨て
軽量だから長時間の溶接作業も快適です。
飛んでスパッタも弾く、耐熱・耐火にすぐれた養生用スパッタシート生地を使用しています。
従来の皮製品の1/2の重量で、作業が楽に行えます。
皮のようにごわつかない薄手の素材なので体を曲げた時でも動きやすいです。
耐炎繊維にシリコンを塗布しており、石綿は使用していません。
用途溶接用前掛け
材質特殊アクリル繊維
寸法(mm)320×965×600
1枚
¥7,088
税込¥7,797
当日出荷
幅射熱より胴体を守ります。シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。
サイズフリー
トラスコ品番231-6188
種別前掛
材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼
厚さ(mm)0.7
質量(g)440
機能遮熱
耐熱温度(℃)(素材)300
総丈(cm)94
下幅(cm)58
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ