文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。
材質ポリエチレンクロス
質量(g)260
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色黄
文字色黒
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ
仕様裏面のり付
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。
使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様粘着性あり、セパレータ付
種別禁止
材質上質紙(弱粘再はく離)
形状テープ
区分スイッチ関係
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.08
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。弱粘性ですので使用後はがすのも簡単です。
用途分電盤等の操作禁止時に。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい
繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ
裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています)
別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102
材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール
幅(mm)60
厚さ(mm)0.2
文字内容危険立入禁止(英文字入り)
質量(g)310
取付方式テープ
長さ(m)5
テープ地色黄×黒
型番BRS-605B
メーカー中発販売
文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角
ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)
間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
¥8,440
税込¥9,284
当日出荷
ケーブルに巻きつけて使用する表示テープです。
CDM1にも貼り付けて使用できます。
薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。
手で容易に切る事ができます。
糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
材質ポリエチレン
取付方式テープタイプ
長さ(m)20
テープ幅(mm)60
材質上質紙(弱粘再はく離)
寸法(mm)30幅×20m
焼却時に発生する有害物質を抑制する成分を配合しております。
材質ポリエチレン
取付方式テープ
テープ長さ(m)50
関連キーワード