機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル
高さ(mm)0.38
タイプ標識
縦(mm)100
横(mm)35
取付け方法上部Φ4mm穴あき付
物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に
取付方式吊り下げ
材質アクリル
仕様フチ色両面表示
質量(g)490
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×3(Φ5mm穴上2)
仕様両面印刷
材質ラミプレート
厚さ(mm)2
寸法(mm)100×50
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容白無地
取付け方法吊り下げ
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
種別命札
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ラミプレート
仕様両面印刷
取付方式上部穴1
穴寸法(Φmm)5×1
関連キーワード