機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル
高さ(mm)0.38
タイプ標識
縦(mm)100
横(mm)35
取付け方法上部Φ4mm穴あき付
両面表示
材質軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)
サイズ(mm)130×55
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
取付方式上部マグネット
材質塩化ビニール
寸法(縦×横)(mm)200×100
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 防雨型
モノタロウ
¥4,398~
税込¥4,838~
狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。
A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール
厚さ(mm)0.2
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード