文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。
材質ポリエチレンクロス
質量(g)260
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、有害物の有害性に関する掲示義務の対象物質が拡大され、粉じん則第23条の2が追加されました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード
寸法(mm)600×450×1
取付方式ビス・テープ
表示内容粉じん作業を行う作業場
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
金属アーク溶接作業に特化した作業主任者の職務板です。労働安全衛生規則等 厚生労働省令第69号第4条(。令和五年厚生労働省令第66号の一部改正)に準拠した掲示内容品です。
用途金属アーク溶接作業をに特化した作業場への掲示に。
材質エコユニボード
寸法(mm)600×450×1
取付方式ビス・テープ
表示内容金属アーク溶接等 作業主任者の職務
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。
取付ポール用チチテープ(8箇所)
材質基材:ポリエステル
質量(g)78
縦(mm)1800
横(mm)600
生地厚(mm)0.12
インフルエンザの予防方法を掲示してにインフルエンザに感染しないよう注意喚起するための看板です。汚れがつきにくく、破れにくい合成紙を使用しております。
用途インフルエンザの予防、注意喚起に。
取付け方法テープ・ピン(別売)
材質ユポ紙
寸法(mm)515 × 728(B2)
質量(g)200
関連キーワード