こんなお得な商品も!

標識 作業主任者の職務
モノタロウ
¥689
税込¥758
安全法で規定された作業種類を網羅。
屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。
材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート
長さ(mm)35
幅(mm)35
縦(mm)35
横(mm)35
記名式だけの物と比べ作業主任者の顔が一目瞭然!。顔写真用ビニールケースは雨が入りにくい構造になっていますので屋外で使用しても安心です。正副の作業主任者の連記もできます。
材質エコユニボード(穴4スミ)
寸法(mm)500×400×1厚
ヘルメット用ステッカー
材質オレフィンステッカー
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4
50%再生ポリプロピレンを使用しています。労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。
用途作業主任者を選定した作業場に。
取付穴4ヶ所
厚さ(mm)1.2
質量(g)320
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
付属品両面シートテープ×6枚
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
質量(g)380
作業に必要な資格を表示するヘルメット用ステッカーです。サイズはΦ40です。
取付裏面糊付き
縦(mm)40
横(mm)40
取付方式ヘルメット取付
材質軟質透明ビニール
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)67×270
質量(g)12
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)75×90
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質軟質ビニール
仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
質量(g)21
寸法(縦×横)(mm)95×400
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
かさばらないシート型なので、簡単に取付出来ます。作業員への安全活動啓蒙用に最適です。シート型なので設置場所も自由に出来る、新しい集合標識です。
用途作業員への安全活動啓蒙用に。
トラスコ品番352-0062
セット内容50cmヒモ×14本
材質本体部:ターポリン ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ
質量(g)850
取付方式ヒモ固定
縦(mm)900
横(mm)1800
表示内容玉掛作業の基本 3・3・3運動
1枚
¥8,598
税込¥9,458
10日以内出荷
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。
表示内容玉掛作業者の基本心得
材質ポリプロピレン樹脂
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)50
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)200
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)200
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)200
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)200
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)50
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)50
職場はいつも快適に!!作業環境を見直し改善しよう!! 突発的事故・災害を未然に防止する管理体制の確立のために
用途作業環境の見直し、安心安全な作業環境作りに
材質硬質樹脂製(裏印刷)
寸法(mm)665×550×1.5
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)100
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。
仕様左チチ・ヒートカット
材質ポンジ
取付方式ポール取付
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。
質量(kg)1.5
消費電力(W)1.3
温度上昇≦30℃
連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間
保護等級IP65
色温度6000K
充電時間(時間)(5V/1A) 7
寸法(高さH×幅W)(mm)530×280
バッテリー容量(mAh)4000
LED使用数(個)24pcs
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。
寸法(mm)207×285
質量(g)80
S字金具2ヶ付。マーカー(黒・赤 各1本)、ラーフル付。ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
用途工事現場の安全対策のために
材質メラミン焼付鉄板製
寸法(mm)450×600
表示内容クレーン作業打合せ票
1枚
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)100
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)100
付属品ヒモ14本
材質布製
寸法(mm)900×5400
入数(枚)1
表示内容玉掛作業の基本 3・3・3運動
ハトメ穴:14ヶ所(Φ10)
1枚
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。洗濯可能なので清潔に保つことができます。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容玉掛作業者
大型でよく目立つ横断幕です。全員が見える場所への掲示に最適です。丈夫なロープ縫い込み加工です
用途啓蒙活動用の汎用大型幕です。工事現場等への設置に最適です
取付け方法穴12ヵ所
材質本体:布 ハトメ部:アルミ
縦(mm)870
横(mm)5900
取付方式ステッカー
材質スチール+ステッカー
付属品単管取付金具6個、接続金具2個
厚さ(mm)25
寸法(mm)1800×900
取付方式ステッカー
材質スチール+ステッカー
付属品単管取付金具6個、接続金具2個
厚さ(mm)25
寸法(mm)1800×900
表示内容建設用クレーンの標準合図法/作業主任者・有資格者一覧表
取付方式ステッカー
材質スチール+ステッカー
付属品単管取付金具6個
厚さ(mm)25
寸法(mm)2000×900
質量(kg)13
取付方式ステッカー
材質スチール+ステッカー
付属品単管取付金具6個
厚さ(mm)25
寸法(mm)2000×900
取付方式ステッカー
材質スチール+ステッカー
付属品単管取付金具6個、接続金具2個
厚さ(mm)25
寸法(mm)1800×900
取付方式ステッカー
材質スチール+ステッカー
付属品単管取付金具6個
厚さ(mm)25
寸法(mm)2000×900
取付方式ステッカー
材質スチール+ステッカー
付属品単管取付金具6個
厚さ(mm)25
寸法(mm)2000×900
関連キーワード
1
2
次へ