72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様組立式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様エコマーク認定品、組立式 エコマーク認定認定 踏ざん間隔(mm)300 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 130 003
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150 仕様仮設工業会単品承認品 材質(天板、脚)アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)520
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ合金 材質主要部:アルミ合金 天板寸法・幅(mm)516 天板寸法・奥行(mm)500
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ合金 材質主要部:アルミ合金 段数6 作業床面広さ(mm)2300×900×320 収納時全長(m)2.3 天板寸法・幅(mm)516 天板寸法・奥行(mm)500
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです。 金具もSUS製でさびにくい仕様です。
用途水を使う場所に。 錆びを気にする場所に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質本体:アルミ合金、金具:SUS タイプ(踏面)グレーチング 天板寸法・奥行(mm)400
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 最大使用質量(kg)150
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業用踏台と階段両手すりのセットになります。 本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ) 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途場、倉庫内での作業に 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 設置寸法・幅(mm)1020 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100兼用 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)400
1台
259,800 税込285,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
259,800 税込285,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
269,800 税込296,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 正面踏ざん有効幅(mm)447 支柱角度60度 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水性に優れるシマ板タイプです。 組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組立不要の一体型(手摺は組立となります。) フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 角度(°)60 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)510
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 天板寸法・幅(mm)356 天板寸法・奥行(mm)190
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルインコ作業台 CSF-TA
自動ロック構造でワンタッチ組立。 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。 セーフティガイド付。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 段数4 踏ざん間隔(mm)300 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)400
1台
90,980 税込100,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA903XG-90 寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240 段数3 全高(m)1.8 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
120,700 税込132,770
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XF-90 材質アルミ合金 段数3 全高(m)1.8 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
94,000 税込103,400
当日出荷

1台
86,980 税込95,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA905DE-19 材質アルミ合金 段数6 全高(m)2.49~2.8 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×2578×116 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)500
1個
137,300 税込151,030
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XG-80 材質アルミ合金 寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240 段数2 全高(m)1.7 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
108,000 税込118,800
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XG-60 材質アルミ合金 寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240 段数2 全高(m)1.5 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
99,600 税込109,560
翌日出荷

折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 ピカコーポレイション 動画あり
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。 ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。 DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!) 折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに!
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数5 天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD213Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数6 設置寸法・奥行(mm)1707 設置寸法・幅(mm)848 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XH-60 材質アルミ合金 段数2 全高(m)1.5 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
112,500 税込123,750
翌日出荷

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD212Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数5 設置寸法・奥行(mm)1513 設置寸法・幅(mm)785 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

体を乗り出さないと届かないエンジンの奥側の整備などに使用できます。 高さ5段階調節
用途車のエンジンの奥側の整備、天井のワックスがけに 最大使用荷重(kg)181 付属品キャスター固定×2ケ、自在キャスター×2ケ 段数5 耐荷重(kg)181 本体寸法(mm)1370×830×1190~1750 高さ調整範囲(mm)1190~1750(5段階調節) マット寸法(mm)440×470
1台
38,980 税込42,878
欠品中