『トラクターシューズ』のつま先の保護材に特殊樹脂を使用し不意のアクシデントから守ります。
内部は指付き構造です。
用途土木・建設・河川工事・草刈り。
色黒
仕様ファスナー付、キックオフ付、つま先保護、内部股付
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)天然、合成ゴム
材質(ソール)ウーリーナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ長靴
履きやすく脱ぎやすいスリッポンタイプなのに、走っても脱げない工夫を採用。かかと衝撃吸収加工で疲れにくい!
用途一般作業に
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA、ゴム
標準質量(g/片足)451.3(22.5cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
軽くて履きやすいカジュアルスニーカーです。
種類作業靴
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)270(25.5cm)
機能軽量
足幅3E
RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事や大工さんからの声で生まれた、耐熱ソールの作業靴です。
フェルト内蔵で熱が伝わりにくい、耐熱ソールを採用。屋根や鉄板の上など、下からの熱が足裏に伝わりにくいため、夏場の作業などに最適です。
アメゴムソールは、屈曲性が良く、滑りにくい配合を採用。つま先部分の成型は自然な屈曲を妨げない設計で、危険な高所での作業も安全に。
通気性を考慮したナイロンメッシュ素材。
脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。
耐滑性能は、JIS規格の動摩擦係数0.2を上回る0.32。耐滑靴としても最適です。
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)合皮、メッシュ
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)340(25.5cm)
動摩擦係数0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
樹脂製ガード付。夜間、早朝の安全性を高めるための、光を反射する素材を使用。通気性を考慮したナイロンメッシュ素材を使用。踵が踏めるタイプ。
用途引越し、運搬など靴の脱ぎ履きの多い作業に
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)320(26cm)
機能通気性
材質(先芯)樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
履きやすいローカット。PVC製、完全防水静電気をため込まない。
帯電防止機能付きグリップ性耐油。履き心地の良い踵クッション。丸洗い可能。
種類作業靴
標準質量(g/片足)300
材質(底部)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)。高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。
用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。
トラスコ品番365-6808
形状ハイカット
サイズフリー
サイズ(cm)25~28(安全靴に適合)
材質(アッパー)エラストマー
使用電圧(V)直流7000以下
機能絶縁
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポン
靴タイプブーツ
1足
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

長靴 カバー付
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
4層構造で従来の長靴より耐久性や快適性に優れたブーツ。
内側に吸汗メリヤスを使用し快適性アップ。
履き口の合皮ソフトカバーにより異物の侵入を防ぎます。
脚に優しいカウンターガード採用。
ファッション性、快適性、耐久性に優れ幅広く使用できます。
用途耐久性に優れ、作業用・アウトドア用として幅広く使用。
足幅EE
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)34.5
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)740(26cm)
機能吸汗性、耐久性
材質(インナー)吸汗メリヤス
靴タイプ長靴
靴底は滑り難い材質(アメゴム)及び彫刻仕様で快適作業。
用途飲食関係の厨房用・水産用に最適。
色ホワイト
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)29
材質(アッパー)耐油ビニール
機能耐滑、耐油
材質(インナー)ポリエステル
靴タイプ長靴
脚絆のズレ上がり補助に、フックを靴ひもに掛ける仕様。作業時に足首にフィットし邪魔にならず、安全性もアップ。
タイプホック式
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シューズカバー ポリエチレン製
モノタロウ
¥499
税込¥549
靴の上から装着しほこりやゴミが持ち込まれるのを防ぐ、使いきりのポリエチレンタイプの靴カバー。
食品工場やクリーンルームの作業、工場見学者用として。
材質ポリエチレン
サイズフリー
区分使い捨て
タイプショート
適合サイズ(cm)28位まで
特性防じん
各パーツに導電処理を施し、酸素欠乏環境や、有毒物質の存在する環境での使用はもちろんのこと、爆発の可能性のある環境での使用がより安全にできるようになりました。
摩擦などにより、呼吸器に発生した静電気を、面体を通して人体へ流し、足元(静電靴)から大地へ逃がします。爆発の危険性がある環境での作業や、静電気対策の必要性のある職場での安全対策として、特におすすめします。
質量(kg)約10
タイプハイスコープ面体(逃電バイタス専用)
最高使用圧力(MPa)14.7
使用時間(分)約21~63
適合ボンベ逃電バイタス用(DF-8415)
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥349,800
税込¥384,780
120日以内出荷
JIS規格S級相当の鉄製先芯を装着。
反射材を配置しているので夜間作業でも安全性を確保。
ファスナー付で脱ぎ履き簡単。
靴内乾燥も驚くほど良好。
大型バンドで、包み込むようなフィット感。
よく曲がる底を採用しました。
足幅3E
靴底モールド底(合成ラバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
山仕事や不整地作業にダブルピンスパイクで超強力グリップ。クマよけの鈴付きで身の安全を守ります。森林作業に最適
色ネイビー
仕様ダブルピンスパイク/鈴/カバー付
材質本体・底:ゴム/ナイロンカバー付
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)約850/26
足幅(cm)約10.5
靴タイプ長靴
関連キーワード