カテゴリ

  • 作業服(5)
    • 使い捨て防護服(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
  • アークランドサカモト(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • 桜井(1)
  • DELTAPLUS(1)
  • 色ホワイト(3)
サイズ
  • 3L(2)
  • L(4)
  • LL(4)
  • M(3)
  • S(1)
機能
  • スプレー防護(1)
  • ミスト防護(2)
  • 微粒子防護(1)
  • 感染性物質防護(1)
  • 液体防護(1)
  • 粉体防護(1)
  • 通気性(1)
  • 静電気防護(2)
種別
  • つなぎ(5)
規格
  • EN規格
  • JIS規格(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「使い捨て つなぎ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業服 アークランドサカモト作業服アークランドサカモト
1,899税込2,089
1個
翌々日出荷
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に仕様縫合:ほつれにくい縫合方法種別長袖ツナギ材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、生地:薄い、動きやすい伸縮素材形状フード形状ホワイトサイズM規格EN規格:静電気防護(EN1149-1)適合品胸囲(cm)92~100身長(cm)170~176機能伸縮性、静電気防止
不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイトグローブマニア(川西工業)
1,898税込2,088
1着
当日出荷から6日以内出荷
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業ホワイト機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護規格EN規格/JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応
ツナギ フード付き 使い捨てタイプ 個包装 DELTAPLUSツナギ フード付き 使い捨てタイプ 個包装DELTAPLUS(1件のレビュー)
499税込549
1着
当日出荷
通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。
用途清掃作業や異物混入防止ホワイト種別つなぎ規格EN ISO 13688:2013、1935/2004材質PP不織布商品番号PO016機能通気性仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
キムテクピュアA6アパレル カバーオール 桜井キムテクピュアA6アパレル カバーオール桜井
25,980税込28,578
1セット(25着)
翌々日出荷から9日以内出荷
クリーンルーム対応の使い捨てつなぎ服です。高いフィルター性能と蒸れにくさを持った不織布性です。ウェア表面は帯電防止加工をしてあります。フード一体型です。フィルムラミネートした前面パネルと通気性のある背面パネルです。サムループによりグローブと衣服の隙間ができるリスクを軽減します。床に着衣がつかないように足の部分が折りたたまれ、スナップ留めされています。
用途原薬含めグレードB、C、Dの製薬企業様に。クリーンルームの視察、メンテナンス用に。有害な粒子から作業者自身と作業環境を守ります。原子力発電所や焼却施設にも。紛体作業に。静電気対策や異物対策に。伝染病などの拡散予防に。種別つなぎ規格EN規格機能粉体防護、ミスト防護、静電気防護2018年トラスコ掲載ページ6 0255
アズセーフツナギ服 アズワンアズセーフツナギ服アズワン
979税込1,077
1個
翌々日出荷
種別つなぎ規格EN規格機能感染性物質防護
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら