使いきりタイプで衛生的なアームカバーです。
内エンボス加工のため、汗でのベタつきも軽減します。
ブルーのゴムを採用し、万が一ゴムが切れた場合でも、すぐに発見でき、異物混入を防ぎます。
厚さ(mm)0.025
サイズフリー
幅(cm)20
全長(cm)40
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したアームカバーです。
用途粉じん対策
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
仕様ゴム入/長さ:約40cm
TGK品番532-87-04-55
トラスコ品番380-0113
種別アームカバー
色白
サイズF
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
縫い目形式内縫い
1パック(10双)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
作業現場での汚れ防止に使用できるポリエチレンフィルム製アームカバーです。
用途衛生用品
色クリア
材質ポリエチレンフィルム
種別アームカバー
焼却処分しても有害ガスが発生しません。表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
用途日常的な水周り・油汚れ防止
工業用に
材質ポリプロピレン
色ホワイト
トラスコ品番286-8466
長さ(mm)450
厚さ(mm)0.02
サイズフリー
質量(g)120
幅(cm)22
最大径D(mm)220
生地不織布(ポリプロピレン)+ポリエチレン表面コート
低温でも硬くならない特殊配合のビニール素材を使用しております。タック仕上げ(手首部)で手首を優しくサポート。作業により区分けの出来るカラーバリエーション
用途食品加工、水・油作業。
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約0.14
サイズフリー
幅(cm)18
全長(cm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口の汚れ防止に最適です。
通気性に優れ、不快なムレを解消します。
あらゆる作業に対応するプロフェッショナル仕様です。
材質不織布(ポリプロピレン)
特性通気性
関連キーワード