22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入場管理やグループ分け等に最適で、強度・耐久性能も優れている丈夫なリストバンドです。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止にも役立ちます。防水性能に優れており、海やプールでも使用できます。油性ペンで文字を書いたり油性スタンプで印をつける事ができます。
用途入場管理に。 セット内容100本1組 長さ(mm)255 幅(mm)20 厚さ(mm)0.17 材質/仕上本体:高密度ポリエチレン不織布 質量(g)40
1組(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm
材質PE 厚さ(mm)0.17 サイズ(mm)255×20×0.17
1パック(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロシェア識別バンド ナビス(アズワン) 動画あり
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)250 適合(周囲)95~230mm 寸法(mm)(記入部分)約25×65 周長(mm)95~230
1箱(100本)
2,673 税込2,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm)2 材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質EVA・HPE 寸法(mm)25×234
1パック(100本)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダンスリストバンド アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
手首のワンポイントに!ダンスが映える!伸びる素材なので子供も大人も使える!
材質ポリプロピレン
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン) 長さ(mm)234/記入部分25×80
1箱(100本)
3,574 税込3,931
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット(2個)
146 税込161
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
全長(mm)150(アニマル部除く) 最大結束内径(Φmm)約38 材質66ナイロン 幅(mm)3.4 使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(12個)
455 税込501
翌々日出荷


手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様全長40cm、直径10cmまで有効 材質PA(ナイロン)100% サイズフリー 機能伸縮バンド付き 全長(cm)40
1組(2本)
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 帯電防止 ESD 接地リストストラップ及びコードセット メーカー独自のブランド RS PRO 1.5 コードが付いた帯電防止 ESD (静電放電)接地用リストストラップのご紹介です。このリストストラップは、金属製の電気部品やコンピュータなどのデバイスを扱う場合の接地に最適な、高品質で信頼性の高い安全なリストストラップです。 グラフィックカードなどの繊細な電気部品を扱う場合は、静電気による損傷を防止するために、必ず自分自身とコンポーネントを製品化してください。静電気防止用ストラップを手首に、コードを電気部品に取り付けることで、余分な静電荷を瞬時に除去し、静電気による損傷から身体や電気部品を保護します。 この調整可能なリストストラップは、手首の形状又はサイズに適合するように設計されており、 10 Ω の抵抗を備えています。このストラップは、柔軟で柔らかい布製のため、使用時に快適です。内側に金属製のクリップが付いており、皮膚にしっかり SIT します。 1.5 の Coil タイプのコードは、一方の端にクリップが付いており、ストラップに簡単に装着できます。もう一方の端にはワニ口クリップが付いており、目的のコンポーネントにしっかりと固定されます。 特長と利点 ?静電気から保護します ?抵抗: 10K (リストストラップ) ?抵抗: m 、 10 (コード) 1.5 のコードで柔軟性を実現 ?あらゆるサイズの手首に適合するように調整可能なリストストラップ 用途 帯電防止リストストラップは、コンピュータなどの電気コンポーネントやデバイスを扱う際に不可欠なアクセサリで、 ESD のリスクを排除し、作業者と作業中のコンポーネントを保護します。帯電防止リストストラップには、多くの場合、長さとタイプの異なる取り付け可能なコードが付属しています。デバイスとコンポーネントを接続するには、ワニ口クリップタイプのアタッチメントが付いています。 よくある質問 静電気からの保護 抵抗: 10K (リストストラップ) リード抵抗: m 10 (コード) 付属コード:はい スタッドサイズ: 10mm リストストラップサイズ:調整可能 コード長: 1.3 再利用可能 使い捨て型:再利用可能 コードスタイル コイル コードの色:黒 バンドの色:黒 単線 二線:単線 バンド材料 生地 コードの長さはいくつですか? Coil タイプのコードは長さ 1.5 です。 ストラップは調節できますか? この帯電防止リストストラップは、調整可能なクリップを備えた伸縮性のある素材で製造されており、ストラップをサイズの制限なしにフィットするように調整できます。 帯電防止リストストラップとコードは何に使用しますか? 静電気防止用リストストラップとコードは、静電放電( ESD )によるユーザーの負傷や繊細な電気部品の損傷のリスクを排除するために使用します。これにより、人体をアースし、使用者とコンポーネントの電圧差をバランスアウトできます。
仕様アクセサリタイプ = ESD接地用リストストラップ&コードセットコネクタタイプ = 10 mmソケット、10 mmスタッド終端タイプ = バナナプラグ - ワニクリップEN61340-5-1に適合 = ありコード長 = 1.3m抵抗 = 1mΩバンド素材 = 布mm
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

手首に巻いてシールを抜き取るだけで簡単にセットできます。 肌にやさしいオレフィン系素材です。
寸法(mm)25×284
1式(100枚)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。 バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.0×32 質量(g)10 仕様ワンタッチ巻きつけタイプ 材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5本)
407 税込448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン) 長さ(mm)234/記入部分25×80
1箱(100本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FUKUTOKU冷暖防プロテクター
エコ商品
夏は水を含ませクールダウン、冬は防寒として使用できます。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
サイズフリー 材質ポリエステル・綿 幅(cm)手首:9、ひじ:10.5 全長(cm)25 質量(g/双組)60 厚さ(cm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
519 税込571
3日以内出荷

肌に違和感を与えない柔らかな素材。 ボールペン・油性マジックでバンドに直接記入できます。 ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。
材質EVA・HPE 寸法(mm)25×234
1式(100本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)