リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。
裏面には防水加工を施しています。
300mmごとにミシン目が入っています。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム
寸法(mm)370×300
松吉医科器械コード23-7740-00
1式(120シート)
¥779
税込¥857
当日出荷
肌触り抜群の和紙製。
材質和紙
寸法(幅W×長さL)(mm)300×515
松吉医科器械コード23-5277-00
1式(500枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
100枚入りでお得。診察枕を衛生的に使用できます。
端に2ヶ所両面テープが付いていますので、診察枕や化学療法室のチェア等にも貼り付けできます。
材質PP(ポリプロピレン)スパンレース不織布25g/m2
寸法(縦×横)(mm)350×600
適合サイズ円周540mmまでの枕
アズワン品番8-3663-01
1袋(2袋)
¥6,287
税込¥6,916
当日出荷
やさしい肌触りで快適なディスポシーツ。
ミシン目が入って手軽にカットできるロールタイプ。
未滅菌。
仕様ミシン目入り
用途診察室、エステサロンや漫画喫茶等でお使いいただいています。
仕様ひも付き
材質純白紙
寸法(mm)390×360
色ホワイト
表面エンボス加工
常に清潔で経済的なカバー。
肌ざわりのやさしいレーヨン不織布です。
両面テ-プで止めて使用します。
仕様粘着テープ付き
材質レーヨン100%・不織布
寸法(縦×横)(mm)350×600
適合サイズ円周540mmまでの枕
アズワン品番0-3328-01
1袋(50枚)
¥2,921
税込¥3,213
欠品中
吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。
内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。
37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。
定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。
37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。
主として産科の検診時などに使用するピンク色の防水シーツです。
ミシン目入りで簡単にカットすることができます。
吸水・防水加工済みです。
使いやすいロールタイプとなっています。
用途一般外来・病棟での処置などに。
口腔ケアや食事介助のケア時などに。
材質クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100%
幅(mm)370
長さ(m)36
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラスなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リーズナブルなディスポシーツです。
裏面には防水加工を施しています。
平判のカットタイプ。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム
寸法(cm)38×30
松吉医科器械コード24-3305-00
1式(200枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
抗菌性・耐久性に優れています。
仕様カバー取付け/マジックテープ式
材質綿25%・ポリエステル75%(リブフレッシュPスーパー・ベルトロン使用)
アズワン品番0-7432-11
幅×長さ(mm)320×460
1枚
¥1,782
税込¥1,960
翌々日出荷
医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。
レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。
カラーは白とブルーの2種類。
コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
多目的に使用でき感染と汚れを防止します。
表面はパルプ100%で吸水性に優れています。
裏面はポリエチレン加工で吸水した液を完全防水します。
ロール状になっていますので、検診台のみならず多目的活用ができます。
300mm毎にミシン目を入れています。
材質表面/パルプ100%、裏面/PE(ポリエチレン)加工防水
全長(mm)36m(120枚連取り)
寸法(縦×横)(mm)370×300
アズワン品番0-4325-01
1箱
¥1,673
税込¥1,840
当日出荷
関連キーワード