「使い捨て 注射器」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製注射器 アールウィズエイチプラスチック製注射器アールウィズエイチ
2,998税込3,298
1袋(6本)
3日以内出荷から4日以内出荷
商品名:プラスチック製注射器 容量10ml6本入り特長:使い捨てオイル注入キットの注射器です。10mlと20mlタイプがあります。
用途用途:オイル注入器の交換用注射器危険物の類別非危険物入数(本)6
ディスポシリンジ(オールプラ) GA(グリーンエース)ディスポシリンジ(オールプラ)GA(グリーンエース)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
バクテリアエアベント 1μm 37mm PALL(ポール)バクテリアエアベント 1μm 37mmPALL(ポール)
34,980税込38,478
1箱(24個)
当日出荷
ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口最高使用圧力(kPa)520(常温)全長(cm)5.3材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5アズワン品番63-4217-28
パーマポキシーシリンジ 1分硬化エポキシ接着剤 50P84160JP PERMATEXパーマポキシーシリンジ 1分硬化エポキシ接着剤 50P84160JPPERMATEX
2,698税込2,968
1個(25mL×2本)
9日以内出荷
主剤と硬化剤の配合比がワンプッシュで正確に出るので、専用ガンやノズルが不要。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着はできません。 内容量主剤/硬化剤25mL。
用途エポキシ接着剤、肉盛り補修および接着使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性な面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください(接着力増)。4.シリンジピストン上部のストッパー(黒)を外してください。5.カッター等でノズル先端部を切り取ってください。6.ピストンを押して接着剤を出してください。7.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。8.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(4~6分で初期硬化します)。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。液色透明硬化時間(時間)4(完全)硬化時間(分)1(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
細胞分画フィルター アズワン細胞分画フィルターアズワン
55,000税込60,500
1袋(100本)
12日以内出荷
細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80mm2の表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
細胞分画フィルター アズワン細胞分画フィルターアズワン
55,000税込60,500
1箱(100個)
翌々日出荷
細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80平方ミリメートルの表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
プラスチックニードル 岩下プラスチックニードル岩下(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
PNC-20G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-20G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-18G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-18G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-26G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-26G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20本)
7日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
外径(mm)0.51内径(mm)0.26
プラスチック曲げニードルPN-21G-13B 20本入り 岩下プラスチック曲げニードルPN-21G-13B 20本入り岩下
2,698税込2,968
1本
当日出荷
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2376材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】紫質量(g)6内径(Φmm)0.51外径(Φmm)0.82針長(mm)13
プラスチック曲げニードルPN-15G-13B 20本入り 岩下プラスチック曲げニードルPN-15G-13B 20本入り岩下
2,698税込2,968
1本
10日以内出荷
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2366材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】茶色質量(g)6内径(Φmm)1.37外径(Φmm)1.82針長(mm)13
プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り 岩下プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り岩下
2,698税込2,968
1パック(20本)
10日以内出荷
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2346材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】深緑質量(g)6内径(Φmm)1.50外径(Φmm)1.82針長(mm)13
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウシリンジ ディスポ 針無モノタロウ(100件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)ほか
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)テルモシリンジ ロック基(針無)TERMO(テルモ)(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ)ニプロシリンジ 針無NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100本)
当日出荷
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
PNC-30G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-30G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-16G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-16G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
5日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-22G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-22G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
7日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-19G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-19G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
6日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-17G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-17G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
3日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-27G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-27G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-25G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-25G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-24G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-24G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-23G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-23G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら