空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。
ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。
用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に
色ホワイト
素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。
セット内容ジャケット単品のみ
ファン径(cm)取付用穴サイズ:9
素材内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。
スッキリとしたタチエリデザインです。
色ホワイト
仕様スタンドカラー面ファスナー付
混率(%)ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド
株式会社空調服のファンを取付け可能なフィルムラミネート製作業衣です。ジャンパーに取り付けた小型ファンで外気を服の中に取り込み、体温の上昇を軽減します。
用途油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業など
材質不織布(ポリプロピレン)・無孔質フィルム(ポリエチレン)
色白
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります
色ホワイト
サイズ2L
構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム
胸囲(cm)90~115
身長(cm)170~185
素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル
関連資料着用手順書(0.44MB)
1着
¥1,290
税込¥1,419
欠品中
空調エアコンシリーズの使い切り不織布ジャンパータイプ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容服のみ
タイプ不織布ジャンパー
こんなお得な商品も!

フィルター 空調ウェア ファン用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
各メーカーのファンに取り付け対応。空調ファンの空気吸込口にパッと貼るだけ。フィルターは片面強力粘着タイプ。ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がない。作業現場の「粉塵」「ホコリ」を強力キャッチ。
用途ファンフィルター、ほこりフィルター、交換用フィルター、防塵フィルターとして。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×2-3
1セット(20枚)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ
材質(本体)ポリエステル100%
質量(g)約45(本体のみ)
消費電力(W)強:約1、弱:約0.2
連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)
使用電池単三電池×4本
材質(ベルト)取付:塩化ビニール
送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒
寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32
ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)
本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります
色ホワイト
サイズL
構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム
胸囲(cm)85~110
身長(cm)165~180
素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル
関連資料着用手順書(0.44MB)
1着
¥1,290
税込¥1,419
欠品中
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)約572(電池含む)
サイズ(cm)53~62
規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。
墜落制止用器具(フルハーネス型)対応です。
色ホワイト
混率(%)ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド
仕様ランヤード用フックカバーが使用可能な両胸スリット
セット内容ウェアのみ
食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着とファンユニットセット(A-72132)、薄型バッテリ(A-72126)のセット品です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策
付属品ACアダプタ
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25
質量(kg)バッテリー:0.37
色ホワイト
騒音値(dB)低:40
連続使用時間(時間)風量1:40.5 風量2:18.5 風量3:10 風量4:6.5
風量切替:4段階
最大風量(m3/min)2.7
充電時間(時間)約5.5
袖丈長袖
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容ワンタッチファングレー 2個
色グレー
種別ワンタッチファングレー
厚さ(mm)47
質量(g)103 ※ファン1個の値
寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
つなぎ服なので全身に風が流れる空調エアコン服
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色ブルー
タイプつなぎ
ファンA(強力タイプ)
生地綿100%
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別パンツ
仕様ウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
綿100%のベスト型。タチエリタイプでシャープに着こなし幅広いシーンで大活躍。
広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。
ウエストをシェイプしたデザインで膨らみすぎないすっきりしたウエストライン
セット内容服のみ
混率(%)綿100高密度綿ブロード(薄生地)/プラスチックドットボタン
やわらかいシリコン素材でファンや周囲物への傷つきを防止するファンキャップ。装着後も風量を約90%をキープ(7.2V時での風量)
質量(g)40(2個)
内容ファンキャップ2個
ファン(対応)FA24112/FA23112シリーズ/FA01012シリーズ/FAN2200シリーズ/FAN2300B/FAN2400SPBB
素材シリコン
外寸(cm)10.4
1セット
¥1,600
税込¥1,760
10日以内出荷
関連キーワード