16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 質量(g)12.0 吸気抵抗(Pa)45以上 粒子捕集効率(%)80 国家検定合格番号第TM334号 使用限度時間(h)9.0 排気抵抗(Pa)45以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1式(5枚)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて違和感が少なく装着が簡単です。 呼吸がしやすく、会話もできます。 ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。 特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 使用限度時間(h)社内基準値9 吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数4
1式(2枚)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。 型崩れを防ぐインナーネット構造です。
用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番767-3850 形状カップ型 区分DS1 質量(g)150 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)28以下 粒子捕集効率(%)85以上 国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号) 使用限度時間(h)18 縦(mm)118 横(mm)135 指定防護係数4
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。 悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番767-3876 形状カップ型 区分DS1 質量(g)150 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)32以下 粒子捕集効率(%)85以上 国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM623号) 使用限度時間(h)18 縦(mm)118 横(mm)135 指定防護係数4
1セット(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 大箱に220枚入っており、まとめることでお得にお買い求めいただけます。
用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番767-3868 形状カップ型 質量(kg)3 区分DS1 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)220 吸気抵抗(Pa)28以下 粒子捕集効率(%)85以上 国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号) 使用限度時間(h)18 縦(mm)118 横(mm)135 指定防護係数4
1セット(220枚)
39,980 税込43,978
当日出荷

クールフローバルブの採用で、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。
区分DS1 質量(g)18以下(平均13) 国家検定合格番号第TM353号 使用限度時間(h)12 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(32) 排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(25) 捕集効率(%)(粒子)80以上(平均98.4) アズワン品番9-021-21 指定防護係数4
1ケース(10箱×10枚)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

活性炭付き5層構造フィルター
区分DS1 質量(g)14 国家検定合格番号第TM367号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29) 排気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29) 捕集効率(%)(粒子)80.0以上(91.0)(平均実測値) アズワン品番9-023-51 指定防護係数4
1ケース(10箱×11枚)
46,980 税込51,678
翌々日出荷

区分DS1 質量(g)9 国家検定合格番号第M368号 使用限度時間(h)14 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(23) 排気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(23) 捕集効率(%)(粒子)80.0以上(96.1)(平均実測値) アズワン品番9-021-51 指定防護係数4
1ケース(10箱×22枚)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 国家検定合格番号第TM560号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用 材質(面体)エラストマー面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8 基準質量(g)76±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63 排気抵抗(Pa)(平均実測値)44 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20 質量(g)77 吸気抵抗上昇値(Pa)90 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル 種別取替式防じん 区分RL1 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番6-8383-11 指定防護係数4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。 排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別使い捨て防じん 質量(g)14.1以下 吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29) 粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58) 使用限度時間(h)13 排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17) 吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123) ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16) 仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/555型(二本ひも式) 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)10 国家検定合格番号第TM384号 活性炭入り ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

女性にぴったりサイズの使い捨て式防じんマスクです。左右から紐を回して、フックで留めるだけの簡単装着。ソフトな着け心地のTKフック式。こだわりのFFリップ(フリーフィットリップ)により万人にフィット。優れた吸湿性で肌触りが良く、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも。マスクを着けたまま、しめひもの調整可能。持ち運びに便利な折りたたみ機能。マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様。環境を考慮し、金属製品を一切使用していないため、すべて焼却できます
用途女性向け使い捨て式防じんマスク 形状カップ型 種別使い捨て防じん 取付お面式 区分DS1 質量(g)12.5以下(平均値/9.9) タイプフック式 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)45以下(平均値/28) 粒子捕集効率(%)NaCI粒子:80.0以上(平均値/89.73) 国家検定合格番号第TM729号 使用限度時間(h)10 吸気抵抗上昇値(Pa)‐(平均値/122) 排気抵抗(Pa)45以下(平均値/29) ぬれ抵抗値(Pa)‐(平均値/24) 二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下/死積:400cm3以下(平均値0.38%/152cm3) 指定防護係数4
1箱(10枚)
3,398 税込3,738
15日以内出荷

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別防塵マスク(使い捨て式) 形状カップ型 仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式) 区分DS1 質量(g)12.3以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号第TM383号 使用限度時間(h)12 活性炭入り 排気抵抗(Pa)40以下 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)農薬散布用マスク(粉剤・液剤用)
接顔面が顔に沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
用途農薬散布(粉砕・液剤用)に。 トラスコ品番117-6766 材質PP樹脂 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80以上 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下
1パック(5枚)
999 税込1,099
当日出荷

大きい面体で万人にジャストフィット。 死積が大きく息がこもらず呼吸、会話が楽。 特殊鼻パットでソフトな肌触り。 吸収性にとんだ鼻パットで汗によるスベリを防止。 ドックイヤー形状によりフィット感アップ。 肌に優しいアミゴム。
使用限度時間(h)12 国家検定合格番号第TM267号 二酸化炭素濃度上昇(%)1以下 吸気抵抗(Pa)30以下 排気抵抗(Pa)30以下 吸気抵抗上昇値(Pa)130以下 質量(g)13以下 ぬれ抵抗値(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)83以上 トラスコ品番420-3216 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 アズワン品番8-1055-12 指定防護係数4
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

三共コーポレーションバイリーンマスク(活性炭入)
理想のフィット感 メガネもゴーグルもOK。軽くてソフト ハンカチの重さの半分以下。小さな粉じんもシャットアウト。男女兼用。呼吸が楽で、そのまま会話もOK。いつも清潔 使い捨て。
用途農薬散布・プラスチック加工・木工・製材・建築・倉庫・羽毛処理・吹付塗装・食品加工・道路粉じん・花粉アレルギー等 入数(枚)1 粒子捕集効率(%)75~85 吸気抵抗(mmH2O)0.3~0.4
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷