1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーマルタイプ 形状は、取替え式マスクの形を基本に、日本人の顔に合わせて設計しました。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。 区分DS2のマスクを4種類、リーズナブルなコストで揃えました。
用途使い捨て式防じんマスクとして 質量(g)12g タイプノーマル 吸気抵抗(Pa)32 粒子捕集効率(%)99.47 使用限度時間(h)11時間 吸気抵抗上昇値(Pa)121Pa 排気抵抗(Pa)29 ぬれ抵抗値(Pa)26 二酸化炭素濃度上昇(%)0.5
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷