ノーマルタイプ
形状は、取替え式マスクの形を基本に、日本人の顔に合わせて設計しました。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
区分DS2のマスクを4種類、リーズナブルなコストで揃えました。
用途使い捨て式防じんマスクとして
質量(g)12g
タイプノーマル
吸気抵抗(Pa)32
粒子捕集効率(%)99.47
使用限度時間(h)11時間
吸気抵抗上昇値(Pa)121Pa
排気抵抗(Pa)29
ぬれ抵抗値(Pa)26
二酸化炭素濃度上昇(%)0.5
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード