棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
種類ヘアネット
アズワン品番2-5792-11
1箱(100枚)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
毛髪やフケの脱落防止のため、内側に敢えて電気を帯びさせて毛髪などが吸着するよう加工した帽子です。
用途食品加工や塵や埃を嫌う現場などの毛髪落下防止のため
サイズフリー
材質不織布
タイプギャザー型
1箱(50枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギャザーキャップ
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
軽くて通気性が良く、長時間ご使用いただけます。
色白
サイズフリー
トラスコ品番818-8551
材質ポリプロピレン不織(14g/m2)
質量(g)562
型番CN207
アズワン品番1-7046-01
1箱(100枚)
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
ヘルメットの中に装着する紙製の帽子です。
安価な使い捨てタイプですのでヘルメット内の汚れ防止やヘルメットの使い回しによる衛生面の確保に便利です。
用途工場現場、建設現場などのヘルメットを共有する場面、来客用など。
材質紙製
色白
高さ(mm)約105
質量(g)約10/枚
頭囲(cm)約59
1箱(50枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
帯電効果。インナーとしても使用可能です。髪の毛(短髪など)のつき抜け防止。
用途食品加工・食肉加工・水産業用。
色白
仕様TOPと耳部は、通気性の良い不織布を使用
材質/仕上ポリプロピレン
種類ツバなし
機能帯電
こんなお得な商品も!

ギャザーキャップ
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
色白
サイズフリー
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド
型番ナースキャップ21W
アズワン品番6-8648-01
1箱(100枚)
¥1,871
税込¥2,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギャザーキャップ
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
ディスポタイプの帽子です。
コンパクトに折り畳まれています。
豊富なカラーバリエーションで識別可能です(4色)。
用途毛髪の落下防止等にご利用いただけるディスポ帽子
サイズフリー
材質不織布(ポリプロピレン)・ゴム(イソプレン)
インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。
電石帽SR-1タイプで全体が細かいメッシュになっていますので、通気性がよく、軽くソフトな風合いです。
色ホワイト
サイズフリー(男女兼用)
材質ナイロン
1袋(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
綿100%の肌ざわりのタオル地がヘアーベルトの役割を兼ね備え、汗をよく吸い取ります。また、顔まわりテープをあわせてソフトに顔まわりにフィットし、すき間をつくらず、毛髪落下防止の機能に優れています。
メガネを使用しても帽子とこめかみ部分にすきまができません。
帽体は2005をベースに、頭頂部、中間部、ケープがメッシュタイプで通気性に優れています。
耐洗濯強度テスト済み。
色ホワイト
仕様男女兼用、洗濯可、通気性あり
種類フルフード
生地ブロード、メッシュ
工場で一般的に使用される作業用帽子です。
後部にゴムが付いておりますのでフィットしやすいです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル約65%、綿約35%
色ネイビー
HACCP対応!。使い捨てタイプです。
サイズフリー
種類ヘアキャップ
混率(%)ポリエチレン不織布100
こんなお得な商品も!

フードキャップ フルタイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
使用素材ソフィスタ(R)はポリエステル以上の速乾力がありますので、汗をかいてもベタつきません。汚れ落ち、耐久性に優れています。インナーキャップと併用することで、より効果的に毛髪混入を防止できます。
色白
仕様つば付、吸汗速乾
種類フルフード
混率(%)ポリエステル/53、指定外繊維部分(ソフィスタ(R))/47
1個(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

帽子 紙製 使い捨て
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
工場見学時等のヘルメットの内側に。
柔らかく吸水性に優れる。
日本製。
使用目的吸汗
質量(g)約11
RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。
サイズフリーサイズ
仕様静電気対策、クラス100対応
質量(g)80
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)105~9/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
色白
外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。化学防護服と感染防止衣の両方を兼ね備えたハイスペックな使い捨て防護服です。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)
適合規格JIS T 8115 タイプ4、5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します
内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します
また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます
化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります
フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します
股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます
3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります
腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/M(cm):全長 170~178、胸囲 92-100●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013150
アズワン品番67-4890-53
1着
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します
内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します
また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます
化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります
フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します
股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます
3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります
腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/L(cm):全長 176~182、胸囲 100-108●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013151
アズワン品番67-4890-54
1着
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します
内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します
また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます
化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります
フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します
股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます
3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります
腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/XXL(cm):全長 188~194、胸囲 116-124●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013153
アズワン品番67-4890-56
1着
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します
内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します
また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます
化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります
フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します
股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます
3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります
腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/XL(cm):全長 182~188、胸囲 108-116●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013152
アズワン品番67-4890-55
1着
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
関連キーワード