4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。食品衛生法に適合しています。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)約0.06 パープル 全長(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無無し 食品衛生法適合
1箱(200枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油や洗剤に強く、丈夫なニトリルゴム手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。
用途食品加工業に。清掃・サービス業に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)約0.08 ピンク 全長(cm)23 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工なし 食品衛生法適合
1箱
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)