厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0648
左右兼用の使い捨てタイプ
パウダーフリー仕上げなので手にぴったりフィットします
伸縮性に優れ、圧迫感が少ないので長時間の作業に最適
天然ゴム、塩化ビニルセイノ極薄タイプと比べて耐油性に優れています
厚手なので丈夫です
ロングタイプなので服の上に装着できて袖口の汚れを防ぎます
用途機械作業/DIY作業/灯油の給油作業/薬品の取扱い/ペンキ塗り
材質ニトリル
色ブラック
入数(枚)50
機能厚手、耐薬、耐油、耐摩耗、耐突刺
全長(cm)30
粉有無粉無
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業
全長(cm)30
材質ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
厚さ(mm)0.12
機能耐突刺性
粉有無粉無
入数(枚)100
左右区別左右兼用
革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。
用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。
全長(cm)30
材質ニトリルゴム(NBR)
色ライトブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
エンボス加工指先
滑り止め効果あり
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.2
色ブルー
入数(枚)50
機能耐薬品、耐久性、耐切創
全長(cm)30
粉有無なし
アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。
仕様クリーンパック仕様
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.08
色ホワイト
全長(cm)30
粉有無粉なし
油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です。パウダーフリー(粉無し)タイプで衛生的です。指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。食品加工。印刷業。
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
入数(枚)10
機能耐油、耐摩耗性
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
関連キーワード