キャニスティッククリーナーIC-CSP5の使い捨てダストパック25枚入りです。
Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。
適合キャニスティッククリーナー(IC-CSP5、KIC-CSP5)
色ホワイト
質量(g)2
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×140
加工Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます
1台
¥759
税込¥835
当日出荷
スティッククリーナー(SBD-型、その他)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます。IC-SLDCP12、IC-SLDCP5、KIC-SLDCP5、IC-SLDCP6、KIC-SLDCP6、IC-SLDCP6M、IC-SLDC7、KIC-SLDC7、IC-SLDC8、IC-SLDC4、KIC-SLDC4、 SBD-200P、SBD-T1P、IC-SLDCP6、SBD-F2P、IC-SLDCP12、SBD-E4P、SBD-74、SBD-75、SBD-76、SBD-77
材質織布
質量(g)商品:1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:140×140×0.5
キャニスティッククリーナー(IC-CSP5)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます。
トラスコ品番206-0486
適合機種IC-CSP5-R IC-CSP5-A
幅(mm)125
高さ(mm)235
質量(g)2
奥行(mm)45
集塵容量(L)0.3
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
スティッククリーナー(IC-SLDCP9)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。
材質不織布
色ブルー
質量(g)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160
対応機種IC-SLDCP9
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
吸塵サンダー用の布製集塵袋です。粉塵のみを処分する布製吸塵袋です。
用途吸塵式サンダーで研削時に発生する粉塵の集塵袋に。
トラスコ品番807-1357
材質布
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。
ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。
コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。
吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。
4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
サイズ245×260
対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用する使い捨てフィルターです。【取り付け簡単】メッシュフィルターの上から被せるだけ、使用後はごみといっしょに捨てられます。【ごみ捨て簡単】フィルターにごみが絡むのを防ぎ、簡単にごみ捨てができます。【お手入れラクラク】本体のフィルターが目詰まりしにくくなるので、お手入れの回数が減らせます。フィルターは25枚入りです。
仕様フィルター(1袋):25枚入り
材質不織布、ポリプロピレン
対応機種IC-SDC2
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
お部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のコードレススティック型クリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現します。軽量1.4kg×自走式により、軽い力ですいすい進むので、お掃除の負担を軽減します。
付属品延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ACアダプター、ネジ( 3本 )、使い捨てダストパック( 13枚、1枚本体に装着済み )
質量(kg)約1.4(本体+延長管+パワーブラシ)
色ブラック
消費電力(W)充電中16/満充電後/待機時0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×135×1050
集塵容量(L)約0.25
電源コード(m)約1.5
連続使用時間(分)強モード約7、自動モード約30
集塵方式ダストパック式
充電入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)
充電時間(時間)約2.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。
マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。
Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。
1枚の交換目安は2~3か月です。
質量(g)1.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48
対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
抗菌・防臭繊維織り込み加工
吸引したゴミから発生する雑菌の繁殖とイヤな臭いを抑えます。
ゴミの臭いをやわらげる効果の持続期間は使用を始めてから約1ヶ月です。
吸塵力と通気性にすぐれた2重5層構造です。
抗菌の処理を行なっている部分は紙パック内層紙。
再生紙を使用し、地球の限りある資源を大切にしています。
仕様ハイパワー掃除機対応
試験方法JIS L 1902に基づく
試験機関(財)日本化学繊維検査協会
タイプ各社共通
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ
適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使い捨ての吸じんサンダー用吸じん袋です。
トラスコ品番366-3906
適合機種コンパクトツール サンダー・吸塵式(903CD・913CD・914B2D・813C2D他)
質量(g)300
タイプ紙タイプ(外周に保護用ビニール)
1セット(5枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。
マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。
紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。
※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。
充電時間(分)60
商品タイプ本体+バッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015
定格電圧(V)DC10.8
充電池タイプリチウムイオン2次電池
バッテリー容量(mAh)1500
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。
マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。
紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
メーカー製品の18Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。
※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。
付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器
定格電圧(V)DC18
バッテリー容量(mAh)2000
充電時間(分)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015
充電池タイプリチウムイオン2次電池
商品タイプ本体+バッテリー
送排風機タイプダストパック。
お手持ちの送排風機に取付けるだけで粉じん・ホコリを吸取る集じん機に変身。
用途塗料系、セメント系粉体の混合撹拌時に発生する粉じん。ハツリ作業時に発生する粉じん。集じんが十分でないサンダー掛けで漏れる粉じん。アンカー打ち等、ドリル工事で発生する粉じん。ダクトホースを使用して別の場所に粉じんを垂れ流せない現場。
寸法(mm)Φ330×3000
能力2μの粉じん回収率70%
連続使用時間(時間)約3~8
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
不織布のため繰り返し使えます。
適合4093D、4076D、4073D、4072D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD、CL103DX
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
強靭で破れにくくなっています。
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15
質量(kg/パック)7.5
色透明
材質ポリエチレン樹脂(PE)
質量(kg)7.5
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズ
アズワン品番64-8907-59
1パック(5枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
HBD-型、FBD-型クリーナー用使い捨てダストパック(12枚入り)です。
材質不織布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×0.5×113
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
【ダストパック25枚付き】その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。
延長パイプについた吸い込み口を開くことにより、モップについたホコリや汚れを吸引し、モップを繰り返し使用することができます。
広いフロアも一気に掃除できるワイドタービンヘッド。風の力でブラシが回転し、ゴミをぐんぐん吸込みます。
使い捨てダストパックなので、ゴミに直接触れず、簡単・キレイにゴミを捨てられます。
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)0.3
質量(kg)1.9(延長パイプ、ヘッド、コード含む)
セット内容掃除機本体、モップ、ダストパック25枚入り(内1枚本体セット)、壁置パーツ、予備接着シート、ねじ×2
種別コード式
電源(V)100V(50/60Hz)
消費電力(W)390
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×189×1007(延長パイプ、ヘッド装着時)
ヘッド形状ワイドタービンヘッド搭載
集塵方式紙パック式
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
【軽量】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】。充電式紙パックスティッククリーナーで1.6kgのスリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製で手を汚さずにごみ捨てができます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)
適合使用バッテリー:リチウムイオン2次電池、使い捨てダストパック(25枚入)(別売品)FDPAG1414、スポンジフィルター
質量(kg)1.600(ヘッド装着時)
色ホワイト
質量(g)(バッテリー)153.2
内容積(L)(集じん)0.3
集塵容量(L)0.3
連続使用時間標準モード 約20分/約27分、ターボモード 約10分
バッテリー(寿命)繰り返し充電約1000回
充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
保証期間お買い上げ日より1年間
集塵方式紙パック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)267×111×132
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!
50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック
質量(g)1130
電源AC100
定格電圧DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し)240×175×995
連続使用時間標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式紙パック式
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
スリムで軽量!お手入れ簡単、軽量で車などに持ち運んで使用可能な紙パック式のハンディクリーナーです。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×24枚(1枚は本体内にセット済み)
質量(kg)0.55
電源充電:(入力)AC100-240V 50-60Hz/(出力)DC14V 1.0A
定格電圧(V)DC11.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×77×390
連続使用時間(標準)約20分/(ターボ)約14分
バッテリーリチウムイオン二次電池
充電時間約2.5時間
集じん量(L)0.15
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
【超軽量1.1kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】。ゴミ捨ては紙パックを捨てるだけ。ゴミがを触らずにワンタッチゴミ捨て。小型高性能モーター搭載で軽さと吸引力の両立。端まで吸引することを目的とした「すみとり構造」を搭載壁際のごみもしっかり吸引出来る形状に進化したマジカリーナクリーナーです。LED搭載かつコンパクトなヘッドで小回りが利き、家具のすき間のゴミもしっかりお掃除。スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進む!。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!。50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×50
質量(g)(ヘッド・パイプ含む)1100 / (本体のみ)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド・パイプ含む)240×175×995 / (充電スタンド設置時)260×200×1075
集塵容量(L)0.3
連続使用時間標準:17分/ターボ:8分/自動:8分~40分(※使用環境によって異なります)
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電時間4時間
【軽量】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】。お手入れがしやすい紙パック式のコードレス(充電式)スティッククリーナーです。取り出したらそのままゴミ箱へ捨てられる紙パック式なので、ゴミも舞いにくくニオイも防げます。標準質量1.4kgで階段や車に持ち運べる軽さ。自走式パワーヘッドで細かいほこりやゴミを掻き出ししっかり吸引し、ぐんぐん進み簡単に操作できます。特許技術の置くだけ充電可能!充電忘れも無くなりサッと使うことができるのでオフィスや共用部にもおすすめです。ブラシ付アタッチメント付きで車のシートやサッシなどのすき間掃除に最適です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25(1枚は本体内にセット済み)
色ホワイト
質量(g)本体のみ:800/ヘッド・パイプ含む:1400
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド・パイプ含む:900×520×1750/充電スタンド設置時:255×205×1010
集塵容量(L)0.3
連続使用時間ターボ:約10分、標準:約20分/約27分(付属アタッチメント使用時)
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電入力電源(V)AC100、50/60Hz
充電時間(時間)約4
充電出力電源(V)DC13.7、0.5A
1台
¥15,070
税込¥16,577
翌々日出荷
コードレスの紙パック式スティッククリーナーです。たった1.4kgと軽量で取り回しがしやすく、ゴミが気になったときにさっと手に取って掃除ができます。サイクロン式と異なり、ゴミ捨て時にほこりの舞い散りが少なくストレスフリー。ゴミセンサー搭載、ゴミを感知すると自動でパワーアップ。パイプを外せばハンディタイプとしても使える、頼れるスティッククリーナーです。
付属品ACアダプター、延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ネジ×3、使い捨てダストパック×25 ( 本体に1枚装着済み )、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.4 ( 本体 + 延長管 + パワーブラシ含む )
色メタリックグレー
消費電力(W)充電中 16 満充電後 / 待機時 0.5 ※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力
スイッチタクトスイッチ
電源入力 : AC 100 V - 240 V(50-60Hz) 0.8 A MAX、出力 : DC 24.0 V 1.0 A
方式充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×135×1050
集塵容量(L)0.25
連続使用時間強モード 7分、自動モード 30分
充電時間2.5 時間
使用電池リチウムイオン電池パック DC 10.8 V 2.5 Ah 27 Wh
集塵方式ダストパック式
電源コード1.5m
運転音強モード 70 dB、自動モード 63 dB ~ 70dB
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
【軽量1.5kg】【紙パック式】【紙パック25枚付】【自走式】。お手入れが簡単な紙パック式のクリーナーです。高性能(DCBL)モーター搭載で大小さまざまなゴミを吸引します。パワーヘッドが細かいほこりやゴミを掻き出ししっかり吸引します。上重心設計で体感の重さが軽く感じるため、ラクラクお掃除可能です。ほこり感知センサー搭載でごみの量を感知して吸引力を自動で調節、より効率的なお掃除を可能にしました!。自走式パワーヘッドで軽い力でぐんぐん進み扱いが楽です。付属アタッチメントでハンディとしても使用できます。別売バッテリーでバッテリーの入れ替えが可能です。
付属品充電アダプター、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25(1枚は本体内にセット済み)
質量(kg)商品:1.5(本体のみ0.9)
色ブラック
定格電圧(V)DC10.8
連続使用時間(分)ターボ:約15、標準:約8、自動:約22※、セーブ:約40※使用状態によって異なります。
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電入力電源(V)AC100、50/60Hz
充電時間(時間)約4
充電出力電源(V)DC13.7、0.5A
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:235×220×1020 ※フロアヘッド・延長パイプ含む
集じん量(L)0.3
関連キーワード