カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
    • ディスポ容器(7)
さらに商品を絞り込む

「使い捨てビーカー」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
カップ PP製 モノタロウカップ PP製モノタロウ(133件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷
口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ディスポカップ PP製 モノタロウディスポカップ PP製モノタロウ(64件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ニューディスカップ 三商ニューディスカップ三商
11,980税込13,178
1セット(500個)
7日以内出荷
固い成型。<br />半透明の使い捨てビーカーです。<br />成型時の離型剤は使っておりません。
容量(mL)100材質ポリプロピレン上径×下径×高さH(mm)64×48×72
ニューデスカップ 三商ニューデスカップ三商
17,980税込19,778
1セット(250個)ほか
7日以内出荷
固い成型。<br />半透明の使い捨てビーカーです。<br />成型時の離型剤は使っておりません。
材質ポリプロピレン
ディスポカップ TRUSCOディスポカップTRUSCO
10,980税込12,078
1箱(60個)ほか
当日出荷から翌日出荷
●お得な使い捨てビーカーです。●積み重ねができるので収納場所を取りません。●100~3000mLまで幅広い容量をラインナップしています。
材質PP
ディスポカップ TRUSCOディスポカップTRUSCO
23,980税込26,378
1箱(2000個)
翌日出荷
●お得な使い捨てビーカーです。●積み重ねができるので収納場所を取りません。●100~3000mlまで幅広い容量をラインナップしています。
トラスコ品番530-1838材質PP
PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PPディスポビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)
16税込18
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
PPディスポビーカー ニッコーPPディスポビーカーニッコー
30税込33
1個
翌々日出荷
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。
仕様成形方法: 押出ブロー成形、商品コード: 3014-06材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(上径(下径)×高さ)Φ66.0/Φ52.5×75.0容量(mL)150使用温度範囲(℃)0~100℃目盛(mL)(目安) 25アズワン品番30-1406-55
ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き) テラオカ(ANEX)ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1ケース(250個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
半透明の使い捨てのビーカーです。<br />成型時の離型剤は使っていません。<br />注ぎ口付き。
材質ポリプロピレン目盛あり
メディカルカップ アベシンメディカルカップアベシン
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
小ビンやビーカーを使用した検査での、院内感染の懸念を無くす使い捨て可能なディスポ製品の紙コップです。 全尿検査用ディスポ製品として紙コップを使用していただく事で、院内において更なる衛生管理面の安全・安心に繋がります。
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。<br />汎用性<br />▼ビーカー、フラ
仕様●Color:Pink●Description:Medium●Φ64-76mm●Diameter(Metric)Outer:9.48cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cmアズワン品番65-4341-74
KIMBLE製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
769税込846
1個
8日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。<br />汎用性<br />▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合<br />▼各サイズはさまざまな直径に適合します<br />▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能<br />サンプル管理<br />▼サンプルの相互汚染を低減します<br />▼ラボマ
仕様●Color:Pink●Description:Small●Φ43-61mm●Diameter(Metric)Outer:7.33cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cmアズワン品番65-4341-71
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。<br />汎用性<br />▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合<br />▼各サイズはさまざまな直径に適合します<br />▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能<br />サンプル管理<br />▼サンプルの相互汚染を低減します<br />▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します<br />▼ラボのワークフロー効率を向上させます<br />▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します<br />ラボの安全性<br />▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します<br />▼色は迅速な視覚的識別を支援します<br />▼中身から肌や鼻を守ります<br />▼こぼれ/漏れから身を守る<br />SUSTAINABLE<br />▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能<br />▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します<br />▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性<br />▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Cyan●Description:Large●Φ84-116mm●Diameter(Metric)Outer:11.49cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cmアズワン品番65-4341-78
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
769税込846
1個
8日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。<br />汎用性<br />▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合<br />▼各サイズはさまざまな直径に適合します<br />▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能<br />サンプル管理<br />▼サンプルの相互汚染を低減します<br />▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します<br />▼ラボのワークフロー効率を向上させます<br />▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します<br />ラボの安全性<br />▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します<br />▼色は迅速な視覚的識別を支援します<br />▼中身から肌や鼻を守ります<br />▼こぼれ/漏れから身を守る<br />SUSTAINABLE<br />▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能<br />▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します<br />▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性<br />▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Green●Description:Small●Φ43-61mm●Diameter(Metric)Outer:7.33cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cmアズワン品番65-4341-73
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。<br />汎用性<br />▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合<br />▼各サイズはさまざまな直径に適合します<br />▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能<br />サンプル管理<br />▼サンプルの相互汚染を低減します<br />▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します<br />▼ラボのワークフロー効率を向上させます<br />▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します<br />ラボの安全性<br />▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します<br />▼色は迅速な視覚的識別を支援します<br />▼中身から肌や鼻を守ります<br />▼こぼれ/漏れから身を守る<br />SUSTAINABLE<br />▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能<br />▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します<br />▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性<br />▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
799税込879
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
<br />リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。<br />汎用性<br />▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合<br />▼各サイズはさまざまな直径に適合します<br />▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能<br />サンプル管理<br />▼サンプルの相互汚染を低減します<br />▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します<br />▼ラボのワークフロー効率を向上させます<br />▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します<br />ラボの安全性<br />▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します<br />▼色は迅速な視覚的識別を支援します<br />▼中身から肌や鼻を守ります<br />▼こぼれ/漏れから身を守る<br />SUSTAINABLE<br />▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能<br />▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します<br />▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性<br />▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら