25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18cmの滅菌プラスチックピンセットで、ステンレス製に近い使用感です。 ガーゼ・綿球等を把持する目的でご使用ください。 滅菌済ですので清潔にご使用いただけます。 無釣タイプでステンレス製ピンセットに近い使用感です。 内側に目盛があり、サイズ測定にご使用いただけます。
材質プラスチック 全長(mm)180
1箱(1本×20袋)
2,998 税込3,298
当日出荷

汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質PS 全長(mm)130
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷

先がぴったりと合い、使いやすい。柔軟性にすぐれたPS樹脂製ですべり止めが施されており、作業性にすぐれています。
全長(mm)130 TGK品番734-25-25-01 型式72042 摘要未滅菌 規格一般医療機器クラスⅠ ケース入数(本)100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00015000017 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
2,790 税込3,069
3日以内出荷

1ケース(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様EOG滅菌済(個包装) 材質PP(ポリプロピレン) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006600201 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1本×30袋)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
129 税込142
当日出荷

滅菌済の単包ディスポピンセットです。
材質プラスチック 全長(mm)180 松吉医科器械コード23-7211-00
1式(40袋)
4,298 税込4,728
当日出荷

先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済 ケース入数(本)50
1ケース(50本)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(100本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アズワン品番9-868-13 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)120
1袋(11本)
1,287 税込1,416
当日出荷

汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質PA、ナイロン 全長(mm)120
1袋(10本)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

検体を掴むのに便利なディスポタイプのパイロジェンフリーピンセットです。
1袋(50本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質SUS430 全長(mm)150
1袋(10本)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1セット(10本)
450 税込495
当日出荷

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 耐熱温度(℃)240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006600201 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

滅菌済のディスポピンセットです。単包化により、落下菌による汚染を受けません。
1箱
3,598 税込3,958
翌々日出荷

滅菌済で無鈎タイプのピンセットです。 内側の目盛りはサイズ測定に使用できます。
材質ポリプロピレン 全長(mm)180 松吉医科器械コード24-4192-00
1式(20本)
2,898 税込3,188
当日出荷

グリップに優れ、先端部もズレにくい構造になっています。 オートクレーブ可。
材質PA(ナイロン) 全長(mm)120 アズワン品番5-5305-01
1袋(10本)
1,485 税込1,634
当日出荷

検体などを掴むのに使用する使い捨てタイプのピンセットです。1本1本γ線滅菌しているので清潔に使用できます。耐油性、耐薬品性、耐熱性(110°まで)にすぐれたジュラコン®を使用したピンセットのため、あらゆるシーンで使えます。
用途検体の採取に。 全長(mm)120
1パック(50本)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本あたりがお得なプライスです。柔軟性に優れたPS樹脂製で滑り止めが施されています。先端の噛合せが良く、細かい物でもつかめます。
全長(mm)130
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215 質量(kg)約6 高さ(mm)173 奥行(mm)320 電源電源ケーブル 計量皿寸法W(mm)Φ85 測定方式加熱乾燥式 加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) 測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 材質(計量皿)A1050
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

もしもの時のために、必要なものをひとまとめにした緊急避難セット。
1セット
9,698 税込10,668
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災27点セットは、緊急の時に素早く持ち出せるよう、最低限必要な防災用品をリュックにセットされたスタンダードな防災セットです。リュックは開口部が大きく開き、中身を出し入れしやすい仕様です。
用途災害時、緊急時に非常用として。 セット内容防災リュック、ダイナモLEDラジオライト、ヘルメット、エマージェンシーブランケット、ポリポンチョ、ランタンライト、ウォータータンク(5L)、真空マグボトル(300ml)、布テープ(25m)、レジャーシート、使い捨てスリッパ、巾着袋、救急セット ガーゼ(1m)、救急セット 清浄綿(3個)救急セット サージカルテープ、救急セット 救急絆創膏(10枚入)、救急セット ハサミ(キャップ付)、救急セット ピンセット(Sサイズ)、トイレ処理セット(2回分)、緊急用ホイッスル、圧縮タオル&軍手、万能ナイフ、保護メガネ、使い捨てマスク(2枚)、ポケットティッシュ(2個)、歯ブラシ、油性マジック 寸法(縦×横×奥行)(mm)420×290×140
1式
29,980 税込32,978
4日以内出荷

防災レディースセット30点セットは、緊急の時に素早く持ち出せるよう、最低限必要な防災用品をリュックにセットされた防災セットです。リュックは開口部が大きく開き、中身を出し入れしやすい仕様です。女性にうれしいグッズが入ったセットをご用意しました。
用途災害時、緊急時に非常用として。 セット内容防災リュック、2WAYスティックライト、ヘルメット、救急セット ガーゼ(1m)、救急セット 清浄綿(3個)、救急セット サージカルテープ、救急セット 救急絆創膏(10枚入)、救急セット ハサミ(キャップ付)、救急セット ピンセット(Sサイズ)、ポリポンチョ、緊急用下着女性用、エマージェンシーブランケット、圧縮タオル、ヘアブラシ、真空マグボトル(300ml)、レジャーシート、使い捨てスリッパ、巾着、トイレ処理セット(2回分)、緊急用ホイッスル、ソーイングセット、耳栓、アイマスク、コンパクトミラー、爪切り、不織布5層マスク(2枚)、ヘアゴム(2本)、歯ブラシ、ポケットティッシュ(2個)、綿棒(10本入り) 対象女性用 寸法(縦×横×奥行)(mm)420×290×140
1式
29,980 税込32,978
4日以内出荷