肩までの長さの使い捨てフードです。毛髪等の脱落を効果的に防ぎます。顔回りは伸縮可能です。
サイズフリー
材質本体/PP不織布、絞り/ネオプレンゴム
種類フルフード
アズワン品番3-8599-01
1袋(50枚)
¥7,890
税込¥8,679
12日以内出荷
レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。
仕様くもり止め加工済み
適合BL50/100用
石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

かぶり面 透明シールド付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など
材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET
色(不織布部)白、(シールド部)透明
寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5
目付(g/m2)50
1袋(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。
色ホワイト
種別つなぎ
機能ダイオキシンレベル1、耐水性
素材にはエアフィルター等でも使用される、東レ製のポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用しています。
使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
用途一般作業現場に、塗装業の液体飛沫や・粉じん・粉体を扱う作業からの保護に、清掃作業に、その他着衣を汚したくない作業に
色ホワイト
種別つなぎ
機能粉じん対策・粉体防護・液体防護
材質不織布(PET)
特許技術で体毛落下を防止する安心のフィット感を実現。[特許第5393928号] 顔周りのニットを一部縫合しないことで隙間にメガネのツルが挿入でき、さらにニットの重なりがあることによりメガネ着脱時に毛髪が出にくい構造
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
種類ヘアネット
混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
機能ストレッチ
性別男女兼用
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。タレ部分には通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。フィット感に優れたアジャスター調整仕様です。今までのフードのように熱がこもりません。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
サイズフリー
種別フードタイプ
質量(g)65
規格WHO-GMP Cグレード相当品
グレードクラス10000
混率(%)ポリエステル100%
頭囲(cm)64
仕様くもり止め加工なし
付属品くもり止め液1本
適合BL50/100用
石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
キャッチコピー:突然の雨でも安心!持ち運びに便利な使い捨てタイプのレインポンチョ!。商品説明:フードには紐がついており、手首もゴム入りなので、雨をしっかりカバーできます。
セット内容本体のみ
材質本体:PE、フード紐:PP
寸法(mm)160×130×5
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。
サイズフリーサイズ
仕様静電気対策、クラス100対応
質量(g)80
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)105~9/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
帯電効果。インナーとしても使用可能です。髪の毛(短髪など)のつき抜け防止。
用途食品加工・食肉加工・水産業用。
色白
仕様TOPと耳部は、通気性の良い不織布を使用
材質/仕上ポリプロピレン
種類ツバなし
機能帯電
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
種別ジャケット/ジャンパー
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能通気性
軟化点(℃)86
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
調理食品加工に使用可能です。非フタル酸系可塑剤を使用しています。
用途食品加工。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.06
色透明
タイプ左右兼用
全長(cm)23
粉有無なし
食品衛生法適合
こんなお得な商品も!

保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉。フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。
用途清掃作業や異物混入防止
色ホワイト
種別つなぎ
規格EN ISO 13688:2013、1935/2004
材質PP不織布
商品番号PO016
機能通気性
仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
頭全体を包むので、粉塵などを防ぎ、薬剤散布等にも使用できます。
アズワン品番3-4752-01
1袋(10枚)
¥2,790
税込¥3,069
翌々日出荷
EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。
用途異物混入防止や感染対策などに。
色ホワイト
規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6
材質PP不織布
商品番号DT215
仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
本体電子レンジOK!使い捨てフードパックおかずが映えるグリーンチェックな弁当容器。
パチンと閉まるかん合蓋。本体電子レンジOK。(蓋をはずしてください)
材質【本体】ポリプロピレン・タルク(天然資源)複合シート、【ふた】ポリスチレン
仕様クラス100対応、ツバ付き
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
アウトドアのお弁当に!エコな非木材パルプ使用の使い捨てフードパックです。
ほとんどが廃棄処分されるバガス(サトウキビの搾りかす)を使用し、廃棄物の有効利用と森林資源保護に役立っています。
材質非木材パルプ(バガス)
寸法(mm)173×115×高さ50
再生材使用率(%)100
再生材使用使用
1個(3枚)
¥119
税込¥131
5日以内出荷
通気性に優れたPP不織布(30g/m2)製の使い捨てボタンダウンシャツ型業服です。前面ボタンで簡単着脱、前面にポケット2か所あり便利です。衛生的な個包装使い捨てタイプ。
用途清掃など汚れが気になる作業に
色ホワイト
材質PP不織布
商品番号BLOUSPO
機能通気性
仕様ボタンダウンシャツタイプ、使い捨てタイプ
行楽シーズン等に便利な使い捨てのフードパック(お弁当容器)です。おかずやサラダ、サンドイッチ、フルーツ入れに。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン
耐熱温度(℃)(本体)約140、(フタ)約80
業務用50枚入の使い捨てフードパックです。厚手で丈夫、ふた付きなのでテイクアウトに最適です。100%植物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。燃やしても燃焼時の有害ガスが出ません。水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。アウトドアや行楽などで大活躍します。学校行事や自治会ごと、飲食店や出店など、業務用にぴったりです。試食会に・食べ残しのお持ち帰りに、いろいろ使えておススメです。容量600mlなので、食べこぼしの多いお子様にも安心して手軽にお使いいただけます。
1パック(50枚)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
業務用50枚入の使い捨てフードパックです。厚手で丈夫、ふた付きなのでテイクアウトに最適です。100%植物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。燃やしても燃焼時の有害ガスが出ません。水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。アウトドアや行楽などで大活躍します。学校行事や自治会ごと、飲食店や出店など、業務用に最適です。試食会に・食べ残しのお持ち帰りに、いろいろ使えておススメです。容量450mLなので、食べこぼしの多いお子様にも安心して手軽にお使いいただけます。
1パック(50枚)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
袖口やフード部分にゴムが入っています。
裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。
胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
種別ジャケット/ジャンパー
材質(本体)不織布、(ファスナー)金属
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット約20cm(幅)
特許技術で体毛落下を防止する安心のフィット感を実現。[特許第5393928号] 顔周りのニットを一部縫合しないことで隙間にメガネのツルが挿入でき、さらにニットの重なりがあることによりメガネ着脱時に毛髪が出にくい構造
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
仕様メガネさし、特許技術
種類ヘアネット
混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
機能ストレッチ
生地顔まわり:テクノファイン(R)
性別男女兼用
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別防じん・防毒マスク
仕様伝声器付
材質エラストマー
質量(g)360以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
1着
¥295
税込¥325
当日出荷
ISOクラス5、無菌クリンルームグレードA に適しています
超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌フードです。
高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。
ウェア表面に触れずに容易に着用できます。
脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。
仕様●照射証明書:ウェブサイトより・ダウンロード可能。●適合証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能。●※ダウンロード方法はPDFファイルをご参考ください。
アズワン品番67-6612-44
1ケース(100枚)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ISOクラス5、無菌クリンルームグレードA に適しています
超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌フード&マスクです。
フードとマスクが一体となっています。
高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。
ウェア表面に触れずに容易に着用できます。
脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。
仕様●照射証明書:ウェブサイトより・ダウンロード可能。●適合証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能。●※ダウンロード方法はPDFファイルをご参考ください。
アズワン品番67-6612-46
1ケース(75着)
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
お祝い事のお赤飯やちらし寿司に最適なフードパック。使い捨てタイプのプラスチック容器。
酒、アルコール成分を含む食品の長期保存は不可。揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れないこと。柑橘類に含まれるテルペンや油脂により変質することがある。火のそばに置かないこと。
材質ポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×5(1枚あたり)
1個(3組)
¥199
税込¥219
5日以内出荷
お祝い事のお赤飯やちらし寿司に最適なフードパック。使い捨てタイプのプラスチック容器。
酒、アルコール成分を含む食品の長期保存は不可。揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れないこと。柑橘類に含まれるテルペンや油脂により変質することがある。火のそばに置かないこと。
材質ポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×5(1枚あたり)
1個(3組)
¥289
税込¥318
5日以内出荷
通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉。フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。
3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合(出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH)。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ジャケットタイプ。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3か所)。背裏レタード柄。フードブランドプリント入り。フード、袖反射テープ付。袖ムービングギャザー。左胸バッテリーマルチポケット。左袖マルチポケット。両胸アクティブポケット。両脇ダブルポケット。裾ロングテール。袖口アジャスター。フード、裾スピンドル。使い捨てカイロも入るマルチポケット(両胸、腰裏)。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース
種別ジャケット
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
機能発熱
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。
液体バリア性(耐水圧1.850mm)
粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア)
高い耐水性
通気性フィルム
帯電防止加工
フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
用途工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去
種別つなぎ
材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープ
ウエスト(cm)約68
機能耐水性、通気性
裾幅(cm)約11
袖口幅(cm)約9
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等
色白
EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
関連キーワード
1
2
次へ