カテゴリ

  • 手袋(4)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(2)
絞り込み
ブランド
  • アンセル(3)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(1)
サイズ
  • LL(4)
粉有無
  • 粉なし(2)
機能
  • 機能耐薬品(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブルー(1)
入数
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
30・50・100
材質
  • ニトリルゴム(1)
  • ネオプレンゴム(2)
  • 天然ゴム、ニトリル、ネオプレン(1)
ニトリルゴム・ネオプレンゴム・天然ゴム、ニトリル、ネオプレン
全長(cm)
  • 28.5
  • 24(27)
  • 24.5(5)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 29.5(1)
  • 30(7)
  • 40(1)
  • 58(1)
エンボス加工
エンボス加工
指先エンボス(1)
指先エンボス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「使い捨て手袋 ll」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセルクリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360アンセル
5,898税込6,488
1袋
当日出荷から翌日出荷
ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス工場の消毒および衛生管理部品の組み立て医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)アンセル
4,898税込5,388
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーン入数(枚)100粉有無粉なし
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックスアンセル(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50枚)
当日出荷
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
4,998税込5,498
1箱(30枚)
7日以内出荷
従来対応が難しかったアセトンに対してクラス1の耐透過性能を備えています。標準的なニトリル製使い捨て手袋と比較して、アセトン耐性が15倍あります。アセトンを使用する短時間作業に使い捨て手袋として使用することができ、耐薬品性や作業性に加え、コスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、複数の手袋を着用する必要がありません。JIS T8116に準拠しています。
用途材料の調合・配合に。薬品飛沫等、化学薬品の取り扱いに。工場・機器の清掃などに。材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン厚さ(mm)0.45オレンジ入数(枚)30規格JIS T8116準拠(ASTM F739)全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(0.85MB)EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら