カテゴリ

  • 作業服(19)
    • 使い捨て防護服(19)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • アークランドサカモト(1)
  • アズワン(1)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • ハネウェル(3)
  • ガードマン(2)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • 日本製紙クレシア(1)
  • 原田産業(1)
  • TORAY(東レ)(1)
  • つばさ(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(15)
機能
  • スプレー防護(3)
  • ミスト防護(3)
  • 微粒子防護(3)
  • 感染性物質防護(2)
  • 液体防護(5)
  • 粉じん対策(8)
  • 耐水性(4)
  • 通気性(2)
  • 防水性(1)
  • 静電気防護(7)
サイズ
  • 3L(12)
  • 4L(3)
  • L(14)
  • LL(14)
  • M(13)
  • S(5)
種別
  • つなぎ(10)
  • ジャケット/ジャンパー(1)
  • パンツ(1)
規格
  • JIS規格
  • EN規格(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「使い捨て防護服」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入 原田産業防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入原田産業
45,980税込50,578
1箱(40枚)
6日以内出荷から15日以内出荷
●外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。●透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム適合規格主なもの:JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
化学防護服バリアーマン 大塚刷毛製造化学防護服バリアーマン大塚刷毛製造
799税込879
1着
翌々日出荷
素材を3層構造にする事で、抜群の強度と通気性を有します。様々な粉塵やミストに優れた、バリア機能を発揮します。撥水性に優れ、帯電防止加工を施した化学防護服です。化学防護服とシューズカバーがセットになっている商品です。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途アスベスト作業・粉塵作業・塗装作業・ガラス繊維取扱い作業などに。材質スパンボンド不織布、メトロブロー、スパンボンド不織布の3層構造ホワイトサイズL規格JIS T8115・2015 (化学防護服) タイプ:5・6 適合品
化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-012シリーズ アズワン化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-012シリーズアズワン
89,900税込98,890
1箱(50枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
種別つなぎ規格JIS T 8115 化学防護服タイプ4(スプレー防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合機能帯電防止加工済、耐水圧、通気性
スパセル C4 ハネウェルスパセル C4ハネウェル
1,698税込1,868
1着
当日出荷
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。
用途医療関連、製薬業用。ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム白+グレー規格JIS規格機能感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
防護服 N14683タイプ 4.5適合品 つばさ防護服 N14683タイプ 4.5適合品つばさ
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
飛沫、液体、細菌などから全身を守ります。感染患者からのウイルス、血液液、浮遊粒子、細菌から保護。感染予防、ワクチン注射、PCR検査に最適。医療関係・検査機関向け。オフィスや店舗での除菌作業にも。化学実験、生物実験などに。縫製部分はシームテープ付き。
用途飛沫防止、感染予防。病院などの医療関係者向けに、検査機関での勤務、事務所や店舗での消毒作業、化学実験、生物実験など。種別つなぎ材質ポリエチレン透湿性フィルム、ポリプロピレン不織布ホワイト規格JIS規格タイプ4・タイプ5・タイプ6適合機能感染症物質防護、スプレー防護、ミスト防護、微粒子防護、液体防護、粉じん防護
防水カバーオール ガードマン防水カバーオールガードマン
799税込879
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
防水仕様。ペイント作業推奨。
用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他種別つなぎ機能耐水性・静電気防護規格JIS規格材質SF2層(ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルム)適合規格JIS T8116仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付
SMSカバーオール ガードマンSMSカバーオールガードマン
699税込769
1着
6日以内出荷から8日以内出荷
強度のあるPPスパンボンド不織布にバリア性のあるメルトブローン不織布を間に挟んだ3層構造の素材です。 アスベスト除去作業推奨。
用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他種別つなぎ機能撥水・粉じん対策・静電気防護規格JIS規格材質SMS3層(ポリプロピレン不織布)適合規格JIS T8115仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付・手首フライス
不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイトグローブマニア(川西工業)
1,898税込2,088
1着
当日出荷から6日以内出荷
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業ホワイト機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護規格EN規格/JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応
不織布化学防護服 バリアーマン 大塚刷毛製造不織布化学防護服 バリアーマン大塚刷毛製造
1,390税込1,529
1着
当日出荷から8日以内出荷
様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。 SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。 JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。 帯電防止(EN1149-5)規格取得。 耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。 シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など種別つなぎホワイト内容バリアーマン、シューズカバー機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】材質(内層)スパンボンド不織布材質(外層)防水透湿フィルム
防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付) 大塚刷毛製造防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付)大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1着
当日出荷
●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など仕様帯電加工:EN1149材質ポリプロピレン不織布+透湿・防水フィルムサイズ防護服:3L、シューズカバー:フリー長さ(cm)靴底シューズカバー:40胸囲(cm)防護服:95~120機能防水性、粉じん対策全長(cm)防護服:175~190、シューズカバー:40JIS規格JIS T 8115(タイプ4・5・6)耐水圧(mm)2000以上
防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応モノタロウ(32件のレビュー)
479税込527
1着
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000 TORAY(東レ)化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000TORAY(東レ)
999税込1,099
1着
当日出荷
JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
用途1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。ホワイト規格JIS T 8115:2015タイプ5タイプ使い切りタイプ材質ポリプロピレン100%種別つなぎ機能粉じん対策、耐水性
ミューテックス ライト プラス ハネウェルミューテックス ライト プラスハネウェル
1,098税込1,208
1着
当日出荷
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。機能液体防護・粉じん対策規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルムタイプ使い捨て耐水性2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
ミューテックス・E・ライト ハネウェルミューテックス・E・ライトハネウェル
769税込846
1着
当日出荷
透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。機能粉じん対策規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ材質ポリプロピレン(SMS)タイプ使い捨て
MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用アークランドサカモト
1,398税込1,538
1着
当日出荷から翌々日出荷
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等にJIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品規格EN規格仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫形状フード形状EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)ズボン TRUSCOエレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)ズボンTRUSCO
719税込791
1着
当日出荷から翌々日出荷
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。 湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。 多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。ホワイト種別パンツ材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])規格JIS規格機能静電気防護
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)フード付ジャンパー TRUSCOエレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)フード付ジャンパーTRUSCO
1,098税込1,208
1着
当日出荷
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。 湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。 多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。ホワイト種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])規格JIS規格機能静電気防護
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)つなぎ TRUSCOエレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)つなぎTRUSCO
1,498税込1,648
1着
当日出荷
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。 湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。 多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。ホワイト種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])規格JIS規格機能静電気防護
プロテクガード ハードウェアSP 日本製紙クレシアプロテクガード ハードウェアSP日本製紙クレシア
1,298税込1,428
1着
当日出荷
「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。 液体バリア性(耐水圧1.850mm) 粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア) 高い耐水性 通気性フィルム 帯電防止加工 フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
用途工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去種別つなぎ材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープウエスト(cm)約68機能耐水性、通気性裾幅(cm)約11袖口幅(cm)約9
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら