カテゴリ

  • 作業服(87)
    • 防護服・保護服・特殊服(75)
    • クリーンルーム用ウェア(4)
  • 手袋(34)
    • 使いきり手袋(28)
    • 溶剤・酸、アルカリ用手袋(1)
  • 卓上消耗品(5)
    • ラップ・消耗品・食品包材(4)
  • 安全靴・作業靴(1)
    • スリッパ(1)
  • 清掃用品(3)
    • 掃除用具(2)
  • マスク(27)
    • 防じんマスク(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 医療(8)
  • 整備工具・収納(6)
  • 家電(5)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(26)
  • アゼアス(48)
  • アンセル(4)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9)
  • 鈴木産業(8)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(6)
  • 旭・デュポン(6)
  • ヨトリヤマ(世取山)(6)
  • 山本光学(6)
  • 大塚刷毛製造(5)
  • 好川産業(5)
  • オカモト(4)
  • グローブマニア(川西工業)(4)
  • 興研(4)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(4)
  • 日本バイリーン(4)
  • リーブル(4)
  • 日本製紙クレシア(3)
  • 新富士バーナー(3)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(14)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(26)
  • 色ホワイト(74)
サイズ
  • 3L(38)
  • 4L(1)
  • L(69)
  • LL(49)
  • M(71)
  • S(36)
  • SS(6)
  • フリー(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(3)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(17)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「使い捨て」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット)Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭ペット世帯に配慮した商品仕様突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替えペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応使い勝手・お手入れ性の改善排水頻度を週1回から月1回に持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用
付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニットホワイト電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)強:60、中:13、弱:6タンク容量(L)約1.3本体質量(kg)(タンク空時)約8.6センサーニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5機能ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ580×幅360×奥行220適合床面積~22畳(~36m2)、集じん:~22畳(~36m2)電気代の目安強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 )運転音強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB清浄時間(分)8畳:約13RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0加湿量(mL/h)強:210、中:120、弱:50
加熱乾燥式水分計 エー・アンド・デイ加熱乾燥式水分計エー・アンド・デイ
149,800税込164,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能
用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。材質【試料皿】A1050(アルミ)電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90加熱方式400Wハロゲンランプ測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ 原田産業ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ原田産業
2,798税込3,078
1箱(50枚)
5日以内出荷
低濃度の酸・アルカリからの耐透過性に優れたニトリル製の使い捨て化学防護手袋。独自の原料配合を通して、着用時の快適性を高め、疲労を軽減します。また厚みが0.20mmのため細かい作業にも最適です。さらにグリップ力を高めるために手のひら全体にエンボス加工が施されています。アウター・インナーそれぞれの用途でお使い頂けます。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)295ブルー入数(双)25JIS規格JIS T8116:2005準拠RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨ておむつ替えシートしまじろう20枚 日本パフ使い捨ておむつ替えシートしまじろう20枚日本パフ
298税込328
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチエプロン エンボス リーブルポリエチエプロン エンボスリーブル
1,898税込2,088
1袋(30枚)
当日出荷
1.衣服にまとわりにくいエンボス加工。2.しっかりとした厚みのある厚手のエプロンです。
材質ポリエチレンサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチエプロン ソフト リーブルポリエチエプロン ソフトリーブル
999税込1,099
1箱(50枚)
当日出荷
薄くて軽くてしなやか、手軽な使い切りタイプのエプロンです。
材質ポリエチレンサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
充電池 MARSTEK充電池MARSTEK
3,398税込3,738
1セット(4本)
8日以内出荷
本製品は1.5V高出力リチウムイオン充電池です。『単3形電池形状』『繰り返し1500回以上の高耐久』『液漏防止設計』 という特徴がある電池形バッテリーです。 安定電圧と大容量で、アルカリ・ニッケル水素電池からの置き換えに最適です。 買い替え頻度が大幅に伸びる事で廃棄が減り、環境にも家計にもやさしい、新しい充電電池のスタンダードです。繰り返し使える、1500回の充電耐久で経済的充電1回わずか0.5円使い捨てを減らす 地球にやさしい次世代電池最後まで安定出力で、駆動機器をしっかり動作大容量設計で、長時間使える安心感色々な電池駆動機器で大活躍USBケーブルで簡単に充電。便利なケーブルも付属充電ステータスは見てわかる。スマートLED搭載6つの保護回路で、安心・安全設計パワフル1.5V出力で、瞬間的な大電流も余裕長持ちするバッテリー保持液漏れしない安心設計で、大切な機器を守るバッテリーの機能喪失による買い替えがなくなります。
表示【充電】緑LED動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~75保管温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone batzoneUSB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzonebatzone(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4本)
当日出荷
「使い捨てから再利用へ」USB Type-C充電式の新時代電池USB Type-Cケーブルを直接さして充電可能。専用充電器不要。 全てのUSB Type-Cケーブル規格に対応/急ぎの時、「充電器が見つからない」を防ぐことができます。 (別途、USB ACアダプタ もしくはPC、モバイルバッテリーなど充電可能な環境は必要です)従来のニッケル水素充電池(1.2V電圧)よりも高い、アルカリ乾電池同様の【1.5V電圧】を 最後まで安定して維持し、高いパフォーマンスを発揮 大電流機器でも使い始めから終わりまで、安心してご使用いただけます。急速充電対応、最短1.2時間でフル充電(単三電池)ニッケル水素充電池を大幅に上回る再充電回数! 1本で1000回以上使用可能!(環境によります)超高集積チップ搭載で安全・長寿命設計ショート保護、過充電、温度保護など多重安全保護機能業界トップクラスの高品質安心の国内サポート体制、メーカー保証2年(輸入販売総代理店:太平洋商事(株))PSE適合、PL保険加入済リサイクル/回収体制も万全 経済産業省指定の一般社団法人JBRCに加入、量販店など既存で設置されている乾電池回収箱に投入していただく事で回収可能です。使い捨て乾電池に比べ、充電1サイクルにつき、木が1日に吸収する炭素排出量と同等の炭素排出量を削減 (使い捨て乾電池1本あたりの炭素排出量 約35g、成木が吸収できる二酸化炭素量 1日あたり平均33g)
仕様充電本数:付属のTYPE-Cケーブルで2本同時充電可能セット内容4本(2又TYPE-Cケーブル1本付属)電圧(V)1.5メーカーbatzone/バットゾーン機能急速充電機能、過充電・過電流防止機能、ショート保護機能、つぎ足し充電機能保証期間メーカー:2年入力電源USB-Type C充電池タイプリチウムイオン充電池充電可能回数1000回以上RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)充電/0~40、放電/-10~40、RH75%未満最大入力電圧(V)5.5
バイリーンマスク FTシリーズ 日本製 日本バイリーンバイリーンマスク FTシリーズ 日本製日本バイリーン
3,998税込4,398
1箱(20枚)
予約販売
バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.7)使用限度時間(h)12RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入)オカモト
3,398税込3,738
1袋(100枚)
当日出荷から翌日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO(100枚入)オカモト
3,398税込3,738
1袋(100枚)
当日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)オカモト
2,898税込3,188
1袋(100枚)
当日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.11ホワイト全長(cm)29ISOグレード7(Fed/STDクラス10000)相当RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工指先
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット(100枚入)オカモト
3,098税込3,408
1袋(100枚)
翌日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
トラスコ品番756-5909材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.11ホワイトサイズSS全長(cm)29中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
PP製保護服AZ WORK1100 アゼアスPP製保護服AZ WORK1100アゼアス
649税込714
1着
当日出荷
軽量で通気性に優れた作業服です。
用途汚れの発生する作業に。トラスコ品番819-8940材質ポリプロピレン(PP)サイズLLタイプヤッケ適応身長(cm)170~188入数100着RoHS指令(10物質対応)対応適応胸囲(cm)92~108
ニトリル手袋ブラック 70μ(粉なし) アルフォーインターナショナルニトリル手袋ブラック 70μ(粉なし)アルフォーインターナショナル
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途DIY、料理、ヘラカラー、お掃除、介護用の使い手袋として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07全長(mm)235±5ブラック入数(枚)100規格食品衛生法適合RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
ニトリル手袋極薄手(10枚入) トワロンニトリル手袋極薄手(10枚入)トワロン(1件のレビュー)
719税込791
1袋(10枚)
翌々日出荷
油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です。パウダーフリー(粉無し)タイプで衛生的です。指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。食品加工。印刷業。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ホワイト入数(枚)10機能耐油、耐摩耗性全長(cm)30左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
プロテクガード DS2 レスピレーターマスク バルブ付き 日本製紙クレシアプロテクガード DS2 レスピレーターマスク バルブ付き日本製紙クレシア
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷
しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付きクッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で漏れの軽減と快適性を実現顔の形に合わせて調整ができるアルミ製ノーズクリップしめひもは超音波接着、接合部はステープラ(ホチキス)不使用で金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現バルブ付きで湿った空気を外に排出することで、安全性と長時間装着の快適性を実現
用途粉塵作業溶接作業トラスコ品番668-6978区分DS2入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号第TM815号使用限度時間(h)17排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス手袋 SARAYA(サラヤ)エンボス手袋SARAYA(サラヤ)
239税込263
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたポリエチレン製エンボスタイプの手袋です
用途使い捨て手袋として。仕様左右兼用材質PEクリア入数(枚)200全長(cm)28.5中指長(cm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工あり食品衛生法適合品
使い捨て手袋 料理の下ごしらえ用 ダンロップ ホームプロダクツ使い捨て手袋 料理の下ごしらえ用ダンロップ ホームプロダクツ
549税込604
1箱(30枚)
翌日出荷
手や指にフィットしますので、細かい仕事に適しています。あらゆる仕事に手軽に使用でき、手を清潔に保ちます。取り出しやすいボックス入りです。便利で経済的に使える左右両用タイプです。燃やしても塩素系ガスが発生しません。食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。
用途お料理や下ごしらえ・食品加工業・靴みがき・園芸・農業・生ゴミ処理・台所、トイレ、油汚れ等の掃除・ワックスがけ・給油・染色・ペンキ塗り・ペットの世話・毛染め・その他業務に。トラスコ品番205-6597材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.03クリアサイズM入数(枚)30全長(cm)28手のひらまわり(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応
油専用モップパッド ピグ油専用モップパッドピグ
6,098税込6,708
1袋(20枚)
当日出荷
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。専用のハンドルとフレーム(RQ850FRM別売り)に取り付け、使用します。液体をマット内に保持するため、使用後の液体の垂れ落ちがほとんどありません。使い捨てタイプなので、清掃後に水や洗剤で洗う必要がありません。清掃面は耐摩耗性にすぐれ、丈夫です。
用途清掃作業に。狭いスペースや手の届きにくい場所の液体のふき取りに。トラスコ品番565-8423材質ポリプロピレン長さ(mm)610幅(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームRQ850FRM
バイリーンマスク X-300シリーズ 日本製 日本バイリーンバイリーンマスク X-300シリーズ 日本製日本バイリーン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1箱×20枚)
当日出荷
耳かけタイプのため装着が簡単、さらにひもの調整が可能。軽く、肌ざわりがソフトで快適な装着感。 呼吸がしやすく、マスクをしたままでの会話もスムーズ。 日本人の顔に合わせたサイズで視野を妨げず、作業性に優れる。 使い捨て式で衛生的。
タイプカップ型、簡易マスク、耳かけ式RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード TRUSCO使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダードTRUSCO
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08ブラック入数(枚)100全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入)粉なし TRUSCO使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入)粉なしTRUSCO
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。トラスコ品番835-4646材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08ブラックサイズM入数(枚)100全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20.1RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
エコマスク TRUSCOエコマスクTRUSCO
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
バクテリア捕集効率(BFE)95%以上です。3層構造フィルター採用でホコリをブロックします。ノーズピースは樹脂製を使用しており鼻の形にフィットするようになっています。耳紐はソフトな丸ゴムを採用しており耳に負担をかけない作りになっています。
用途軽作業の使い捨てに。構造3層縦(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応細菌ろ過効率(BFE)95%以上
フリースバッグ WD1バッテリー用 (4枚入り) ケルヒャーフリースバッグ WD1バッテリー用 (4枚入り)ケルヒャー
2,598税込2,858
1セット(4枚)
4日以内出荷
乾式掃除機 WD 1 バッテリーセット用のフリースバッグです。三層構造のポリエステル起毛合成繊維素材で、従来の紙パックより集塵力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵にも対応しています。また耐久性も従来品に比べ向上しており、交換スパンが長く、コストパフォーマンスに優れた使い捨てフリースバッグです。4枚のフリースバッグが入っていますので、いつも清潔にご利用いただけます。(紙パック(5枚入り)(2.863-297.0)の後継品です)
適合機種WD 1 バッテリーセット質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×100×120RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス手袋 PEクリア SARAYA(サラヤ)エンボス手袋 PEクリアSARAYA(サラヤ)
249税込274
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたポリエチレン製エンボスタイプの手袋です
用途使い捨て手袋として。トラスコ品番176-0532材質手袋:PEクリアサイズM入数(枚)200全長(cm)28.5中指長(cm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工あり食品衛生法適合品
使い捨てニトリル極薄手袋(100枚入) TRUSCO使い捨てニトリル極薄手袋(100枚入)TRUSCO
1,198税込1,318
1箱
当日出荷
薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
用途食品加工、手先の細かい作業に。機械部品の組み立てなどの油作業用。トラスコ品番244-2481材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)約0.08ブルーサイズL入数(枚)100全長(cm)23中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)21RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合
ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ニトリルゴム 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ニトリルゴム 50枚入SHOWA(ショーワグローブ)
899税込989
1箱
当日出荷から翌日出荷
油や洗剤に強く、丈夫なニトリルゴム手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。
用途食品加工業に。清掃・サービス業に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)約0.08ピンク入数(枚)50全長(cm)23滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工なし食品衛生法適合
使い捨てビニール手袋(100枚入) TRUSCO使い捨てビニール手袋(100枚入)TRUSCO
599税込659
1箱
当日出荷
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。精密機械工業。材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)厚さ(mm)0.08クリア全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なし
導電性靴カバー(使い捨てタイプ) DESCO導電性靴カバー(使い捨てタイプ)DESCO
9,998税込10,998
1箱(50足)ほか
予約販売
静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付) DESCO導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)DESCO
12,980税込14,278
1箱(50足)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 日本バイリーンバイリーンマスク EXシリーズ 日本製日本バイリーン
2,998税込3,298
1セット(20枚)
当日出荷
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に仕様通常版種別使い捨て式形状カップ型規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36)使用限度時間(h)9頭ひもオーバーヘッド入数1箱(20枚)RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式
バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 H付き 日本バイリーンバイリーンマスク EXシリーズ 日本製 H付き日本バイリーン
4,998税込5,498
1セット(20枚)
当日出荷
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。フック付き。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に仕様通常版種別使い捨て式形状カップ型規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36)使用限度時間(h)9頭ひも耳掛けH入数1箱(20枚)RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
10,980税込12,078
1袋(25個)
当日出荷から62日以内出荷
・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 ・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
29,980税込32,978
1袋(25個)
62日以内出荷
・MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。・内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。・MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。・さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。・人間工学に基づいたラッチ・USPクラスⅥに適合・オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能・パーティングラインのないタケノコ部・手袋をはめたままでも簡単操作・生物学的要件に適合・再利用でき、使い捨てとしても経済的・漏れを最小限にします
圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
GPSプレビューリモコン insta360GPSプレビューリモコンinsta360
25,980税込28,578
1個
当日出荷
GPSプレビューリモコン・新しいタッチスクリーンで撮影設定をリモートで調整し、リアルタイム画像転送で撮影をプレビュー可能。・データの品質と精度を向上させるため、さまざまなGNSSシステムを利用しています(GPS、BeiDou、Galileo、GLONASS)。・Insta360アプリ またはStudioで、動画に正確なダッシュボードデータを追加できます。・最大20m遠隔操作。8メートル先までプレビュー可能。
セット内容GPSプレビューリモコン、リストストラップ、ユニバーサルストラップ、充電ケーブル、使い捨て両面ステッカー×4対応製品Ace Pro、Ace直径(Φcm)ユニバーサルストラップ:2~3.5、リストストラップ:14~21接続Bluetooth 5.0バッテリー950mAh使用環境温度(℃)-20℃~40℃環境温度範囲(℃)充電:0~40耐水性IP68(4.9ft、1.5時間まで)RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)2402-2480標準出力パワー(dB/m)< 10(E.I.R.P.)
使い捨て防じんマスク(DS-2) YICHITA使い捨て防じんマスク(DS-2)YICHITA
2,998税込3,298
1ケース(20枚)ほか
当日出荷
顔にフィットするエルゴノミクスデザインマスクです。国家検定DS2合格品。視界が広くスマートなマスク形状。鼻の形状に自由変形するノーズクリップ。鼻の隙間から息の抜けを防止するノーズパッド。オーバーヘッドタイプの掛け紐は長さ調整が可能です。呼吸がしやすく快適個装パッケージで安心。
用途金属溶接時、顔にフィットし、健康被害を防ぎます。溶接ヒューム法のフィットテストをクリアするためにも。タイプオーバーヘッドタイプ規格DS2粒子捕集効率(%)95.0以上型式検定合格番号第TM812号RoHS指令(10物質対応)対応
センサースコープ トラベルキット DDSS-TRAVEL Delkinセンサースコープ トラベルキット DDSS-TRAVELDelkin
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
デジタルカメラのクリーニングに必要なすべてのアイテムが透明のポーチに収められた旅行用にも便利なカメラクリーニングセットです。LEDライトが司法についた5倍の拡大スコープでCannon、Nikon等デジタル一眼レフカメラに対応したセンサースコープ、カメラ内部・外部のゴミを吹き飛ばすブロワー、個包装スモールサイズ(幅16mm)使い捨てのスワブ、非導電性アルコールフリーの洗浄液(センサーソリューション)、クリーニングクロスのセット
付属品トラベルバッグ、センサースコープ、ブロアー、0.25ozセンサーソリューション(洗浄液)、センサークリーニングスワブ16mm幅×15(個包装)、クリーニングクロス、ガイドブック(英文)、日本語マニュアル、保証書質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)20×8×21(ポーチ外寸)
クリーンガードCX エプロン 日本製紙クレシアクリーンガードCX エプロン日本製紙クレシア
6,598税込7,258
1箱(25枚)
当日出荷
ディスポタイプのため、布製エプロンの洗濯の手間を大幅に削減します。
用途食品・病院・研究施設など。トラスコ品番293-4078材質ポリプロピレン(PP)不織布厚さ(mm)0.3ホワイトサイズフリー幅(cm)78.5着丈(cm)119.5RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い ポリエチレン製使い捨て手袋 TRUSCOまとめ買い ポリエチレン製使い捨て手袋TRUSCO
6,498税込7,148
1パック(10袋×100枚)
当日出荷
10袋(1袋100枚入)のまとめ買いお買い得パックです。通常のポリエチレンに比べ、伸びるので、より手にフィットします。内エンボス加工により、着脱が容易です。燃やしても塩素系ガスが発生しません。
用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.025半透明全長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工内エンボス食品衛生法適合品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら