表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×80
区分スイッチ関係
質量(g)55
取付方式マグネット
文字内容修理中使用禁止
取付方式マグネット式
材質軟質ラミプレート
仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番EA983CA-13
寸法(mm)225×100×0.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼
材質PMMA(再生アクリル)
質量(g)48
板厚(mm)アクリル板:2.5
表示内容点検中 使用禁止
マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5
内径(mm)80×40×34
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼
材質PMMA(再生アクリル)
質量(g)48
板厚(mm)アクリル板:2.5
表示内容修理中 使用禁止
マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5
内径(mm)80×40×34
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ
穴寸法(Φmm)3×2
仕様マグネット両端ハトメ付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)225×100
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。
質量(kg)1.05
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。
質量(kg)1.4
材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板
セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書
表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数
取付け方法吊下げ
縦(mm)598
横(mm)845
厚さ(mm)20
電源AC100-240V 50/60Hz
消費電力(W)3
耐用年数(年)【制御板使用電池】3
仕様目標日数:最大4桁
表示内容オモテ/使用中、ウラ/未使用
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)280×400
1枚
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
簡単取り付けで、ケーブルの誤切断トラブルを防止します。配線工事のイージーミスを未然に防ぎます。非粘着で柔らかく扱いやすいです。また、雨の中でも安定した結束が可能です。はさみでカット可能です。繰り返し使用が可能です(約1,000回)
用途ケーブルの誤切断防止に。作業現場での注意表示に。
材質ナイロン(フック部)、ポリエチレン(ループ部)
幅(mm)20
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-20~40
節電活動を啓蒙するステッカーです。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途省エネからクールビズの啓蒙活動に
トラスコ品番243-0290
材質ポリオレフィン
取付粘着シール
質量(g)10
縦(mm)200
横(mm)150
表示内容節電中 省エネ行動で節電 不使用時は電源OFF! エアコンで節電 設定温度・風向きを調節して節電! 照明で節電 明るさや点灯時間を調節して節電! 夏はクールビス冬はウォームビススタイルで快適に!
1枚
¥829
税込¥912
当日出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
関連キーワード