カテゴリ

  • 安全標識(1)
    • 案内標識(1)
さらに商品を絞り込む
  • ユニット(1)
  • 使用禁止(3)
  • 修理・点検(2)
  • 消火器・消火栓(1)
  • 禁止
  • 禁煙(1)
  • 通行止(2)
  • 進入禁止(2)
  • 駐車禁止(3)
  • ビス止め(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(1)

「使用禁止標識」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
禁止標識 作業場内での喫煙及び飲食禁止 ユニット禁止標識 作業場内での喫煙及び飲食禁止ユニット
879税込967
1枚
当日出荷
工事現場等で使用する汎用の標識です。<br />石綿障害予防規則 第33条 喫煙等の禁止に準拠した禁止標識です。
用途工事現場での設置に最適です。トラスコ品番244-0906材質再生ポリプロピレン(再生材50%)厚さ(mm)1質量(g)170取付方式穴4ヵ所エコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)300表示内容作業場内での 喫煙及び 飲食禁止穴径(mm)4.2エコマーク認定番号20118001
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら