表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容使用禁止
取付方式マグネット式
材質塩素化ポリエチレン
エスコ品番EA983AM-3
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×80
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
目を引くトラ柄と赤の太文字で、ぱっと見でも注意を促せます。PET製のため、ポリセーム製のものより屋外使用に適しています。上下部に穴が空いているため、針金や結束バンドを用いてフェンス等に取り付けることも可能です。
用途目立たせたい注意喚起に。
仕様上下2か所穴付き
材質PET
幅(mm)120
厚さ(mm)1
高さ(mm)360
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色黄
文字色黒
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
質量(g)95
取付方式テープタイプ
長さ(m)10
粘着力5.1/25mm
粘着力(N/10mm)2.04
引張強度(N/25mm)162.75
引張強度(N/10mm)65.1
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
非粘着。片面印刷。標示板裏面全体がマグネットになっています。マグネットタイプ。塩素化ポリエチレン。当該情報の明示(指示)に。
材質塩素化ポリエチレン
寸法(mm)250×80×0.8
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
長身の大型ハイブロックです。
衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。
水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。
維持管理と補修が容易です。
本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、
水を充填することにより使用出来ます。
用途主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場
材質ポリエチレン樹脂
表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容運転禁止
取付方式マグネット式
材質塩素化ポリエチレン
エスコ品番EA983AM-1
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×80
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容スイッチ入れるな
取付方式マグネット式
材質塩素化ポリエチレン
エスコ品番EA983AM-7
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×80
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
関連キーワード