エコロジープロダクト: 再生紙使用マーク適合すべて解除
ムーミン学習帳 計算ドリル 5ミリ方眼 日本ノート 翌々日出荷
個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。
サイズ セミB5(学用3号) 質量(g) 125 寸法(幅W×高さH)(mm) 179×252 枚数 30枚 白色度(%) 70 罫 5mm方眼罫(15×22)10mm実線入 古紙配合率(%) 100 グリーン購入法 適合 適合年齢(歳) 小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生 製本 糸綴じ 科目 算数 再生紙使用マーク 適合 グリーンマーク 認定
ムーミン学習帳 理科 5ミリ方眼 日本ノート 翌々日出荷
個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。
サイズ セミB5(学用3号) 質量(g) 125 寸法(幅W×高さH)(mm) 179×252 枚数 30枚 白色度(%) 70 罫 5mm方眼罫(15×22)10mm実線入 古紙配合率(%) 100 グリーン購入法 適合 適合年齢(歳) 小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生 製本 糸綴じ 科目 理科 再生紙使用マーク 適合 グリーンマーク 認定
ムーミン学習帳 国語 5ミリ方眼 日本ノート 翌々日出荷
個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。
サイズ セミB5(学用3号) 質量(g) 125 寸法(幅W×高さH)(mm) 179×252 枚数 30枚 白色度(%) 70 罫 5mm方眼罫(15×22)10mm実線入 古紙配合率(%) 100 グリーン購入法 適合 適合年齢(歳) 小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生 製本 糸綴じ 科目 国語 再生紙使用マーク 適合 グリーンマーク 認定
ムーミン学習帳 こくご 18マスR 日本ノート 翌々日出荷
個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。
サイズ セミB5(学用3号) 質量(g) 125 寸法(幅W×高さH)(mm) 179×252 枚数 30枚 白色度(%) 70 罫 18マス・12mmマス(18×12)リーダー入 古紙配合率(%) 100 グリーン購入法 適合 適合年齢(歳) 小学2年生、小学3年生、小学4年生 製本 糸綴じ 科目 国語 再生紙使用マーク 適合 グリーンマーク 認定
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム (5件のレビュー) 当日出荷
付属品 カラーインデックス1組 材質 (表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 色 青 タイプ ヨコ型 種類 チューブファイル両開き エコマーク認定 認定 穴数 2穴 穴間隔(mm) 80 開閉 とじ具:両開き グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 17 112 075 再生紙使用マーク 適合
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム (1件のレビュー) 当日出荷
付属品 カラーインデックス1組 材質 (表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 幅(mm) 215 色 青 サイズ B5タテ 高さ(mm) 267 タイプ タテ型 種類 チューブファイル両開き エコマーク認定 認定 穴数 2穴 穴間隔(mm) 80 エコマーク認定番号 17 112 075 再生紙使用マーク 適合
安全短靴 H352 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) (1件のレビュー) 4日以内出荷
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全短靴。
形状 ローカット 色 ブラック 種類 安全靴 製法 インジェクション 材質(アッパー) 牛革 材質(ソール) ウレタン 標準質量(g/片足) 約492(25.5) 機能 軽量、耐久性 JIS規格 JIS8101 S種認可 足幅 3E 材質(先芯) 鋼鉄 RoHS指令(10物質対応) 対応 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ 革靴 再生紙使用マーク 適合
スクールライン 漢字A5練習帳 日本ノート 4日以内出荷
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。本文には古紙配合率100%を使用。
サイズ A5 マス数 100 罫 漢字練習罫100字 グリーン購入法 適合 科目 漢字練習 再生紙使用マーク 適合 グリーンマーク 認定
TOPミニサンダー ヤナセ(柳瀬) 当日出荷
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。
消音器付きで作業性に優れています。
小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途 平面研磨などに。 付属品 TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本 全長(mm) 140 質量(g) 530 回転数(min-1 [r.p.m]) 22000 使用圧力(MPa) 0.44~0.58 空気消費量(m3 /min) 0.6 頭部高さ(mm) 58 サイズ(mm) (ディスク)Φ58×10 排気方向 側方 RoHS指令(10物質対応) 対応
hanautaプリント 西日本衛材 (13件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
商品名の「hanauta」には「鼻歌」と「花歌」の両方をかけ、リラックスした日常生活の楽しさ、毎日の平凡で小さな幸せを表現。洗練されたオシャレな印象の中に暖かな手作り感が漂います。心が弾むトイレットロールです。
種別 芯あり 材質 再生紙 タイプ ダブル 色(柄) hana柄
BOS非常用トイレBセット クリロン化成 (1件のレビュー) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1箱(15個)ほか
当日出荷
驚異の防臭素材BOS、医療向け開発から生まれたBOS(ボス)は驚きの防臭力。臭いも菌も閉じ込めるので、排泄物の廃棄ができない場面でも安心・快適です。快適(におわない)、衛生(菌が漏れない)、簡単(一人で設置)、便利(水・電気不要)、省スペース(コンパクトに備蓄)。
用途 今あるトイレ(洋式便器標準サイズ)がすぐに使えます。災害時の断水や停電時の非常トイレとして。 色 防臭袋:白、汚物袋:黒、便座カバー:青 寸法(cm) 防臭袋:35×50、汚物袋:65×80 吸水量(mL) 約500 交換目安 約10年 再生紙使用マーク 適合
照明用ワイヤレススピーカー タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
本体ホワイト塗装仕上
最大出力(W) 【アンプ】実用最大出力:2+2、実用最大出力合計値:4(同時駆動) 形式 1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型) スピーカーサイズ(mm) 33×93(コーン型) インピーダンス(Ω) 4 Bluetooth Ver.4.1 出力 Class2(2.5mW) プロファイル A2DP、AVRCP 対応コーデック aptX、SBC、AAC 通信方式 2.4GHz band FH-SS 通信距離(m) 見通し:約10 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 待機時:1以下、接続時:4.49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×450×45(突起部含む:67) 質量(kg) 2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
ガラスセード(部分消し)本体クロームメッキ仕上木飾り付(ウォールナット色)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 7 LEDランプ LED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26 色温度(K) 2800 演色指数(Ra) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 69.2 幅(mm) 156 高さ(mm) 199 質量(kg) 0.6 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 電球色 光束(Lm) 485 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED 小型シーリングライト 人感センサー付 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)本体プラスチック(ホワイト)人感センサー
電圧(V) AC100 消費電力(W) 6.7 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 85 エネルギー消費効率(Lm/W) 89.5 長さ(mm) 205 高さ(mm) 55 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 140 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 電球色 光束(Lm) 600 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED 小型シーリングライト 人感センサー付 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)本体プラスチック(ホワイト)人感センサー
電圧(V) AC100 消費電力(W) 6.7 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 85 エネルギー消費効率(Lm/W) 97 長さ(mm) 205 高さ(mm) 55 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 140 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 昼光色 光束(Lm) 650 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
アクリルカバー木製枠(オーク色)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 17.7 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 82 エネルギー消費効率(Lm/W) 129.9 高さ(mm) 110 質量(kg) 1 直径(Φmm) 404 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 昼光色 光束(Lm) 2300 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
アクリルカバー
電圧(V) AC100 消費電力(W) 17.7 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 82 エネルギー消費効率(Lm/W) 129.9 高さ(mm) 110 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) 360 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 昼光色 光束(Lm) 2300 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 6.3 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 85 エネルギー消費効率(Lm/W) 95.2 高さ(mm) 68 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 140 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 電球色 光束(Lm) 600 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 6.3 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 85 エネルギー消費効率(Lm/W) 103.1 高さ(mm) 68 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 140 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 昼光色 光束(Lm) 650 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI) 予約販売
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約794コンセント接続
電圧(V) AC100 消費電力(W) 24.7 取付 ヒートン・チェーン取付 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 83 エネルギー消費効率(Lm/W) 129.5 幅(mm) 160 高さ(mm) 91 長さ(mm) 1000 質量(kg) 1.2 器具・セット セット品 光源色 昼光色 光束(Lm) 3200 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 ○ 再生紙使用マーク 適合 調色の可否 ×
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI) 予約販売
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約394コンセント接続
電圧(V) AC100 消費電力(W) 21.4 取付 ヒートン・チェーン取付 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 83 エネルギー消費効率(Lm/W) 127.5 幅(mm) 160 高さ(mm) 91 長さ(mm) 600 質量(kg) 0.9 器具・セット セット 光源色 昼光色 光束(Lm) 2730 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 × 再生紙使用マーク 適合 調色の可否 ×
LED シーリングライト 調光タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
~8畳用木製枠強化和紙シート貼プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 24 適用畳数 ~8畳用 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 83 エネルギー消費効率(Lm/W) 139.5 幅(mm) 452 高さ(mm) 167 コード長さ(mm) 375 質量(kg) 1.9 長さ(mm) 452 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 昼光色 光束(Lm) 3350 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED ペンダントライト 和風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
~8畳用プラスチックセード(乳白色)樹脂枠(白木調)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 22.9 適用畳数 ~8畳用 付属品 リモコン付 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 83 エネルギー消費効率(Lm/W) 146.2 幅(mm) □490 高さ(mm) 160 コード長さ(mm) 375 全高(mm) 535 質量(kg) 2.4 光源色 昼光色 光束(Lm) 3350 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED ペンダントライト 洋風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
~8畳用プラスチックセード(クリア)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 22.9 適用畳数 ~8畳用 付属品 リモコン付 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 83 エネルギー消費効率(Lm/W) 152.8 高さ(mm) 148 コード長さ(mm) 375 全高(mm) 523 質量(kg) 1.6 直径(Φmm) 500 光源色 昼光色 光束(Lm) 3500 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED ペンダントライト 和風 6畳 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
~6畳用プラスチックセード(乳白色)樹脂枠(白木調)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 21.2 適用畳数 ~6畳用 付属品 リモコン付 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 83 エネルギー消費効率(Lm/W) 143.8 幅(mm) □490 高さ(mm) 160 コード長さ(mm) 375 全高(mm) 535 質量(kg) 2.4 光源色 昼光色 光束(Lm) 3050 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED ペンダントライト 洋風 6畳 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
~6畳用プラスチックセード(クリア)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 21.2 適用畳数 ~6畳用 付属品 リモコン付 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 83 エネルギー消費効率(Lm/W) 150.9 高さ(mm) 148 コード長さ(mm) 375 全高(mm) 523 質量(kg) 1.6 直径(Φmm) 500 光源色 昼光色 光束(Lm) 3200 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
ステンドガラスセード本体(黒色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 7.2 LEDランプ LED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5 高さ(mm) 180 コード長さ(mm) 820 全高(mm) 1000 質量(kg) 1.3 直径(Φmm) 165 光源色 電球色 光束(Lm) 810 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
スチールセード(白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 7.2 LEDランプ LED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5 高さ(mm) 195 コード長さ(mm) 820 全高(mm) 1015 質量(kg) 1 直径(Φmm) 358 光源色 電球色 光束(Lm) 810 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 7.2 LEDランプ LED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5 高さ(mm) 195 コード長さ(mm) 820 全高(mm) 1015 質量(kg) 1 直径(Φmm) 358 光源色 電球色 光束(Lm) 810 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 7.9 LEDランプ LED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 102.5 高さ(mm) 225 コード長さ(mm) 820 全高(mm) 1045 質量(kg) 0.5 直径(Φmm) 140 光源色 電球色 光束(Lm) 810 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
スチールセード(外側銅色メッキ/内側金色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 7.9 LEDランプ LED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 102.5 高さ(mm) 215 コード長さ(mm) 820 全高(mm) 1035 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) 260 光源色 電球色 光束(Lm) 810 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
木目調セード本体(黒色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 7.9 LEDランプ LED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 102.5 高さ(mm) 265 コード長さ(mm) 820 全高(mm) 1085 質量(kg) 0.6 直径(Φmm) 350 光源色 電球色 光束(Lm) 810 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 7.9 LEDランプ LED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 102.5 高さ(mm) 245 コード長さ(mm) 820 全高(mm) 1065 質量(kg) 1.1 直径(Φmm) 330 光源色 電球色 光束(Lm) 810 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
スチールセード(白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 7.9 LEDランプ LED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 102.5 高さ(mm) 420 コード長さ(mm) 820 全高(mm) 1240 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) 220 光源色 電球色 光束(Lm) 810 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 7.9 LEDランプ LED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 102.5 高さ(mm) 420 コード長さ(mm) 820 全高(mm) 1240 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) 220 光源色 電球色 光束(Lm) 810 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
スチールセード(白色塗装)木飾り付高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 7.9 LEDランプ LED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 102.5 高さ(mm) 295 コード長さ(mm) 750 全高(mm) 1045 質量(kg) 0.8 直径(Φmm) 205 光源色 電球色 光束(Lm) 810 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー木製枠明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 32.9 適用畳数 ~8畳用 付属品 リモコン付 色温度(K) 昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra) 85 エネルギー消費効率(Lm/W) 130.6 幅(mm) 560 高さ(mm) 146 質量(kg) 2.4 長さ(mm) 560 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 昼光色/電球色 光束(Lm) 4299 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
~12畳用アクリルカバー木製枠明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 40.9 適用畳数 ~12畳用 付属品 リモコン付 色温度(K) 昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra) 85 エネルギー消費効率(Lm/W) 134.4 幅(mm) 560 高さ(mm) 146 質量(kg) 2.4 長さ(mm) 560 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 昼光色/電球色 光束(Lm) 5499 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 33.5 適用畳数 ~8畳用 付属品 リモコン付 色温度(K) 昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra) 85 エネルギー消費効率(Lm/W) 119.4 高さ(mm) 130 質量(kg) 1.8 直径(Φmm) 594 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 昼光色/電球色 光束(Lm) 4000 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 33.5 適用畳数 ~8畳用 付属品 リモコン付 色温度(K) 昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra) 85 エネルギー消費効率(Lm/W) 119.4 高さ(mm) 130 質量(kg) 1.5 直径(Φmm) 510 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 昼光色/電球色 光束(Lm) 4000 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合