ムーミン学習帳 計算ドリル 5ミリ方眼日本ノート翌々日出荷
個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。
サイズセミB5(学用3号)質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30枚白色度(%)70罫5mm方眼罫(15×22)10mm実線入古紙配合率(%)100グリーン購入法適合適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生製本糸綴じ科目算数再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
ムーミン学習帳 理科 5ミリ方眼日本ノート翌々日出荷
個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。
サイズセミB5(学用3号)質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30枚白色度(%)70罫5mm方眼罫(15×22)10mm実線入古紙配合率(%)100グリーン購入法適合適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生製本糸綴じ科目理科再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
ムーミン学習帳 国語 5ミリ方眼日本ノート翌々日出荷
個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。
サイズセミB5(学用3号)質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30枚白色度(%)70罫5mm方眼罫(15×22)10mm実線入古紙配合率(%)100グリーン購入法適合適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生製本糸綴じ科目国語再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
ムーミン学習帳 こくご 18マスR日本ノート翌々日出荷
個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。
サイズセミB5(学用3号)質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30枚白色度(%)70罫18マス・12mmマス(18×12)リーダー入古紙配合率(%)100グリーン購入法適合適合年齢(歳)小学2年生、小学3年生、小学4年生製本糸綴じ科目国語再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージーキングジム(5件のレビュー)当日出荷
付属品カラーインデックス1組材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材色青タイプヨコ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴穴間隔(mm)80開閉とじ具:両開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 075再生紙使用マーク適合
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージーキングジム(1件のレビュー)当日出荷
付属品カラーインデックス1組材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材幅(mm)215色青サイズB5タテ高さ(mm)267タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴穴間隔(mm)80エコマーク認定番号17 112 075再生紙使用マーク適合
スクールライン 漢字A5練習帳日本ノート4日以内出荷
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。本文には古紙配合率100%を使用。
サイズA5マス数100罫漢字練習罫100字グリーン購入法適合科目漢字練習再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
TOPミニサンダーヤナセ(柳瀬)翌日出荷
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。
消音器付きで作業性に優れています。
小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22000使用圧力(MPa)0.44~0.58空気消費量(m3/min)0.6頭部高さ(mm)58サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
hanautaプリント西日本衛材(13件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
商品名の「hanauta」には「鼻歌」と「花歌」の両方をかけ、リラックスした日常生活の楽しさ、毎日の平凡で小さな幸せを表現。洗練されたオシャレな印象の中に暖かな手作り感が漂います。心が弾むトイレットロールです。
種別芯あり材質再生紙タイプダブル色(柄)hana柄
BOS非常用トイレBセットクリロン化成(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1箱(15個)ほか
当日出荷
驚異の防臭素材BOS、医療向け開発から生まれたBOS(ボス)は驚きの防臭力。臭いも菌も閉じ込めるので、排泄物の廃棄ができない場面でも安心・快適です。快適(におわない)、衛生(菌が漏れない)、簡単(一人で設置)、便利(水・電気不要)、省スペース(コンパクトに備蓄)。
用途今あるトイレ(洋式便器標準サイズ)がすぐに使えます。災害時の断水や停電時の非常トイレとして。色防臭袋:白、汚物袋:黒、便座カバー:青寸法(cm)防臭袋:35×50、汚物袋:65×80吸水量(mL)約500交換目安約10年再生紙使用マーク適合
アイアン棚受 LL 194×244mm和合商事3日以内出荷から4日以内出荷
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
LLサイズ:雑誌が収まる大きめサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)47×244材質鉄耐荷重(kg)25棚受け金具L型棚受け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×244×194付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本適合1×10材/2×10材RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アイアン棚受 L 142×195mm和合商事3日以内出荷から4日以内出荷
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Lサイズ:鍋やお皿など、奥行きのあるものを置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)45×195材質鉄耐荷重(kg)17棚受け金具L型棚受け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×195×142付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本適合1×8材/2×8材RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アイアン棚受 M 102×126mm和合商事3日以内出荷から4日以内出荷
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Mサイズ:文庫本や漫画を置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)43×126材質鉄耐荷重(kg)12棚受け金具L型棚受け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×126×102付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本適合1×6材/2×6材RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アイアン棚受 S 77×102mm和合商事3日以内出荷から4日以内出荷
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Sサイズ:調味料棚や飾り棚に最適な小ぶりサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)38×102材質鉄耐荷重(kg)10棚受け金具L型棚受け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×102×77付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本適合1×4材/2×4材RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
取付金具ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用センサー明暗センサー(タイマー付)構造防雨型再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)3日以内出荷から4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)構造防雨型仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)構造防雨型仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用センサー明暗センサー(タイマー付)構造防雨型再生紙使用マーク適合
ベース型センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂高さ(mm)127センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
ベース型センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂出しろ(mm)30センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
ベース型センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
ベース型センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂センサー人感センサーON-OFF型構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
ベース型センサーODELIC(オーデリック)3日以内出荷から4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂センサー明暗センサー構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
ベース型センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂高さ(mm)121センサー明暗センサー構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂色グレー幅(mm)70高さ(mm)122出しろ(mm)37取付面位置壁面取付専用センサー明暗センサー構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷から14日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーON-OFF型構造防雨型再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋内用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
内玄関・廊下専用照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂色白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)15取付方式壁面埋込型センサー人感センサーON-OFF型配線方式2線式仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋内用ODELIC(オーデリック)当日出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂色オフホワイト色幅(mm)Φ100高さ(mm)34取付方式直付型センサー人感センサーON-OFF型周波数(Hz)50・60共用仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
埋込ローゼット取付アダプターODELIC(オーデリック)3日以内出荷
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
簡易取付アダプターODELIC(オーデリック)4日以内出荷
簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット再生紙使用マーク適合
吊り紐金具付フレンジODELIC(オーデリック)4日以内出荷
配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです
材質(本体)樹脂色黒色幅(mm)Φ110高さ(mm)52仕様金具長(mm):150再生紙使用マーク適合
交換用セードODELIC(オーデリック)4日以内出荷
提灯は和紙でできているので経年変化で変色したり破れたりしますが、セードを交換してリフレッシュできます
材質(本体)竹仕様セード:和紙再生紙使用マーク適合
竿縁天井対応アダプターODELIC(オーデリック)4日以内出荷
竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです
材質(本体)鋼幅(mm)Φ262高さ(mm)64質量(kg)0.6適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト再生紙使用マーク適合
LED用スイッチODELIC(オーデリック)4日以内出荷
スマートフォンであかりをON-OFFできます
材質(本体)樹脂色白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)10スイッチON-OFF点灯周波数(Hz)50・60共用仕様適合スイッチボックス:1個用再生紙使用マーク適合
LED用調光器ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PWM
材質(本体)樹脂色白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)19質量(kg)0.2周波数(Hz)50・60共用仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用再生紙使用マーク適合
調光インターフェースODELIC(オーデリック)予約販売
位相制御調光ダウンライト専用接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください
幅(mm)36長さ(mm)111高さ(mm)32質量(kg)0.2入力電圧(V)AC100取付必要高(mm)65取付可能天井厚(mm)2022/05/25仕様マット敷工法・ブローイング工法:取付可能再生紙使用マーク適合
LED用調光器ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
逆位相制御調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています直線を基調としたシンプルなデザイン
材質(本体)樹脂幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)19周波数(Hz)50・60共用仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用再生紙使用マーク適合
LED用調光器ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
逆位相制御調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体)樹脂色白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)19周波数(Hz)50・60共用仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用再生紙使用マーク適合