帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに
仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠
シールド色クリア
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに
仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠
シールド色クリア
雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。
仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番418-5234
質量(g)615
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163
可視光線透過率(%)(シールド)90.5
バイザーグレー(透明)
シールド透明
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様スチロールライナー入
質量(g)464
サイズ(cm)53~62
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)約544
サイズ(cm)53~62
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
材質(シールド)ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)約33
材質(ハンモック)ポリエステル
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
大型シールドメットの特大帽です。頭の大きな方にもジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。顔全体をしっかりガードします。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用
材質ポリカーボネート樹脂
トラスコ品番836-3965
セット内容内装、あご紐付
質量(g)630
名入れ可
2018年トラスコ掲載ページ6 0119
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
質量(g)475
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162
衝撃吸収ライナー付
遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。
塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現しました。
前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。
返し機構付フルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。
用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
仕様国家検定合格品
トラスコ品番321-6105
材質PC(ポリカーボネート)
質量(g)575
色(帽体)ホワイト/スモーク
頭囲(cm)52.5~63
衝撃吸収ライナーあり
通気孔なし
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品
色【ヘルメット】オレンジ
質量(g)約619
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
自転車乗車用ヘルメットのベーシックモデルです。
4サイズ展開になっております。
SG規格品です。
用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。
材質PP樹脂
色ホワイト
タイプあご紐:ワンタッチ、構造:ソフトシェル
規格SG(製品安全協会)表示あり
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。
仕様通気孔付き・スチロールライナー入り
質量(g)約440
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
色(ひさし)スモーク
ひさし長さ(mm)約40
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で便利。通常のヘルメットよりも軽量であるため、より快適に装着できる。自転車に乗る人々にとって、ファッションアイテムとしての役割も果たすスタイリッシュなデザイン。後部にLEDライトを備えているため、夜間の自転車走行時の安全性を高めることができます。SGS認証済
用途自転車用ヘルメット。通勤、通学などに。軽量/コンパクト/通気性/大人/子供/男女兼用/黒/スポーツ/アウトドア/LEDライト/収納/持ち運び/おしゃれ/サイクリング/安全
材質PC+EPS
色ブラック
質量(g)約390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×29×14.5、収納時:14×29×14.5
適合頭囲(cm)56~61
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、KPとは発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッドです。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができます。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、KPとは発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッドです。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができます。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品
色【ヘルメット】オレンジ
質量(g)約796
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
使用しない時、コンパクトに収納できます。
眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)
仕様UVカット
形状ヘルメット取付型防災面
質量(g)約170
レンズ色クリア
対応MP型対応、溝付型対応
機能紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
(従来品比+63mm)
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。
帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。
後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用、(使用電圧7000V以下)
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)52.5~63
仕様通気孔:なし、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
トラスコ品番120-0494
質量(g)510
タイプシールド面付
規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。
釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。
ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。
透明ひさしで視界がクリア。
用途飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用(使用電圧7000V以下)
質量(g)535
内装J型
名入れ可
グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。
シールドは本体内に収納されます。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用
適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー
型式飛 TH4034 墜 TH4035
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152
内寸法(mm)長さ235×幅206
シールドあり
衝撃吸収ライナー付
通気孔あり
艶消し(マット塗装黒)。幅広な収納式シールドを搭載。通気孔付。
色本体:黒マット塗装、バイザー:スモーク、シールド:透明
頭囲(cm)最大60
材質ABS樹脂
使用区分飛来落下物用:TH3879、墜落時保護用:TH3880
仕様あご紐:S式ワンタッチ
長さ(mm)シールドスライド:約85
幅(mm)シールド:約260
質量(g)530
内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
シリカクリンが素早くニオイ・湿気を取り除くインナーパットです。シリカクリンの吸湿・消臭効果でヘルメット内の嫌なムレやニオイを即効でさらに強力に取り除きます。表生地に厚みのあるメッシュを使用しており、不快なヘルメットの環ひもを快適にします。また洗濯機が使用でき、繰り返しご使用できます。
用途ヘルメット用インナーパッド
材質ポリエステル・シリカゲル
消臭剤有効期間約1~2年
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード