日本刀をイメージした侍グリップが作業時のすべりを防ぐ。木柄とほぼ同重量のポリプロピレン製ハンドルは軽くて強靭。二重成型ハンドルなのでグリップの緩みがなく安全。打撃時の衝撃も大幅に吸収し手にひびかない。木柄のような柄のガタつき、折れも少ない。
全長(mm)280
頭径(Φmm)33
頭部長(mm)100
アズワン品番64-5131-01
頭質量(g)450
メーカー商品コード4345596
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。
また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。
柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。
ステンレス製なのでサビに強い。
スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。
耐油性・耐候性に優れたPVC製。
硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。
最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。
掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50
材質(グリップ)PVC
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
主な用途建築作業
硬度HRCヘッド:37~43°
材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
関連キーワード