【排気延長】7m4曲がり以内、PS前方排気延長もできます。
仕様沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、低温度出湯、省電力モード、暖房水自動補水、QU-1/QU-3対応(RC-7571M(F)-2-FCMのみに対応します。QU-3のみに対応します。)、11階端末対応、点検お知らせ、低Noxバーナー搭載、グリーン購入法適合用品
種類クイックオート(高温水供給式)
リモコン別売
入数1台
設置形態PS扉内内設置形
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)14
グリーンマーク認定
【排気延長】7m4曲がり以内
仕様沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、低温度出湯、省電力モード、暖房水自動補水、QU-1/QU-3対応(RC-7571M(F)-2-FCMのみに対応します。QU-3のみに対応します。)、11階端末対応、点検お知らせ、低Noxバーナー搭載、グリーン購入法適合用品
種類クイックオート(高温水供給式)
ガスの種類12A・13A
リモコン別売
入数1台
設置形態PS扉内上方排気延長形
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)14
グリーンマーク認定
【排気延長】7m4曲がり以内
仕様沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、低温度出湯、省電力モード、暖房水自動補水、QU-1/QU-3対応(RC-7571M(F)-2-FCMのみに対応します。QU-3のみに対応します。)、11階端末対応、点検お知らせ、低Noxバーナー搭載、グリーン購入法適合用品
種類クイックオート(高温水供給式)
リモコン別売
入数1台
設置形態PS扉内後方排気延長形
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)14
グリーンマーク認定
種類クイックオート(高温水供給式)
リモコン別売
入数1台
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)14
グリーンマーク認定
UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 エクステンダーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、リモートユニット側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。【組み合わせ接続に関するご注意】。 本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。 開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。
仕様【リモートユニット】アップストリームポート: RJ-45 メス×1、ダウンストリームポート: USB Type-A メス×4、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源: DCジャック×1【ローカル】アップストリームポート USB Type-B メス×1、ダウンストリームポート RJ-45 メス×1、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源 DCジャック×1
付属品USB 2.0 Type-A オス→Type-B オス ケーブル ×1、電源アダプター ×1、電源ケーブル ×1、ラックマウントキット ×4、DINレール ×2、DCジャック ロックキット ×2、ゴム製フットパッド ×2、クイックスタートガイド ×1
材質メタル
寸法(mm)101.5×79×24.4
質量(kg)0.21(0.46 lb)
定格入力電力トランスミッター側:バスパワー、レシーバー側:セルフパワー、DC5V: 20W
LEDステータス LED×2
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
信号範囲100m
ケーブル種類ツイストペアケーブル
湿度(%)0~80(※結露なきこと)
グリーンマーク認定
USBUSB 2.0 ハイスピード
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
関連キーワード