透明のクリスタルカラーのプラステックゼムクリップです!
コピー用紙10枚挟めます!
材質PS
寸法(mm)21×11
色アソート
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
仕様多芯ドロップケーブル入出線数:片側1条(計2条)、出力ドロップケーブル数:片側6条(計12条)、余長収納トレイ:6段、最大接続数:14芯(各トレイ2芯・本体2芯)
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
袋閉じや袋形状物の簡易持ち手に。配線やコンセントの識別にも便利です。食パンの袋で見かけるアレ!繰り返し使用できるバッククロージャーです。食パンや野菜の袋形状ではクロージャーを持ち手にすることで製品にさわらず、傷みや変形を防止する効果があります。
仕様●サイズ:約21×23mm●厚み:0.76~0.84mm●重量:0.34g(1個当たり)●カラー:赤・黄・緑・青●入数:100個(各色×25個)●材質:ポリスチレン
アズワン品番65-9316-61
1箱(100個)
¥440
税込¥484
当日出荷
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
仕様各社バッグシーラー用テープ
適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質鉄
幅(mm)219
高さ(mm)152
奥行(mm)73.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
環境に配慮して材質にポリエチレンを使用。塩ビは使用しておりません。
用途食品一般のポリ袋の袋口結束用。
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。
色ナチュラル
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
軽い作業で、しっかり結束できます。
テープは9mm×100m巻まで使えます。
別売りの開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。
用途パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど
材質鉄
色(本体)オレンジ
特性耐水性、低温接着性
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
カラフルでかわいい袋物を閉じるときの袋止めクリップ。指先にフィットするくぼんだツマミ。袋物のお菓子やパンの袋、メモクリップに使えます。
質量(g)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×1.9×4
再生紙使用マーク適合
1セット(5個)
¥329
税込¥362
当日出荷
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
材質66ナイロン
色ホワイト
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)0.3
タイプ壁掛け
寸法L(mm)100
寸法A(mm)130
寸法B(mm)195
寸法C(mm)35
寸法M(mm)133
寸法N(mm)87
適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質樹脂、鋼
色ホワイト
付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書
適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5
設置場所屋内用
適合プラグ(タイプ)SCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。
用途光ファイバーケーブルの配線。
色黒
高さ(mm)9.14
質量(g)297
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)142.24
横(mm)356.42
融着トレーの増設に。
光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。
心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)161.2
寸法D(mm)104
適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N
RoHS指令(10物質対応)対応
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。
仕様●サイズ(D×W×H):15.87×15.87×119.60mm
アズワン品番68-1903-40
1箱(500個)
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。
プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。
平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップに書きやすく、漏れ防止シールが内蔵されています。
50mL遠心チューブ用キャップのみ
仕様●サイズ(D×W×H):34.50×34.50×13.50mm
アズワン品番68-1903-43
1箱(500個)
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
スクリュートップマイクロチューブのグリップキャップになります。滅菌されていない、500個入りの再封可能なバックに入っています。ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。Oリング内蔵のグリップキャップです。キャップのみです。
仕様●サイズ(D×W×H):12.7×12.7×5.08mm
ミリタリーグレードの保護性能で最大3mの落下にも対応するClick-In Case for 11-in. iPad ProR(ブラック)は、スリムでスタイリッシュなデザインで安心感を提供します。特許取得済みのカスタムモールドトレイと強化されたコーナーでしっかりと保護し、強力なマグネット式クロージャーで安全に持ち運べます。また、ケースを反転させるだけで、タイピングに便利なスタンドに早変わり。Apple Pencilやスタイラスを手元に置いておくことができるループを搭載。専用設計のため、ボタンやポート、カメラに簡単にアクセスできます。さらに、音をユーザーの方に向けるサウンドエンハンスメントデザインを採用し、オーディオの音質も向上させました。
色ブラック
質量(g)380
タイプ手帳型
対応機種iPad Pro 11インチ [第4/3/2世代]、iPad Air [第5/4世代]
寸法(cm)26×1.5×19.2
特性耐衝撃、スタンド機能、ペン収納可
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。チューブとキャップは別々の袋に入っております。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。
仕様●サイズ(D×W×H):29.45×29.45×127.40mm
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。
プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。
チューブのみです。
目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。
大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供します。
円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適
仕様●サイズ(D×W×H):29.45×29.45×113.90mm
アズワン品番68-1903-44
1箱(500個)
¥39,980
税込¥43,978
33日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。
プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。
チューブとキャップは別々の袋に入っております。
目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。
大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供
平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。
円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適
仕様●サイズ(D×W×H):15.87×15.87×130.6mm
アズワン品番68-1903-42
1箱(500個)
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
スウェーデン・ウェーロック社(WeLoc、ウェーランドWELAND社)の優れた保存用キッチンクリップです。グッドデザイン賞を受賞しました。(WeLocWeland M.AB)、機能も耐久性も優れたアイデアキッチン雑貨です。ウェーロックは1983年から続く超大定番元祖ウェーロッククリップイットのブランドです。家庭用パン袋のクロージャー、クイックロックとしてだけでなく、業務用として有名レストランの厨房でも密かに使われている実力派です。大型サイズのものは、ドッグフードやキャットフードの袋を留めるのにも便利です。冷凍庫でも使えます。(マイナス20℃まで)、素材は高級なPA製(デュポン社製6.6ナイロン)で、他の安価なクリップとは一線を画しています。医療器具としても使われるほどしっかりしているので、アイデア次第で他にも色々な用途に使えます。歪んでも熱湯をかければ形状が少し元に戻ります。
川辺などでの撮影に、JJC トリポッドレッグレインカバー。川辺の撮影など、三脚を水に浸してセッティングする場合に、水、泥の三脚内部への侵入を防ぎます。砂や雪にも効果的です。簡単に装着できるドローストリングクロージャー(引き紐式)を採用。大小サイズ各3枚入り。PE素材で小さくたためるので、カメラバッグに入れておくと、いざというときに便利です。
セット内容(大)120cm×3枚、(小)60cm×3枚
材質PE
直径×長さL(Φmm×mm)(大)約70×1200、(小)約70×600
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード