便器を垂れてきたおしっこを吸収して、便器と床のすきまの汚れを防ぎます。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
裏面は吸着で手軽に着脱ができます。おくだけで取り付け、取り外し簡単。
2枚セットしていますので、便器のサイズに合わせてご使用ください。
ハサミで手軽にカットできます。カットしてもほつれません。
お洗濯して繰り返しご使用できます。
使用場所トイレ
質量(g)20×2
混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(幅W×長さL)(cm)8×58
便器のカーブにしっかりフィットし、汚れを防ぐすき間テープです。タレたおしっこを吸収し、落としにくいすき間汚れと臭いをおさえます。ダイワボウノイ(株)が開発した消臭繊維「デオメタフィG」を使用。トイレの臭いのもととなるアンモニアや硫化水素を吸収します。くり返し洗濯できます。洗濯することで消臭効果が回復します。跡を残さずに、くり返し貼りはがしができます。洗濯時にも使えるように2本入りです。
使用場所トイレ
材質(表面)ポリエステル60%・レーヨン40%(消臭繊維使用)、(裏面)アクリル樹脂100%
取付方式吸着
寸法(cm)60×8×0.3
隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止。汚れたら拭き取るだけ。タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に。剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい。本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。
用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止
材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙
幅(mm)3
厚さ(mm)0.65
長さ(m)3
主な用途固定、滑り止め、仮止め
特性はがせる、張り直しができる
掃除しづらいすきまの汚れを防ぎます。
使用場所トイレ
材質表面:ポリエステル100%裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
幅(cm)8
長さ(cm)58
高さ(cm)0.3
便器と便座のすきまに貼るだけで、便器前方からのおしっこモレを防ぎ床面を汚しません。
面倒な便器掃除・床ふきの手間が減ります。
取り外しやすいつまみ付き。
箱タイプはトイレでの保管にも便利です。
使用場所トイレ
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)8
粘着剤アクリル系
寸法(cm)6×17
本品は便器根元のスキマ用汚れ防止テープです。掃除しにくいスキマ汚れの対策にご使用できます。抗菌・抗ウイルス効果があります。表面に付着したウイルスを減少させ、細菌の増殖を抑えます。目立ちにくい半透明テープです。便器やクッションフロアに貼って剥がせる粘着です。汚れても汚れが取れやすいので、お掃除がラク!尿が菌のエサになるので、早めの対策がおススメ!
用途便器の隙間
材質フィルム:熱可塑性エラストマー はくり紙:紙 粘着剤:アクリル系
色半透明
種類隙間汚れ防止テープ
交換目安約3ヶ月
寸法(幅W×長さL)(cm×m)3×1.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大切なトイレの隙間を守る、貼ってはがせる防水保護シートです。防水・抗菌・防カビ仕様。フィルムを剥がして便器まわりに隙間ができないように重ね貼りをしてご使用ください。
用途防水 抗菌 防カビ 床の保護 汚れ防止
材質保護フィルム:ポリプロピレン
色TO
質量(g)25
入数(枚)12
材質(裏)アクリル樹脂
材質(表面)塩化ビニル樹脂
縦(cm)6
特性貼ってはがせる・抗菌防カビ
横(cm)9
1枚
¥399
税込¥439
8日以内出荷
便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。
固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。
透明で目立たず施工できます。
特許商品! 類似品注意!
用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。
トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策
便器のすき間シーリング
色透明
危険物の類別非危険物
壁紙のつなぎめ、ドアや窓枠と壁のすき間など、気になる所にピユ~っと塗るだけ。柔らかいチューブなので片手でもラクに使える便利なコーキング剤です。
用途壁紙の充填剤です
材質アクリル樹脂エマルジョン・顔料・無機充填剤・水・防カビ剤
色ベージュ
内容量(g)200
危険物の類別非危険物
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ブラシやスポンジが入らない便座の隙間掃除に。
使用場所トイレ
材質ABS樹脂、アクリル不織布
寸法(mm)95×12×230
質量(g)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7本)
¥219
税込¥241
当日出荷
クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。
黄変が目立たないダークグレー色です。
切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。
すき間ふさぎ。
冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に!
ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK!
軽い材質のため作業が楽にできます。
新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。
ホコリの侵入防止。
虫・蚊の侵入防止。
額縁や掛け時計裏面の傷防止。
騒音の防止。
色グレー
敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入れが簡単です。
男性用小便器にも使用できます。
すきまを汚さない切り込み付です。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。
使用場所トイレ
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
こんなお得な商品も!
シリコンシーラント
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
便器を垂れてきたおしっこを吸収して、便器と床のすきまの汚れを防ぎます。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
裏面は吸着で手軽に着脱ができます。おくだけで取り付け、取り外し簡単。
4枚セットしていますので、便器のサイズに合わせてご使用ください。
ハサミで手軽にカットできます。カットしてもほつれません。
お洗濯して繰り返しご使用できます。
寸法(mm)80×580×3
適合本体No.1821
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
はねたおしっこを瞬間吸収!飛散による汚れを防ぎます。飛散したおしっこを吸収することで、便器前面の漏れやタレを防ぐので、床を汚しません。パッドの表面には、菌の繁殖を防ぐ抗菌加工と、臭いを防ぐ消臭加工を施しています。アンモニアと硫化水素をダブルで消臭します。8個入り使い捨てタイプです。便座の上げ下ろしには差し支えありません。
用途便器前面の漏れやタレを防ぐのに。
仕様吸収
材質表面:ポリエステル、レーヨン(抗菌・消臭加工)、吸水層:ポリエステル+アクリル
寸法(mm)160×40×8
質量(g)30
タイプおしっこ パッド
取付け方法粘着
1セット(8個)
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード