「便器のみ」の検索結果
洗浄水量(L)大:8、小:6
排水芯(mm)200
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ床排水
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
洗浄方式【便器】ターントラップ式
材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂
質量(kg)約13
使用温度範囲(℃)0~40℃
電源(V)100(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535
最大消費電力(W)9(寒冷地は36)
保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
凍結防止一般地用
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
仕様手洗い無
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BM__VR)
仕様手洗い付
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
形状前割便座(ふた無)
サイズ標準(レギュラー)
施工内容下面施工
排水方向:床排水 対応排水芯:200ミリ
用途腰掛便器です。
アズワン品番64-6505-62
1個
¥36,880
税込¥40,568
4日以内出荷
停電時便器洗浄キットを本体に接続し、トイレ本体の洗浄ボタンを押すだけで、
便器洗浄することができます。大のみの洗浄となります。
断水時は、バケツでの洗浄となります。
寸法(mm)133×72×26
コード長さ(m)0.4
適合品番DV-S500 型、DV-E100型、DV-D100M型、DV-J200型、DV-D100 型
電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売)
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
新しいトイレクリーニングを可能にする便器専用製品です。
洗浄と同時に陶器表面に約1週間持続する防汚加工が施されるため、使用は週1回だけ、その他の日は水洗いのみでOK!作業時間を20~30%短縮できます。(メーカー比)
液性中性
種別液体
使用の目安1便器あたり2mL
繰り返し・詰め替え対応
1箱(450mL×6本)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式【便器】ターントラップ式
最大消費電力(W)9(寒冷地は36)
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂
質量(kg)約13
使用温度範囲(℃)0~40℃
電源(V)100(50-60Hz)
保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
関連資料商品図(0.17MB) 分解図(0.14MB)
取扱説明書(5.4MB)
1台
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸
色ホワイト
機能セルフクリーニング、プレミスト、クリーンケース、クリーン便座、クリーンノズル、抗菌、便ふた着脱、本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、スーパーおまかせ節電、タイマー節電、オートパワー脱臭/脱臭、暖房便座、着座センサー、ノズルきれい、ダブル保温便座、つなぎ目なし便座
関連資料商品図(0.17MB) 分解図(0.14MB)
取扱説明書(5.4MB)
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
仕様手洗い無
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
種別便器
洗浄水量(L)大:8、小:6
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
洗浄方式【便器】ターントラップ式
材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂
質量(kg)約18
使用温度範囲(℃)0~40℃
電源(V)100(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065
最大消費電力(W)15(寒冷地は42)
保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)