カテゴリ

  • 住設機器(8)
    • 便器(7)
    • 便器タンクセット(1)
さらに商品を絞り込む
  • TOTO(1)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • 0.5(4)
  • 3.6(17)
  • 3.8(4)
  • 4
  • 4.6(6)
  • 4.8(19)
  • 5(2)
  • 6(11)
  • 8(6)
  • その他(4)
  • 洗浄水量(L)をもっと見る
  • 160(1)
  • 220(2)
  • 225(3)
  • 430(1)
  • 435(1)
  • スプレッダー洗浄(7)
  • 色
    ベージュ(1)
  • 色
    ホワイト(8)

「便器」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
幼児用小便器 INAX(LIXIL)幼児用小便器INAX(LIXIL)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
子どもたちの年齢や体格に合わせた器具です。安全性にも配慮しています。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×290×545排水方式排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4排水芯(mm)160洗浄方式スプレッダー洗浄
トラップ付壁掛ストール小便器 (壁排水) INAX(LIXIL)トラップ付壁掛ストール小便器 (壁排水)INAX(LIXIL)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用排水方式排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4洗浄方式スプレッダー洗浄
トラップ付大形壁掛ストール小便器 低リップタイプ(壁排水) INAX(LIXIL)トラップ付大形壁掛ストール小便器 低リップタイプ(壁排水)INAX(LIXIL)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×885排水方式排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4排水芯(mm)225洗浄方式スプレッダー洗浄
トラップ着脱式ストール小便器(床排水) INAX(LIXIL)トラップ着脱式ストール小便器(床排水)INAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用排水方式排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4排水芯(mm)220(180)洗浄方式スプレッダー洗浄
センサー一体形ストール便器 スプレッダー一体形センサー (床排水) INAX(LIXIL)センサー一体形ストール便器 スプレッダー一体形センサー (床排水)INAX(LIXIL)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
スプレッダー一体型のセンサーを搭載した、意匠性と使いやすさの両立を実現した小便器です。
ピュアホワイトタイプ一般地用電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×390×980排水方式排水塩ビ排水管用洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4排水芯(mm)225洗浄方式スプレッダー洗浄
センサー一体形ストール便器 低リップタイプ (壁排水) INAX(LIXIL)センサー一体形ストール便器 低リップタイプ (壁排水)INAX(LIXIL)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
ピュアホワイトタイプ一般地用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1040排水方式洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4排水芯(mm)225洗浄方式スプレッダー洗浄
センサー一体形ストール便器 床置タイプ (床排水) INAX(LIXIL)センサー一体形ストール便器 床置タイプ (床排水)INAX(LIXIL)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
ピュアホワイトタイプ一般地用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1140排水方式洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4排水芯(mm)220洗浄方式スプレッダー洗浄
TEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTOTEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用TOTO
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
用途一般地用洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0種類小便器フラッシュバルブ電源単3アルカリ乾電池×2本排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40取付け方法露出電池寿命月4000回使用で約2年操作方法(水の出し方)センサー式モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。使用水水道水位置TOTOマーク:本体正面関連資料 寸法図 分解図(TEA62ADS)洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
男子便器特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら