23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB) 適合本体品番リスト(0.04MB)
1個
1,998 税込2,198
欠品中

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)



LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14A1
エコ商品
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:右回転 材質ポリアセタール(ガラス入) ホワイト 質量(g)10 種類軸型 使用温度範囲(℃)0~40 開き角度(度)110(余裕角度:5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
769 税込846
3日以内出荷


1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

形状前丸 仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン 材質PP パステルアイボリー サイズ兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取付穴深さ(mm)45未満
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷

インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:左回転 材質ポリアセタール(ガラス入) ホワイト 質量(g)10 種類軸型 使用温度範囲(℃)0~40 開き角度(度)110(余裕角度:5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
819 税込901
4日以内出荷




1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
15日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能 片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。 ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。 「座り心地の良い便座」採用 便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。 キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。 脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。 水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。 お手入れの際は、取り外すこともできます。 バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線 材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール (木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン 容量(L)10 タンク容量(L)5 機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー) 耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。 廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用 材質ポリアセタール ホワイト
1個
879 税込967
当日出荷