27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。 材質ABS樹脂 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
889 税込978
当日出荷





SANEI製普通便座PW9022およびPW9032兼用の補修用取付け具
材質ポリプロピレン、ポリアセタール ホワイト
1個
749 税込824
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座取付具
三栄水栓製の補修用取り付け具(PW902・PW903兼用)
用途トイレ用 ホワイト
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座取付具
三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。 廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用 材質ポリアセタール ホワイト
1個
879 税込967
当日出荷


1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐金具
止水栓の止水部が内ネジ仕様や上部分岐バルブの取り付けスペースが無い場合に使用、洗浄便座用。
材質青銅
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸 仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン 材質PP パステルアイボリー サイズ兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取付穴深さ(mm)45未満
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。日常生活だけでなく、災害時でも清潔な衛生環境を保てます。環境にやさしい瞬間式。洗浄水を使う時に、使うだけ温めるから電気代が節約できて環境にも優しい。カーボンニュートラル適合商品。洗浄機能は水圧のみで使えるから、温水、温暖便座を使わないときは機能をオフ。電気代がかかりません。(洗浄ノブの消費電力のみ年間:1kwh)。井戸水でも使えます。モーター非搭載、分岐継手・給水ホースにフィルタを装備。井戸水をご利用でも、石灰詰まりによる故障がなく洗浄機能をご利用いただけます。石灰詰まりで、洗浄水の出が悪くなったらフィルタ洗浄することで洗浄機能が復活します。[洗浄機能]前に傾けるとビデ洗浄、後ろに傾けるとおしり洗浄。レバーの傾きで洗浄水圧調整可能。[温め機能]温め機能は3段階。洗浄機能:オフ→省エネ(35℃)→あったか(38℃)。温暖便座:オフ→省エネ(33℃)→あったか(37℃)。さらに、温暖な期間は温め機能をオフにすることで電気代を大幅に節約できます。水圧で洗浄機能を使えるKirei PLUSならではの機能です。Kirei PLUSのこだわり。着座することで、W洗浄ノズルから5秒間自動洗浄します。洗浄水温の保護機能。洗浄機能使用中、水温が43度を超えると洗浄水が停止しノズルが自動洗浄いたします。温度が下がると使用再開いたします。ゆっくりクローズ。日本のこだわり性能。長く使ってほしいから、ゆっくり便座が閉まり便蓋の破損を防ぎます。低温やけど防止機能。温暖便座機能時、着座後5分経過すると低温やけど防止のため、便座温度を29℃まで自動的に下げます。冬場は入水温が低下し、洗浄水が十分に温まりきらず吐出することがあります。洗浄温度を能力通りに吐出させるには、流量を絞り、十分に温まった洗浄水をご利用ください
付属品便座本体、壁紙(本体取付位置決め用)、取り付けボルト、ワッシャー、取付ボルト用ナット、ベースプレート(本体固定板)、固定部品(下からナット締めできない便器にのみ使用)、分岐継手(フィルター・パッキン付)、標準50cm給水ホース(パッキン付)、説明書 形状前丸 本体質量(kg)3.2 電源コード(m)1.1 電源(AC100V)50/60Hz 給水方式水道直結給水式 給水温度(℃)4~40(※4℃以下の環境下は凍結、40℃以上では高温による不具合の可能性があります。) 調節方式(暖房便座)3段階調整(OFF/常温・弱/33℃・強/37℃) 供給水圧(MPa)0.1~0.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.7×50.8×9.5
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

用途フラッシュバルブ用洋式便器に洗浄便座を取付ける際のつぎ足し継手 材質黄銅
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリタイプ = ヒンジ取り付けキット及びロッド。併用可能製品 = 便座。色 = 白。。便座ヒンジ. 調整可能 デュアルポジション ロッド付属 取り付けが簡単
1組
999 税込1,099
7日以内出荷

止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252 芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120 洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし) 洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入) 電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6 使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません) 使用水水道水
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクセサリタイプ = クローズカップリングキット。併用可能製品 = 便座。。トイレ取り付けキット. 水槽を一体型便器に取り付けるためのキット 継手付属
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

”幅48cm”コンパクトな家具調トイレ 使いやすさを考慮したアーチ型支柱 便座の高さは36・39・42cmの3段階調節で利用者の体格や状況に合わせて適切な高さが選べます。 ひじ掛けの高さは便座から、18・21・24cmの3段階調節が可能です。 持ち手の位置と、座面の軽量化で握力の弱い方でも手首を返さずにラクに開閉できます。さらに、開閉時の音が気にならない減温設計です。 足引きスペースを設けているので、立ち上がりやすくなっています。 左右どちらにでも取り付け可能なペーパーホルダー付です。 座面は後方に倒すことができるので、後ろからの介助に便利です。 脚裏にはフローリングや畳でも滑りにくいすべり止めゴム付です。 移動に便利なキャスター付。 本体の外側に脚がついているので、横方向に安定性があり安心して使用できます。 バケツの下に汚水受けを設けた二重構造。プラスチック製なので染み込まず、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 容量(L)10 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×55×79~85
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)