適合機種CF-37AK,CF-39AK
適合CF-37AK、CF-39AK
用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。
材質ABS樹脂
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
適合TCF226、TCF116
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
用途普通便座用
対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)20
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ロングヒンジタイプ
用途233-715、233-716、233-815、233-816用
材質POM
形状前丸
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質PP
色パステルアイボリー
サイズ兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)45未満
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合品番TC30、TC30系、TCF40、TCF41系、TC40N、TC425N
適合本体TC30、TC30系、TCF40、TCF41系、TC40N、TC425N
適合品番CW-E35、CW-E37、CW-RX1、CW-RX2
寸法(mm)22×26×128
1箱(2本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
三栄水栓製の補修用取り付け具(PW902・PW903兼用)
用途トイレ用
色ホワイト
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合品番TC291、TC290
1箱
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合普通便座【品番:CF-5AK、CF-5AE、CF-6AK、CF-6AE、CF-6CJ、CF-6WK、CF-43CK】
寸法A(mm)65
便座を固定するナットが金属製又は樹脂製により使い分けすることができます。
長さ(mm)80~110
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
仕様左右セット
適合CF-47AT、CF-49AT、普通便座用
材質ABS樹脂
質量(g)20
適合普通便座【品番:CF-37AT、CF-39AT】
。日常生活だけでなく、災害時でも清潔な衛生環境を保てます。環境にやさしい瞬間式。洗浄水を使う時に、使うだけ温めるから電気代が節約できて環境にも優しい。カーボンニュートラル適合商品。洗浄機能は水圧のみで使えるから、温水、温暖便座を使わないときは機能をオフ。電気代がかかりません。(洗浄ノブの消費電力のみ年間:1kwh)。井戸水でも使えます。モーター非搭載、分岐継手・給水ホースにフィルタを装備。井戸水をご利用でも、石灰詰まりによる故障がなく洗浄機能をご利用いただけます。石灰詰まりで、洗浄水の出が悪くなったらフィルタ洗浄することで洗浄機能が復活します。[洗浄機能]前に傾けるとビデ洗浄、後ろに傾けるとおしり洗浄。レバーの傾きで洗浄水圧調整可能。[温め機能]温め機能は3段階。洗浄機能:オフ→省エネ(35℃)→あったか(38℃)。温暖便座:オフ→省エネ(33℃)→あったか(37℃)。さらに、温暖な期間は温め機能をオフにすることで電気代を大幅に節約できます。水圧で洗浄機能を使えるKirei PLUSならではの機能です。Kirei PLUSのこだわり。着座することで、W洗浄ノズルから5秒間自動洗浄します。洗浄水温の保護機能。洗浄機能使用中、水温が43度を超えると洗浄水が停止しノズルが自動洗浄いたします。温度が下がると使用再開いたします。ゆっくりクローズ。日本のこだわり性能。長く使ってほしいから、ゆっくり便座が閉まり便蓋の破損を防ぎます。低温やけど防止機能。温暖便座機能時、着座後5分経過すると低温やけど防止のため、便座温度を29℃まで自動的に下げます。冬場は入水温が低下し、洗浄水が十分に温まりきらず吐出することがあります。洗浄温度を能力通りに吐出させるには、流量を絞り、十分に温まった洗浄水をご利用ください
付属品便座本体、壁紙(本体取付位置決め用)、取り付けボルト、ワッシャー、取付ボルト用ナット、ベースプレート(本体固定板)、固定部品(下からナット締めできない便器にのみ使用)、分岐継手(フィルター・パッキン付)、標準50cm給水ホース(パッキン付)、説明書
形状前丸
本体質量(kg)3.2
電源コード(m)1.1
電源(AC100V)50/60Hz
給水方式水道直結給水式
給水温度(℃)4~40(※4℃以下の環境下は凍結、40℃以上では高温による不具合の可能性があります。)
調節方式(暖房便座)3段階調整(OFF/常温・弱/33℃・強/37℃)
供給水圧(MPa)0.1~0.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.7×50.8×9.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
アズワン品番69-9075-60
1個
¥898
税込¥988
5日以内出荷
SANEI製普通便座PW9022およびPW9032兼用の補修用取付け具
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
色ホワイト
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

前丸普通便座
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
幅(mm)368
材質ポリプロピレン樹脂
形状前丸
質量(g)2100
適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB) 適合本体品番リスト(0.04MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252
芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120
洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)
洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)
電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6
使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)
使用水水道水
便座取外し工具
適合品番シートタイプ全般、対応ナット:INAX便座用13・14・18mm、TOTO便座用の4種
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで。便座高33~49cm※。樹脂製ポータブルトイレ最高クラスを実現!。※補高スペーサーなしタイプは33~44cm。立位でも座位でも、様々な移乗方法に適しています。
関連キーワード