用途普通便座用
対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)20
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合品番CW-E35、CW-E37、CW-RX1、CW-RX2
寸法(mm)22×26×128
1箱(2本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
適合TCF226、TCF116
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
形状前丸
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質PP
色パステルアイボリー
サイズ兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)45未満
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ロングヒンジタイプ
用途233-715、233-716、233-815、233-816用
材質POM
全長(mm)128
アズワン品番64-7858-80
入数2本
1パック(2個)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。
材質ABS樹脂
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
サイズ標準
タイプ固定強化ボルト・便フタなし
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
適合品番T53WR75、T53WR100、T64P40、T53WN75、T53WN100
1箱(2個)
¥789
税込¥868
当日出荷
適合品番TC291、TC290
1箱
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様樹脂製CW-USシリーズ(製造番号:K3606686~)CW-HSシリーズ11.06初旬~(製造番号:M4605501~)
適合シャワートイレUH,B,RK,UH,US,RG,RAA,RL,RT,RWシリーズ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途洗面器カウンター取付用
仕様固定金具
種別ハイパーキラミック
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種CF-37AK,CF-39AK
適合CF-37AK、CF-39AK
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
サイズ大型
タイプ固定強化ボルト・便フタなし
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
ノズルの外壁・内壁を洗浄するノズルキレイ機能を搭載。抗菌仕様で汚れの付きにくいクリーン便座です。使う時だけお湯をつくる瞬間式タイプで、貯湯式に比べランニングコストが低く、連続使用してもお湯切れが起きたり温度が下がる事がなくいつでも快適にご使用いただけます。使わない時間は節電運転を行うスマート運転。おしり・ビデのムーブ洗浄機能搭載、各5段階の水勢調節が可能です。
仕様【温水タンク容量/脱臭フィルター/脱臭風量/ワイヤレスリモコン電源】なし【タイマー節電】有(水勢・便座ボタン長押し)、多段階評価点:3.6
付属品取付ボルトセット(2)、本体固定プレート(1)、タンク給水ホース約0.5m(1)、本体給水ホース約1.0m(1)、分岐金具(1)、分岐パッキン(1)、
質量(kg)約4.1
区分瞬間式
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内蔵)
電源コード(m)1
定格消費電力1226W(電気温水器1176W・電気便座50W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.6
関連資料(4.85MB)
使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
年間消費電力量(kWh/年)84
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×518×131
材質合成樹脂、合成ゴム
アズワン品番65-2128-81
1パック
¥510
税込¥561
当日出荷
。日常生活だけでなく、災害時でも清潔な衛生環境を保てます。環境にやさしい瞬間式。洗浄水を使う時に、使うだけ温めるから電気代が節約できて環境にも優しい。カーボンニュートラル適合商品。洗浄機能は水圧のみで使えるから、温水、温暖便座を使わないときは機能をオフ。電気代がかかりません。(洗浄ノブの消費電力のみ年間:1kwh)。井戸水でも使えます。モーター非搭載、分岐継手・給水ホースにフィルタを装備。井戸水をご利用でも、石灰詰まりによる故障がなく洗浄機能をご利用いただけます。石灰詰まりで、洗浄水の出が悪くなったらフィルタ洗浄することで洗浄機能が復活します。[洗浄機能]前に傾けるとビデ洗浄、後ろに傾けるとおしり洗浄。レバーの傾きで洗浄水圧調整可能。[温め機能]温め機能は3段階。洗浄機能:オフ→省エネ(35℃)→あったか(38℃)。温暖便座:オフ→省エネ(33℃)→あったか(37℃)。さらに、温暖な期間は温め機能をオフにすることで電気代を大幅に節約できます。水圧で洗浄機能を使えるKirei PLUSならではの機能です。Kirei PLUSのこだわり。着座することで、W洗浄ノズルから5秒間自動洗浄します。洗浄水温の保護機能。洗浄機能使用中、水温が43度を超えると洗浄水が停止しノズルが自動洗浄いたします。温度が下がると使用再開いたします。ゆっくりクローズ。日本のこだわり性能。長く使ってほしいから、ゆっくり便座が閉まり便蓋の破損を防ぎます。低温やけど防止機能。温暖便座機能時、着座後5分経過すると低温やけど防止のため、便座温度を29℃まで自動的に下げます。冬場は入水温が低下し、洗浄水が十分に温まりきらず吐出することがあります。洗浄温度を能力通りに吐出させるには、流量を絞り、十分に温まった洗浄水をご利用ください
付属品便座本体、壁紙(本体取付位置決め用)、取り付けボルト、ワッシャー、取付ボルト用ナット、ベースプレート(本体固定板)、固定部品(下からナット締めできない便器にのみ使用)、分岐継手(フィルター・パッキン付)、標準50cm給水ホース(パッキン付)、説明書
形状前丸
本体質量(kg)3.2
電源コード(m)1.1
電源(AC100V)50/60Hz
給水方式水道直結給水式
給水温度(℃)4~40(※4℃以下の環境下は凍結、40℃以上では高温による不具合の可能性があります。)
調節方式(暖房便座)3段階調整(OFF/常温・弱/33℃・強/37℃)
供給水圧(MPa)0.1~0.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.7×50.8×9.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ウルトラファインバブル搭載。使うたび、キレイを実感。3つの清潔。キレイな便器、キレイなノズルでキレイに洗える。ウルトラファインバブル水のミスト噴射で汚れがつきにくく、キレイが長く続く。ウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)でいつでも清潔。ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う。快適な使い心地。快適さを保ち続ける、優れた省エネ設計
その他(安全装置)漏電保護プラグ
色(N)パステルアイボリー
タイプ瞬間式
定格消費電力(W)1250(電気温水器:1200/電気便座:50)
本体質量(kg)約4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×530×150
電源コード(m)約1
タイマーモード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)
年間消費電力量(kWh/年)84(120)
給水圧力(MPa)(使用可能)0.07~0.75
SANEI製普通便座PW9022およびPW9032兼用の補修用取付け具
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
色ホワイト
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
材質ABS樹脂
質量(g)20
材質ABS樹脂
便座取外し工具
適合品番シートタイプ全般、対応ナット:INAX便座用13・14・18mm、TOTO便座用の4種
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
三栄水栓製の補修用取り付け具(PW902・PW903兼用)
用途トイレ用
色ホワイト
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード