「便座ヒーター」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置くだけ便座シート ヨコズナクリエーション置くだけ便座シートヨコズナクリエーション
698税込768
1個
7日以内出荷
便座に置くだけでピッタリと吸い付く便座シート。便座の型に合わせてハサミでカット出来て、どのタイプの便座にも使用可能。暖房便座のヒーターを切っても冷たく無いので、節電にも繋がります。
消臭便座シート3色組 サンコー消臭便座シート3色組サンコー
1,198税込1,318
1セット(3枚)
5日以内出荷
便座に簡単取り付け・取り外しができる貼るタイプの便座カバー。洗い替えに便利な3色組。便座の内側までカバーする切り込み付きです。便座に置くだけで簡単に吸着し、便座を立てても落ちません。裏面は吸着加工を施しており、取り付け取り外しが簡単。暖房便座のヒーターを切ってもお尻が冷たくなく、節電効果があります。ハサミで手軽にカットできます。洗濯機でお洗濯できます(※ネット使用)。カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
用途トイレ 便座シート ベンザカバー材質【表面】ポリエステル100%、【裏面】アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)3寸法(幅W×長さL)(cm)10.5×40
ズレな~いベンザシート 無地 サンコーズレな~いベンザシート 無地サンコー
399税込439
1個ほか
7日以内出荷
裏面吸着加工で、便座に簡単取り付け・取り外しができるベンザシート。 暖房便座のヒーターを切ってもお尻が冷たくなく、節電にも。 内側に切り込みを入れることで、座ったときに太ももの内側がひんやりしません。 カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。 洗濯機でお洗濯できます。3色セットは洗い替えが一目でわかる。
ハイソフトベンザシート サンコーハイソフトベンザシートサンコー
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
毛足が長く、ふわふわタッチでお尻にやさしい仕上げの高級タイプのベンザシート。暖房便座のヒーターを切ってもお尻が冷たくなりにくい。裏面は吸着加工を施しており、取り付け取り外しが簡単。カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。洗濯機でお洗濯できます。
タイマー付きコンセント リーベックスタイマー付きコンセントリーベックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ通電ランプ付き
用途使用できる電気器具ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座などトランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器などモーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど仕様動作数:最大94動作質量(g)約120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×80×36(突起部は除く)入力AC100V 50/60Hz(切替式)タイマー誤差:±5分/15分間でON/OFF入出力定格:1500Wまで(抵抗負担の時)時間設定単位15分誤差時計:±10分(最大)/24時間
瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール)瞬間式 温水洗浄便座Haier(ハイアール)
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
ノズルの外壁・内壁を洗浄するノズルキレイ機能を搭載。抗菌仕様で汚れの付きにくいクリーン便座です。使う時だけお湯をつくる瞬間式タイプで、貯湯式に比べランニングコストが低く、連続使用してもお湯切れが起きたり温度が下がる事がなくいつでも快適にご使用いただけます。使わない時間は節電運転を行うスマート運転。おしり・ビデのムーブ洗浄機能搭載、各5段階の水勢調節が可能です。
仕様【温水タンク容量/脱臭フィルター/脱臭風量/ワイヤレスリモコン電源】なし【タイマー節電】有(水勢・便座ボタン長押し)、多段階評価点:3.6付属品取付ボルトセット(2)、本体固定プレート(1)、タンク給水ホース約0.5m(1)、本体給水ホース約1.0m(1)、分岐金具(1)、分岐パッキン(1)、質量(kg)約4.1区分瞬間式電源電圧単相100V(50/60Hz共有)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内蔵)電源コード(m)1定格消費電力1226W(電気温水器1176W・電気便座50W)省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.6関連資料(4.85MB)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)84本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×518×131
LIXILサティスX 床排水 INAX(LIXIL)LIXILサティスX 床排水INAX(LIXIL)
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式排水方式床排水(排水芯200mm)関連資料(2.69MB) (1.73MB)取扱説明書(4.51MB)洗浄方式パワードライブ式
LIXILサティスX リトイレタイプ INAX(LIXIL)LIXILサティスX リトイレタイプINAX(LIXIL)
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式関連資料(2.69MB) (1.73MB)取扱説明書(4.51MB)洗浄方式パワードライブ式
LIXIL シャワートイレRAシリーズ INAX(LIXIL)LIXIL シャワートイレRAシリーズINAX(LIXIL)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
機能【キレイ機能】ビデ専用ノズル/キレイ便座/鉢内スプレー/ノズルお掃除モード/そでなしデザイン/本体スライド着脱/便フタワンタッチ着脱/暖房便座コード内臓/ノズル先端着脱/スッキリノズルシャッター/ノズルそうじ/ノズルオートクリーニング/国際規格に準拠した抗菌【洗浄機能】おしり真下洗浄/おしり泡ジェット洗浄/ソフトビデ洗浄(泡沫)/おしりワイド洗浄/ノズル位置調整/スーパーワイドビデ洗浄/おしりターボ洗浄/おしりマッサージ洗浄【快適機能】便座ヒーターオートOFF/着座センサー(荷重式)/コードレスリモコン/暖房便座/スローダウン便座/点字表示/Wパワー脱臭/ターボ脱臭【エコ機能】電源スイッチ/ワンタッチ節電関連資料(0.95MB) (7.25MB)
LIXIL シャワートイレRTシリーズ INAX(LIXIL)LIXIL シャワートイレRTシリーズINAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
便座をいつも適温に保ちます。ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
質量(kg)3.6タイプ脱臭付タイプ定格消費電力(W)350関連資料(0.89MB) (7.27MB)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン
くりかえしタイマー エスコくりかえしタイマーエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。
仕様コード付(1.5m)材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂質量(g)290消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)定格15A・125V(1500W)設定時間24時間型(15分単位)サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
暖房便座 アサヒ衛陶暖房便座アサヒ衛陶
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
前丸型ソフトクローズ付きの電子制御式暖房便座です。「節電」モードで9時間ヒーター部への通電をカットし、無駄な電気を節約します。温度切替スイッチはプッシュ式で操作性向上。便座・便フタがゆっく閉まるソフト閉止を採用。レギュラー/エロンゲート共用タイプ。
材質便座:ポリプロピレン形状前丸本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×500×59
簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット) アサヒ衛陶簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット)アサヒ衛陶
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗:タンクレスセット内容便器(AF50HBNLW)、便座(DL47LW)、便皿洗浄ノズル(NS120)、ウォターダスターセット(WB121)、紙巻器(CF50TDN)、コントロールボックス(WB103H)材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS質量(kg)約21LW(ラブリーホワイト)タイプ暖房便座方式防臭:バランス式定格消費電力(W)50+49(便座ヒーター)使用地区寒冷地仕様本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く)洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時)排水芯(mm)385~440洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)脱臭なし
簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット) アサヒ衛陶簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット)アサヒ衛陶
95,980税込105,578
1セット
6日以内出荷
限られたスペースに最適な簡易水洗トイレ。タンクがない省スペース性に優れたタイプ。ご使用後にコントロールボックスのプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れます。アサヒ衛陶独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ニューレット(フラッシュバルブ式):ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約200ccというわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様。大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用でどのサイズの便器にも適合!。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用しております。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様防臭方式:バランス式、タンクレス、清掃装備:ウォーターダスターセット内容便器:AF50BNLW、便座:DL47LW材質便器本体:陶器、防臭機構:ABS質量(kg)約21LW(ラブリーホワイト)タイプ暖房便座方式防臭:バランス式定格消費電力(W)50+48(便座ヒーター)使用地区一般本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く)洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時)排水芯(mm)385~440洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)脱臭なし
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし関連資料(1.05MB)排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有関連資料(1.05MB)排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗無INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし関連資料(1.05MB)排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗付INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有関連資料(1.05MB)排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし関連資料(1.05MB)排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有関連資料(1.05MB)排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗無INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし関連資料(1.05MB)排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗付INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有関連資料(1.05MB)排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし関連資料(1.05MB)排水芯(mm)155
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有関連資料(1.05MB)排水芯(mm)155
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし関連資料(1.05MB)排水芯(mm)155
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗付INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有関連資料(1.05MB)排水芯(mm)155
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし関連資料(1.05MB)排水芯(mm)155
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有関連資料(1.05MB)排水芯(mm)155
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし関連資料(1.05MB)排水芯(mm)155
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗付INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有関連資料(1.05MB)排水芯(mm)155
AC100V/310W 温水洗浄便座 エスコAC100V/310W 温水洗浄便座エスコ
89,200税込98,120
1台
翌日出荷
仕様●消費電力:310W●水流量:おしり/340~680mL ビデ/380~650mL●カラー:ピュアホワイト●サイズ:487×553×160mm●重量:4.1kg●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:PP●暖房便座:室温/約28~36℃(6段階切替)●機能:おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、おしりマッサージ洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節、Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応●コード長さ:1.0m●ヒーター容量:45Wアズワン品番65-9280-28
瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル搭載 東芝ライフスタイル瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル搭載東芝ライフスタイル
32,980税込36,278
1台
11日以内出荷から15日以内出荷
ウルトラファインバブル搭載。使うたび、キレイを実感。3つの清潔キレイな便器、キレイなノズルでキレイに洗えるウルトラファインバブル水のミスト噴射で汚れがつきにくく、キレイが長く続くウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)でいつでも清潔ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う快適な使い心地快適さを保ち続ける、優れた省エネ設計
その他(安全装置)漏電保護プラグ(N)パステルアイボリータイプ瞬間式定格消費電力(W)1250(電気温水器:1200/電気便座:50)本体質量(kg)約4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×530×150電源コード(m)約1タイマーモード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)年間消費電力量(kWh/年)84(120)給水圧力(MPa)(使用可能)0.07~0.75
瞬間湯沸かし式温水洗浄便座 東芝瞬間湯沸かし式温水洗浄便座東芝
27,980税込30,778
1台
当日出荷
使う分だけ水を瞬時に温める。水流が接するヒーター面積を広く設計した東芝独自の「高効率」ヒーターユニット構造で、洗浄に使う水量だけを瞬時に温めるので、保温電力が不要で経済的。温度も一定でお湯切れの心配もありません。 就寝中など使用頻度が少ない時間帯を選んでタイマーを設定すると、便座ヒーターをOFFすることが出来るので、生活パターンにあわせての電気代の節約が出来ます。 また、便ふたが座面全体をピッタリと覆うピタッとデザインで、ムダな放熱を防ぎます。 汚れが付きにくくお手入れが簡単な着脱式ステンレスノズルを新採用。お手入れがしにくかったノズルが根元から着脱できるのでまるごと水洗いが出来るから毎日気持ちよくご使用いただけます。 おしり・ビデ2段ノズルでそれぞれ異なるノズルを使用。女性に嬉しい気配りです。 東芝独自「ポンプ内蔵」エアインマイルド洗浄は、本体内のエアポンプで水流に空気の泡を混入させるので肌に優しく、泡のはじける力を利用し汚れをしっかり落とします。 ノズルを前後に動かす「ムーブ洗浄」、使う人にあわせてノズルの位置を7段階に調節する「ノズル位置調整」。やさしい洗い心地としっかりとした洗浄力で毎日気持ちよくご使用いただけます。
形状前丸質量(kg)約4.3電源AC100V50/60Hz定格消費電力(W)1267寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×543×158ヒーター(W)温水:1200安全装置サーモスイッチ、温度ヒューズ・その他:漏電遮断回路内蔵検知方式赤外線検知方式モード【節電】モード1:使用していない時の便座温度を約28℃でキープ、モード2:使用していない時の便座ヒーターをOFF、9~5時間の1時間単位の5段階で、節電時間を設定可能RoHS指令(10物質対応)対応使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)84(タイマー節電機能を使用しない場合120)※2012年度省エネ基準達成率160%洗浄方式瞬間湯沸かし方式(高効率ヒーターユニット搭載)、おしり洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、ビデ洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階&切、ノズル位置調節:7段階、ノズルクリーニング機能:オートノズルクリーニング脱臭脱臭フィルター:触媒脱臭暖房の目安温度調節:3段階&切、便座ヒーター:50W、安全装置:温度ヒューズ脱臭能力(m3/分)0.11
パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
形状前丸質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温定格消費電力(W)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45定格電源AC100V 50/60Hz給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)関連資料(0.54MB)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、擬音装置音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節)吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PBシリーズINAX(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
形状前丸質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温定格消費電力(W)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45定格電源AC100V 50/60Hz給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)関連資料(0.54MB)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、擬音装置音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節)吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
形状前丸質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温定格消費電力(W)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45定格電源AC100V 50/60Hz給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)関連資料(0.54MB)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応、擬音装置音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節)吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PAシリーズINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
形状前丸質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温定格消費電力(W)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45定格電源AC100V 50/60Hz給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)関連資料(0.54MB)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応、擬音装置音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節)吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)暖房便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
温水洗浄暖房便座単品 SFA JAPAN温水洗浄暖房便座単品SFA JAPAN
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)定格消費電力(W)660年間消費電力量(kWh/年)159区分省エネ:貯湯式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×520×143質量(kg)便座本体:約4.2電源コード(m)1.2使用圧力範囲(MPa)使用可能水道範囲:0.78(流動)~0.735(静止時)機能【温水洗浄】洗浄ノズル:ツインノズルセルフクリーニング機能付、水勢調節:5段階調節、温度制御:マイコン制御、3段階調節 (約 34/37/40℃) 及びヒーター 「切」吐水量(L/min)洗浄/ビデ:0.72~1.08タンク容量(L)温水:0.8消費電力(W)温水ヒーター:600、便座ヒーター:50安全装置【温水洗浄】温度ヒューズ、サーモスタット、 水位センサー、 温度検知センサー、【暖房便座】温度ヒューズ、温度検知センサー、【その他】温度ヒューズ、バイメタル温度制御【暖房便座】マイコン制御、3段階調節 (約34/37/40℃) 及びヒーター 「切」脱臭機能触媒脱臭運転制御方式【脱臭機能】マイコン制御
洗浄便座 サンウォッシュ リモコンタイプ アサヒ衛陶洗浄便座 サンウォッシュ リモコンタイプアサヒ衛陶
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら