適合品番TC291、TC290
1箱
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合CF-37AK、CF-37AT、CF-37CK、CF-37WK、CF-39AK、CF-39AT、CF-39CK、CF-39WK、CF-47AT、CF-49AT
1セット(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ABS樹脂
質量(g)20
ロングヒンジタイプ
用途233-715、233-716、233-815、233-816用
材質POM
適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB) 適合本体品番リスト(0.04MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様左右セット
適合CF-47AT、CF-49AT、普通便座用
三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。
廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用
材質ポリアセタール
色ホワイト
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
用途普通便座用
対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)20
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種CF-37AK,CF-39AK
適合CF-37AK、CF-39AK
適合普通便座【品番:CF-37AT、CF-39AT】
こんなお得な商品も!
前丸普通便座
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
幅(mm)368
材質ポリプロピレン樹脂
形状前丸
質量(g)2100
適合品番CW-E35、CW-E37、CW-RX1、CW-RX2
寸法(mm)22×26×128
1箱(2本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用
適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
材質ABS樹脂
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質PP
色パステルアイボリー
サイズ兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)45未満
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合TCF226、TCF116
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1セット(2個)
¥549
税込¥604
欠品中
三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用
材質エラストマー
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
SANEI製普通便座PW9022およびPW9032兼用の補修用取付け具
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
色ホワイト
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
長さ(mm)62
幅(mm)38
高さ(mm)24
用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。
材質ABS樹脂
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
関連資料商品図(0.05MB) 適合表(0.47MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
便座を固定するナットが金属製又は樹脂製により使い分けすることができます。
長さ(mm)80~110
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。
セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
セット内容フレグランスオイルシート8枚+ケース1個+トレー各1個(フレグランス機能付用・フレグランス後付けキット用)
材質合成樹脂、合成ゴム
アズワン品番65-2128-81
1パック
¥510
税込¥561
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。
クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
適合品番TC30、TC30系、TCF40、TCF41系、TC40N、TC425N
適合本体TC30、TC30系、TCF40、TCF41系、TC40N、TC425N
関連資料商品図(0.05MB) 適合本体品番リスト(0.27MB)
取扱説明書(0.49MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様手洗なし、補給水管あり
本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)
給水方式横形(フレキホース)
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
三栄水栓製の補修用取り付け具(PW902・PW903兼用)
用途トイレ用
色ホワイト
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合INAX製シャワートイレシートタイプ全般(フレキホース仕様のみ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
TOTO社製フラッシュバルブから洗浄便座に分岐するアダプター
使用場所TOTO社製フラッシュバルブから洗浄便座に分岐するアダプターです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ